Conduits et cheminements Conduits et cheminements (53853 produits)

Pourquoi choisir des systèmes de conduits et de cheminements de câbles ?


Les conduits et cheminements de câbles jouent un rôle crucial dans la protection et l'organisation des câblages électriques. Que ce soit pour des installations industrielles, commerciales ou tertiaires, ils assurent :


- Protection mécanique : Les câbles sont protégés contre les chocs, l'humidité et les températures extrêmes.


- Organisation et sécurité : Réduire les risques d'incendie et faciliter la maintenance en structurant les câbles.


- Conformité : Répondre aux normes en vigueur pour des installations sécurisées et durables.



Les différents types de conduits et cheminements


Conduits rigides


Les conduits rigides sont particulièrement adaptés pour les installations nécessitant une haute résistance mécanique. Ils sont souvent utilisés dans les lieux accueillant du public ou les environnements exigeants pour la protection des câbles dans des conditions difficiles.


- Matériaux : PVC, acier galvanisé, inox.


- Applications : systèmes d'éclairage, protection des câbles en extérieur, équipements industriels.


Conduits flexibles


Les conduits flexibles permettent une plus grande flexibilité d'installation et sont adaptés aux espaces restreints ou aux zones nécessitant des ajustements. Ils conviennent parfaitement pour des installations nécessitant une protection contre les vibrations.


- Matériaux : Polyéthylène, polyamide, acier inoxydable.


- Applications : alimentation dans le résidentiel, plafonds suspendus, systèmes de ventilation, équipements mobiles.



Solutions de cheminements de câbles pour vos installations


Chemins de câbles


Les chemins de câbles permettent un cheminement sécurisé des câbles tout en assurant une résistance mécanique optimale. Ils sont conçus pour des installations horizontales ou verticales.


- Types disponibles : Chemin de câbles en tôle, chemin de câbles en fil et échelles à câbles


- Avantages : résistance mécanique, installation en intérieur et en extérieur, adapté à tous les environnements dont les plus exigeants


Goulottes et caniveaux techniques


Les goulottes et caniveaux sont parfaits pour dissimuler les câbles dans des environnements tertiaires comme les bureaux et les espaces commerciaux.


- Applications : Cheminement discret des câbles le long des murs ou dans les sols, sous le plancher.


- Matériaux : Aluminium, PVC, acier.



Comment bien choisir vos conduits et cheminements de câbles ?


Pour garantir la sécurité et la pérennité de vos installations électriques, bien choisir vos conduits et cheminements de câbles est essentiel. Voici quelques conseils pour vous aider à sélectionner les solutions les plus adaptées à vos besoins professionnels.


Tenir compte du type d'installation : intérieur ou extérieur


Pour les installations intérieures, privilégiez des conduits en PVC ou des goulottes pour une protection basique. En extérieur, optez pour des conduits en acier galvanisé ou en PVC résistant aux UV, capables de résister aux intempéries et aux variations de température.



Adapter la protection en fonction de l’environnement


Dans les environnements industriels avec des risques de chaleur et d'exposition chimique, privilégiez des conduits rigides ou flexibles en acier ou polyamide. Pour les bureaux, des goulottes discrètes offrent une organisation efficace tout en restant esthétiques et flexibles.



Flexibilité pour des installations évolutives


Si vos installations doivent évoluer, choisissez des conduits flexibles ou des chemins de câbles modulaires pour une adaptabilité maximale et un accès facile lors de modifications.



Conformité aux normes


Respecter les normes NF C 15-100 et IEC 61386 garantit la sécurité et la conformité de vos installations, en assurant la bonne protection aux fils et câbles, dont une résistance accrue aux chocs ou aux flammes.



En suivant ces recommandations, vous pourrez optimiser vos installations. Consultez le catalogue Rexel pour découvrir nos solutions adaptées à vos besoins professionnels.



Pourquoi acheter vos conduits et cheminements chez Rexel ?


En choisissant Rexel, vous bénéficiez d'une large gamme de conduits et de systèmes de cheminement de haute qualité, adaptés aux besoins des professionnels :


- Conseil personnalisé : Nos experts vous aident à sélectionner les solutions optimales pour vos projets.


- Large stock : Disponibilité immédiate pour garantir des délais de livraison rapides.


- Innovation : Solutions durables et respectueuses des normes environnementales.



Nos catégories de produits pour les conduits et cheminements de câbles


Pour vous aider dans votre navigation et vous aidez à trouver ce qu'il vous faut, voici nos familles de produits pour les conduits et cheminements de câbles :



- Alimentation et équipement du poste de travail


- Chemin de câbles et échelle


- Gaine et conduit


- Goulotte moulure et GTL


- Conduit plastique souple et rigide

Voir plus

Etrier GRKHV, fixation rapide horizontale ou verticale sur poutrelle métallique
NIEDAX FRANCE Sponsorisé
Etrier GRKHV, 2 en 1 : permet la fixation rapide des chemins de câbles fil ou tôle sur poutrelles métalliques de type IPN, IPE, HEA, HEB, à l'horizontale ou à la verticale. Peut se monter à l'intérieur comme à l'extérieur de la poutrelle.
Elément MTCE pliable, gamme MTC CITO, 54x100, EZ
NIEDAX FRANCE Sponsorisé
Elément MTCE pliable, gamme de chemin de câbles fil MTC CITO, hauteur 54 mm, largeur 100 mm, finition EZ. Pour réaliser en toute simplicité vos virages, concaves ou convexes.
FC 54/50 - Chemin de câbles fil BS 3M Fasclic auto + EZ
LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Chemin de câbles fils Cablofil avec éclisse intégrée et bord sécurité FC Fasclic Auto+- hauteur 54mm, largeur 50mm, longueur 3m - finition EZ
Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, 48x100, 3 m, SZ
NIEDAX FRANCE
Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, hauteur 48 mm, largeur 100 mm, perforations oblongs 7x25 mm, longueur 3 m, finition SZ.
Rail 41X41-2 S 3000 GS
LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Rail avec oblongs trou de serrure R41S pour chemins de câbles fils Cablofil - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle ou pendard - épaisseur 2mm et longueur 3m - finition GS
Goulotte d'installation Tercia Clip45 90x55 1 compartiment PVC blanc
IBOCO
Goulotte d'installation à clipsage direct 45 Tercia Clip45 90x55 1 compartiment PVC blanc RAL9010, longueur de 2m (socle + couvercle)
Bloc nourrice équipé de 2 prises RJ45 catégorie 6 FTP + 2 obturateurs à câbler
LEGRAND
Bloc nourrice à câbler équipé de 2 prises RJ45 catégorie 6 FTP 1 module et 2 obturateurs 1 module avec cuve en aluminium IP20 IK07 - conforme à la norme NF C 61-314
EZD33T2 - Module coupe-feu EZ-PATH
LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Module de chemins de câbles coupe-feu EZ-Path EZD33T - hauteur 75mm, largeur 75mm et longueur 267mm
GLO4 - Échelle à câbles L60/3/200 GS
LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Échelle à câbles avec renforts alternés EAC GLO4 version light - hauteur 60mm, largeur 200mm et longueur 3m - finition GS
Conduit flexible renforcé rta PVC FP 2000 D= intérieur 10mm
LEGRAND
Conduit flexible renforcé RTA PVC FP 2000 avec raccord métal diamêtre intérieur 10mm
FC 54/100 - Chemin de câbles fil BS 3M Fasclic auto + EZ
LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Chemin de câbles fils Cablofil avec éclisse intégrée et bord sécurité FC Fasclic Auto+ - hauteur 54mm, largeur 100mm, longueur 3m - finition EZ
Rail 41X41-2.5 S 3000 GS
LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Rail avec oblongs trou de serrure R41S pour chemins de câbles fils Cablofil - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle ou pendard - épaisseur 2,5mm et longueur 3m - finition GS
Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, 48x147, 3 m, SZ
NIEDAX FRANCE
Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, hauteur 48 mm, largeur 147 mm, perforations oblongs 7x25 mm, longueur 3 m, finition SZ.
Goulotte d'installation Tercia Clip45 134x55 2 compartiments PVC blanc
IBOCO
Goulotte d'installation à clipsage direct 45 Tercia Clip45 134x55 2 compartiments PVC blanc RAL9010, longueur de 2m (socle + couvercles)
Bloc nourrice équipé de 3 prises 2P+T à câbler
LEGRAND
Bloc nourrice équipé de 3 prises 2P+T avec puits inclinés à 35° - 16A 250V~ équipées d'éclips de protection à câbler avec cuve en aluminium IP20 IK07 - conforme à la norme NF C 61-314
EZD44T2 - Module coupe-feu EZ-PATH max
LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Module de chemins de câbles coupe-feu EZ-Path EZD44T - hauteur 118mm, largeur 102mm et longueur 356mm
GLO4 - Échelle à câbles L60/3/400 GS
LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Échelle à câbles avec renforts alternés EAC GLO4 version light - hauteur 60mm, largeur 400mm et longueur 3m - finition GS
Conduit flexible renforcé rta PVC FP 2000 D= intérieur 12,5mm
LEGRAND
Conduit flexible renforcé RTA PVC FP 2000 avec raccord métal diamêtre intérieur 12,5mm
FC 54/150 - Chemin de câbles fil BS 3M Fasclic auto + EZ
LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Chemin de câbles fils Cablofil avec éclisse intégrée et bord sécurité FC Fasclic Auto+ - hauteur 54mm, largeur 150mm, longueur 3m - finition EZ
Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, 48x195, 3 m, SZ
NIEDAX FRANCE
Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, hauteur 48 mm, largeur 195 mm, perforations oblongs 7x25 mm, longueur 3 m, finition SZ.
Rail 41X41-2.5 S 3000 GC
LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Rail avec oblongs trou de serrure R41S pour chemins de câbles fils Cablofil - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle ou pendard - épaisseur 2,5mm et longueur 3m - finition GC
Goulotte d'installation Tercia Clip45 164x55 3 compartiments PVC blanc
IBOCO
Goulotte d'installation à clipsage direct 45 Tercia Clip45 164x55 3 compartiments PVC blanc RAL9010, longueur de 2m (socle + couvercles)