Conduit ICTA Conduit ICTA (187 produits)

ICTA est l'abréviation pour : ISOLANT CINTRABLE TRANSVERSALEMENT ANNELÉ.
Produite en polypropylène (PP), il s'agit d'une gaine résistante aux chocs, à la chaleur et parfaitement étanche.
Elle est destinée à isoler et protéger, les fils et câbles électriques ou de données. En plus de répondre à la norme, les gammes mises en avant apportent des gains indéniables aux installateurs : tirage des fils et câbles, identification des diamètres de la gaine, forme et espacement des annelures optimisés, marquage métrique.
Dans la majorité des constructions dans l'habitat, on va retrouver approximativement 1 000 m de conduits (pavillon de 90 m2 environ). Environ 900 m d'ICTA 3422 pour câbles de puissance, 100 à 200 m d'ICTA 3422 vert pour câbles de communication et jusqu'à 50 m d'ICTA 3522 noir à bande grise / IK10.



Voir plus

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Legrand 05116N Ancien Conduit ICTA TurboGliss D=16mm courant fort avec tire-fils et marquage mé
LEGRAND
Ancien Conduit cintrable ICTA TurboGliss D=16mm pour courant fort avec tire-fils résistants et non rétractables et marquage métrique - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - bleu RAL5010 - conforme à la norme EN 61386-22
Legrand 05720N Ancien Conduit ICTA TurboGliss D=20mm pour courant faible avec tire-fils - RAL60
LEGRAND
Ancien Conduit cintrable ICTA TurboGliss D=20mm pour courant faible avec tire-fils résistants et non rétractables - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - vert RAL6029 - conforme à la norme EN 61386-22
Iboco B34620 Gaine ICTA3422 Sevvo expert + diamètre 20 avec tire-fil blanche
IBOCO
Gaine ICTA3422 Sevvo expert+ diamètre 20 mm avec tire-fil blanche RAL9010 couronne de 100m marquage métrique décroissant double peau liserés rouge pour repérage du diamètre contient 30% de matière recyclée
Iboco B34616 Gaine ICTA3422 Sevvo expert + diamètre 16 avec tire-fil blanche
IBOCO
Gaine ICTA3422 Sevvo expert+ diamètre 16 mm avec tire-fil blanche RAL9010 couronne de 100m marquage métrique décroissant double peau liserés bleu pour repérage du diamètre contient 30% de matière recyclée
Iboco B34625 Gaine ICTA3422 Sevvo expert + diamètre 25 avec tire-fil blanche
IBOCO
Gaine ICTA3422 Sevvo expert+ diamètre 25 mm avec tire-fil blanche RAL9010 couronne de 100m marquage métrique décroissant double peau liserés vert pour repérage du diamètre contient 30% de matière recyclée
Legrand 05120 Conduit ICTA TurboGliss D=20mm courant fort - tire-fils et marquage RAL5010
LEGRAND
Conduit cintrable ICTA TurboGliss D=20mm pour courant fort avec tire-fils résistants et non rétractables et marquage métrique - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - bleu RAL5010 - conforme à la norme EN 61386-22
Legrand 05125 Conduit ICTA TurboGliss D=25mm courant fort avec tire-fils et marquage métrique
LEGRAND
Conduit cintrable ICTA TurboGliss D=25mm pour courant fort avec tire-fils résistants et non rétractables et marquage métrique - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - bleu RAL5010 - conforme à la norme EN 61386-22
Courant 13021940 Flexpro+ noir tagp 25/100 - Gaine ICTA 3422 de qualité supérieure
COURANT
Flexpro+ noir tagp 25/100 - Gaine ICTA 3422 de qualité supérieure - Pose en montage apparent, encastré ou noyé à l'intérieur des bâtiments - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France
Elydan 1688 TINB 3422 Gaine anti-UV pour protection de câbles D=25 noir 100M avec tire-fil
ELYDAN
TINB 3422 Gaine avec traitement anti-UV pour protection/isolation de câbles électriques en extérieur D=25 noir - Couronne 100M - avec tire-fil
Elydan 1689 TINB 3422 Gaine anti-UV pour protection de câbles D=32 noir 50M avec tire-fil
ELYDAN
TINB 3422 Gaine avec traitement anti-UV pour protection/isolation de câbles électriques en extérieur D=32 noir - Couronne 50M - avec tire-fil
Elydan 2083 TINB 3422 Gaine anti-UV pour protection de câbles D=20 noir 100M avec tire-fil
ELYDAN
TINB 3422 Gaine avec traitement anti-UV pour protection/isolation de câbles électriques en extérieur D=20 noir - Couronne 100M - avec tire-fil
Legrand 05132 Conduit ICTA TurboGliss D=32mm pour courant fort avec tire-fils - RAL5010
LEGRAND
Conduit cintrable ICTA TurboGliss D=32mm pour courant fort avec tire-fils résistants et non rétractables - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - bleu RAL5010 - conforme à la norme EN 61386-22
Courant 13021140 Flexpro+ noir tagp 16/100 - Gaine ICTA 3422 de qualité supérieure
COURANT
Flexpro+ noir tagp 16/100 - Gaine ICTA 3422 de qualité supérieure - Pose en montage apparent, encastré ou noyé à l'intérieur des bâtiments - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France
Courant 13021924 Flexpro+ noir tagp 25/50 - Gaine ICTA 3422 de qualité supérieure
COURANT
Flexpro+ noir tagp 25/50 - Gaine ICTA 3422 de qualité supérieure - Pose en montage apparent, encastré ou noyé à l'intérieur des bâtiments - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France
Iboco B34632 Gaine ICTA3422 Sevvo expert + diamètre 32 avec tire-fil blanche
IBOCO
Gaine ICTA3422 Sevvo expert+ diamètre 32 mm avec tire-fil blanche RAL9010 couronne de 50m marquage métrique décroissant contient 30% de matière recyclée
Courant 24021940 TINB anti-uv noir 25/100 - Gaine ICTA 3422 résistante aux UV
COURANT
TINB anti-uv noir 25/100 - Gaine ICTA 3422 résistante aux UV - Pose en montage apparent à l'extérieur des bâtiments - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France
Elydan 1690 TINB 3422 Gaine anti-UV pour protection de câbles D=40 noir 50M avec tire-fil
ELYDAN
TINB 3422 Gaine avec traitement anti-UV pour protection/isolation de câbles électriques en extérieur D=40 noir - Couronne 50M - avec tire-fil
Courant 13081940 Flexpro+ vert tagp 25/100 - Gaine ICTA 3422 de qualité supérieure
COURANT
Flexpro+ vert tagp 25/100 - Gaine ICTA 3422 de qualité supérieure - Pose en montage apparent, encastré ou noyé à l'intérieur des bâtiments - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France
Courant 24021540 TINB anti-uv noir 20/100 - Gaine ICTA 3422 résistante aux UV
COURANT
TINB anti-uv noir 20/100 - Gaine ICTA 3422 résistante aux UV - Pose en montage apparent à l'extérieur des bâtiments - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France
Courant 13081540 Flexpro+ vert tagp 20/100 - Gaine ICTA 3422 de qualité supérieure
COURANT
Flexpro+ vert tagp 20/100 - Gaine ICTA 3422 de qualité supérieure - Pose en montage apparent, encastré ou noyé à l'intérieur des bâtiments - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France