Grillage avertisseur Grillage avertisseur (82 produits)

L'utilisation de grillages avertisseurs est définie par la norme NF C 12-613.
Il est destiné à être installé dans les tranchées à une distance de 200 mm à 300 mm et au-dessus des conduits TPC.
Au même titre que pour les conduits TPC, ils possèdent des codes couleur strictes suivant le réseau : Rouge pour les Réseaux électriques BT / HT et éclairages publics, Vert pour les Réseaux de Télécommunication et vidéo en pleine terre et sous fourreaux, Bleu pour les Réseaux d'Eau potable distribution et transport, Jaune pour les Réseaux de gaz.



Voir plus

Grillage avertisseur réseaux électriques - Rouge - Largeur 30 cm - Longueur 100m
ELYDAN
Grillage avertisseur pour repérage des réseaux électriques enterrés - Couleur rouge - Largeur 30 cm - Longueur 100m
Grillage Eurek rouge 30/100 - Signaler les réseaux   électricité
COURANT
Grillage avertisseur Eurek rouge 30/100 - Signaler la présence de réseaux enterrés - Pose souterraine - Non détectable - Certifié NF - Fabriqué en France
Grillage avertisseur réseaux télécoms - Vert - Largeur 30 cm - Longueur 100m
ELYDAN
Grillage avertisseur pour repérage des réseaux télécoms enterrés - Couleur vert - Largeur 30 cm - Longueur 100m
Grillage avertisseur réseaux eau potable - Bleu - Largeur 30 cm - Longueur 100m
ELYDAN
Grillage avertisseur pour repérage des réseaux d'eau potable enterrés - Couleur bleu - Largeur 30 cm - Longueur 100m
Grillage avertisseur réseaux gaz - Jaune - Largeur 30 cm - Longueur 100m
ELYDAN
Grillage avertisseur pour repérage des réseaux de gaz enterrés - Couleur jaune - Largeur 30 cm - Longueur 100m
Grillage avertisseur réseaux chauffage urbain- Violet - Larg. 30 cm - Long. 100m
ELYDAN
Grillage avertisseur pour repérage des réseaux de chauffage urbain enterrés - Couleur violet - Largeur 30 cm - Longueur 100m
Plaque de protection 0.25/1m rouge - Protection mécanique des réseaux enterrés
COURANT
Plaque de protection 0.25/1m rouge - Protection mécanique des réseaux enterrés - Pose souterraine - Fabriqué en France
Grillage Eurek vert 30/100 - Signaler les réseaux   télécommunications
COURANT
Grillage avertisseur Eurek vert 30/100 - Signaler la présence de réseaux enterrés - Pose souterraine - Non détectable - Certifié NF - Fabriqué en France
Grillage Eurek vert 20/100 - Signaler les réseaux   télécommunications
COURANT
Grillage avertisseur Eurek vert 20/100 - Signaler la présence de réseaux enterrés - Pose souterraine - Non détectable - Certifié NF - Fabriqué en France
Grillage Eurek rouge 20/100 - Signaler les réseaux   électricité
COURANT
Grillage avertisseur Eurek rouge 20/100 - Signaler la présence de réseaux enterrés - Pose souterraine - Non détectable - Certifié NF - Fabriqué en France
Grillage Eurek rouge 50/100 - Signaler les réseaux   électricité
COURANT
Grillage avertisseur Eurek rouge 50/100 - Signaler la présence de réseaux enterrés - Pose souterraine - Non détectable - Certifié NF - Fabriqué en France
Plaque de protection 0.35/1m vert - Protection mécanique des réseaux enterrés
COURANT
Plaque de protection 0.35/1m vert - Protection mécanique des réseaux enterrés - Pose souterraine - Fabriqué en France
Grillage Eurek bleu 20/100 - Signaler les réseaux   eau
COURANT
Grillage avertisseur Eurek bleu 20/100 - Signaler la présence de réseaux enterrés - Pose souterraine - Non détectable - Certifié NF - Fabriqué en France
Grillage Eurek bleu 30/100 - Signaler les réseaux   eau
COURANT
Grillage avertisseur Eurek bleu 30/100 - Signaler la présence de réseaux enterrés - Pose souterraine - Non détectable - Certifié NF - Fabriqué en France
Grillage Eurek marron 30/100 - Signaler les réseaux   assainissement
COURANT
Grillage avertisseur Eurek marron 30/100 - Signaler la présence de réseaux enterrés - Pose souterraine - Non détectable - Certifié NF - Fabriqué en France
Grillage Eurek blanc 30/100 - Signaler les réseaux
COURANT
Grillage avertisseur Eurek blanc 30/100 - Signaler la présence de réseaux enterrés - Pose souterraine - Non détectable - Certifié NF - Fabriqué en France
Plaque de protection 0.35/1m rouge - Protection mécanique des réseaux enterrés
COURANT
Plaque de protection 0.35/1m rouge - Protection mécanique des réseaux enterrés - Pose souterraine - Fabriqué en France
Plaque de protection 0.25/1m jaune - Protection mécanique des réseaux enterrés
COURANT
Plaque de protection 0.25/1m jaune - Protection mécanique des réseaux enterrés - Pose souterraine - Fabriqué en France
Grillage avertisseur réseaux domotiques - Blanc - Largeur 30 cm - Longueur 100m
ELYDAN
Grillage avertisseur pour repérage des réseaux domotiques enterrés - Couleur blanc - Largeur 30 cm - Longueur 100m
Grillage avertisseur réseaux assainissement - Marron - Larg. 30 cm - Long. 100m
ELYDAN
Grillage avertisseur pour repérage des réseaux d'assainissement enterrés - Couleur marron - Largeur 30 cm - Longueur 100m
Grillage det. Eurek2 vert 10/300 - Signaler et détecter les réseaux télécom
COURANT
Grillage avertisseur det. Eurek2 vert 10/300 - Signaler et détecter la présence de réseaux enterrés - Pose souterraine - Détectable - Fabriqué en France
Grillage det. Eurek2 vert 20/100 - Signaler et détecter les réseaux télécom
COURANT
Grillage avertisseur det. Eurek2 vert 20/100 - Signaler et détecter la présence de réseaux enterrés - Pose souterraine - Détectable - Certifié NF - Fabriqué en France
Grillage det. Eurek2 bleu 10/300 - Signaler et détecter les réseaux eau
COURANT
Grillage avertisseur det. Eurek2 bleu 10/300 - Signaler et détecter la présence de réseaux enterrés - Pose souterraine - Détectable - Fabriqué en France
Grillage det. Eurek2 bleu 20/100 - Signaler et détecter les réseaux eau
COURANT
Grillage avertisseur det. Eurek2 bleu 20/100 - Signaler et détecter la présence de réseaux enterrés - Pose souterraine - Détectable - Certifié NF - Fabriqué en France