Outillage à main Outillage à main (11 produits)

Kit cordeau à tracer avec poudre de chantier bleu 120 g
BIZLINE
Kit cordeau à tracer avec poudre de chantier bleu 120 g. Pratique : rembobinage rapide 4/1 par rapport à un cordeau classique. Avec sa manivelle débrayable, une simple pression sur l'axe de la manivelle assure le déblocage de la corde.
expand_more
Traceur fluorescent multi-directionnel 500 ml rouge cerise
BIZLINE
Traceur fluorescent multi-directionnel 500 ml rouge cerise. Marquage provisoire de 9 à 10 mois. Excellente adhérence tous supports même humides. 360° : utilisation tête en bas et tête en haut.
expand_more
Traceur de chantier 500 ml orange fluo
BIZLINE
Traceur de chantier 500 ml orange fluo pour marquage de 9 à 10 mois selon les supports, les conditions d'application et l'exposition aux UV. 360° : utilisation tête en bas et tête en haut.
expand_more
Traceur de chantier 500 ml rouge fluo
BIZLINE
Traceur de chantier 500 ml rouge fluo pour marquage provisoire de 9 à 10 mois selon les conditions d'utilisation.
expand_more
Traceur de chantier 500 ml jaune fluo
BIZLINE
Traceur de chantier 500 ml jaune fluo pour marquage de 9 à 10 mois selon les supports, les conditions d'application et l'exposition. 360° : utilisation tête en bas et tête en haut.
expand_more
Traceur de chantier 500 ml vert fluo
BIZLINE
Traceur de chantier 500 ml vert fluo pour marquage de 9 à 10 mois selon les supports, les conditions d'application et l'exposition aux UV. 360° : utilisation tête en bas et tête en haut.
expand_more
Traceur de chantier 500 ml bleu fluo
BIZLINE
Traceur de chantier 500 ml bleu fluo pour marquage de 9 à 10 mois selon les supports, les conditions d'application et l'exposition aux UV. 360° : utilisation tête en bas et tête en haut.
expand_more
Traceur de chantier 500 ml blanc non fluo
BIZLINE
Traceur de chantier 500 ml blanc fluo pour marquage de 9 à 10 mois selon les supports, les conditions d'application et l'exposition aux UV. 360° : utilisation tête en bas et tête en haut.
expand_more
Traceur fluorescent multi-directionnel 500 ml jaune
BIZLINE
Traceur fluorescent multi-directionnel 500 ml jaune. Marquage provisoire de 9 à 10 mois. Excellente adhérence tous supports même humides. 360° : utilisation tête en bas et tête en haut.
expand_more
Traceur fluorescent multi-directionnel 500 ml bleu fluo
BIZLINE
Traceur fluorescent multi-directionnel 500 ml bleu fluo. Marquage provisoire de 9 à 10 mois. Excellente adhérence tous supports même humides. 360° : utilisation tête en bas et tête en haut.
expand_more
Traceur, Longueur: 155 mm, Longueur de l'aiguille de pointeur: 4 mm, Aiguille de
WEIDMULLER
Traceur, Longueur: 155 mm, Longueur de l'aiguille de pointeur: 4 mm, Aiguille de pointeur remplaçable: Non
expand_more