Ecran de projection Ecran de projection (579 produits)


Kit de fixation pour sous face + squar' et eSquar <  ou =3m
ORAY
Kit de fixation pour sous face + squar' et eSquar < ou =3m Composé de tiges filetées de 1m et pattes en S pour faciliter le montage
Sous face + base 292 et 300
ORAY
Sous face + base 292 et 300 Option d'encastrement pour Squar et eSquar base 292 et 300 En option : Kit de fixation OPTKITFIX01
Sous face + base 232 et 240
ORAY
Sous face + base 232 et 240 Option d'encastrement pour Squar et eSquar base 232 et 240 En option : Kit de fixation OPTKITFIX01
Ecran manuel Super gear PRO 180x240cm
ORAY
Super gear PRO 180x240cm, écran manuel. Format image 180 x 240cm Surface de projection blanc mat non feu M1 Fixation murale ou plafond
Squar'PRO 225 x 300
ORAY
Squar'PRO 225 x 300, écran motorisé. Format image 225 x 300 cm Surface de projection blanc mat non feu M1 Inverseur filaire inclus Fixation murale ou plafond Encastrable avec option Télécommande en option Pattes de déport en option
Squar'PRO 150 x 240
ORAY
Squar'PRO 150 x 240, écran motorisé. Format image 150 x 240 cm Surface de projection blanc mat non feu M1 Inverseur filaire inclus Fixation murale ou plafond Encastrable avec option Télécommande en option Pattes de déport en option
Squar'PRO 200 x 200
ORAY
Squar'PRO 200 x 200, écran motorisé. Format image 200 x 200 cm Surface de projection blanc mat non feu M1 Inverseur filaire inclus Fixation murale ou plafond Encastrable avec option Télécommande en option Pattes de déport en option
Squar'PRO 187 x 300
ORAY
Squar'PRO 187 x 300, écran motorisé. Format image 187 x 300 cm Surface de projection blanc mat non feu M1 Inverseur filaire inclus Fixation murale ou plafond Encastrable avec option Télécommande en option Pattes de déport en option
Squar'PRO 150 x 200
ORAY
Squar'PRO 150 x 200 Format image 150x200 cm Surface de projection blanc mat non feu M1 Inverseur filaire inclus Fixation murale ou plafond Encastrable avec option Télécommande en option Pattes de déport en option
Squar'PRO 180 x 240
ORAY
Squar'PRO 180 x 240, écran motorisé. Format image 180 x 240 cm Surface de projection blanc mat non feu M1 Inverseur filaire inclus Fixation murale ou plafond Encastrable avec option Télécommande en option Pattes de déport en option
Ecran manuel Super gear PRO 200x200cm
ORAY
Super gear PRO 200x200cm, écran manuel. Format image 200 x 200cm Surface de projection blanc mat non feu M1 Fixation murale ou plafond
Ecran manuel Super gear PRO 150x200cm
ORAY
Super gear PRO 150x200cm, écran manuel. Format image 150 x 200cm Surface de projection blanc mat non feu M1 Fixation murale ou plafond
Sous face + base 192 et 200
ORAY
Sous face + base 192 et 200 Option d'encastrement pour Squar et eSquar base 192 et 200 En option : Kit de fixation OPTKITFIX01
Ecran manuel Super gear PRO 125x200cm
ORAY
Super gear PRO 125x200cm, écran manuel. Format image 125 x 200cm Surface de projection blanc mat non feu M1 Fixation murale ou plafond
Support plafond blanc pour vidéoprojecteur
ORAY
Support plafond blanc pour vidéoprojecteur Possibilité d'aligner l'axe image sur l'axe de fixation Platine de fixation plafond avec réglage indépendant sur les 3 axes inclinable de +/- 25 %, orientable à 360° Charge maximum 15kg
Telecommande radio ORAY portable
ORAY
Telecommande radio ORAY portable Système complet Récepteur radio + télécommande portative
Squar'PRO 135 x 180
ORAY
Squar'PRO 135 x 180, écran motorisé. Format image 135 x 180 cm Surface de projection blanc mat non feu M1 Inverseur filaire inclus Fixation murale ou plafond Encastrable avec option Télécommande en option Pattes de déport en option
Support plafond blanc pour vidéoprojecteur, réglable 7 à 150cm
ORAY
Support plafond blanc pour vidéoprojecteur, réglable 7 à 150cm Possibilité d'aligner l'axe image sur l'axe de fixation inclinable de +/- 25 %, orientable à 360° Charge maximum 15kg Longueur adaptable par coupe Permet le passage des câbles
Kit de fixation pour orion faux plafond > ou= 3m
ORAY
Kit de fixation pour orion faux plafond > ou= 3m Composé de tiges filetées de 1m et pattes en S pour faciliter le montage
Orion PRO 300x400
ORAY
Orion PRO 300x400, écran à moteur. Surface de projection blanc mat non feu M1. Format image 300 x 400 Fixation murale ou plafond Interrupteur filaire inclus Télécommande en option Pattes de déport en option
Mini-pantographe 30, course 1m
ORAY
Mini-pantographe 30, course 1m Support plafond motorisé pour vidéoprojecteur Moteur à 2 positions 1m de course Charge maximum 30 kg Télécommande radio comprise Option d'accroche pour votre dalle faux-plafond : SVPOPTPAT01
Ecran manuel Oray 2000 PRO 125x200cm
ORAY
Oray 2000 PRO 125x200cm, écran manuel. Format image 125 x 200cm Surface de projection blanc mat non feu M1 Fixation murale ou plafond
Orion PRO 250x400
ORAY
Orion PRO 250x400, écran à moteur. Surface de projection blanc mat non feu M1. Format image 250 x 400 Fixation murale ou plafond Interrupteur filaire inclus Télécommande en option Pattes de déport en option
Orion PRO 312x500
ORAY
Orion PRO 312x500, écran à moteur. Surface de projection blanc mat non feu M1. Format image 312 x 500 Fixation murale ou plafond Interrupteur filaire inclus Télécommande en option Pattes de déport en option