Robinetterie PMR Robinetterie PMR (694 produits)


HOPTIM' - Mitigeur lavabo CD=35 h100 mm s 108 mm - manette pleine - sans vidage
SANIFIRST
Mitigeur de lavabo hospitalier HOPTIM' sur plage avec cartouche céramique D=35mm - Hauteur sous bec 100 mm Saillie 108 mm - Manette pleine - Sans vidage - Raccordement flexibles PEX G3/8' - Brise-jet étoile
Tubulure gain espace lavabo NF joints intégrés,sortie D=32,corps 100% PCR
VALENTIN
Tubulure gain d'espace CONNECTIC, bi-matière, joints intégrés, H sous lavabo 39 mm, sortie D=32 mm, débit 36 l/min, corps 100 % recyclé, montage 10x plus rapide, réglable H/P, prises MàL et trop-plein, garde d'eau 50 mm.
Equipement complet NF TBXP lavabo, extra-plat,clapet inox,corps 100% PCR
VALENTIN
Tubulure extra-plate lavabo, bonde H 100 recoupable, clapet inox digiclic/fixe, serr 5-87 mm, sortie D=32, prises MàL et trop-plein, corps plastique 100% recyclé, réglable 114-275 mm, H sous vasque 40 mm, débit 32 l/min, NF.
MASTERMIX mitigeur thermostatique douche - Manette longue ergo - avec rosace
SANIFIRST
Mitigeur thermostatique douche hospitalier MASTERMIX. Sécurité anti-brûlure et anti prolifération bactérienne. Sans clapets anti-retour. Butée Température à 41°C. Entraxe 150 mm. Avec raccords excentriques.
MODUL'MIX mitigeur électronique secteur h300 s200 bec fixe ou orientable
SANIFIRST
Gamme modulaire. Mitigeur hospitalier électronique MODUL'MIX à bec fixe, orientable, démontable. Faible contenance en eau. Secteur. Hauteur sous bec 300 mm. Saillie 200 mm. Commande au coude. Raccordement G3/8'. Brise-jet étoile.
Mitigeur de douche ea 150 mm - manette pleine, butée plastique
SANIFIRST
Mitigeur de douche mural entraxe 150 mm avec manette pleine. Cartouche céramique, sortie M G 1/2', débit conforme NF E.C.A.U Médical entre 9 et 12L/min à 3 bar. Raccordement EP G3/4'. Raccords excentrés M G 1/2'. Butée plastique
MASTERMIX mitigeur thermostatique de lavabo - Bec orient. - Manette courte ergo
SANIFIRST
Mitigeur thermostatique de lavabo hospitalier MASTERMIX. Sécurité anti-brûlure et anti prolifération bactérienne. Sans clapets anti-retour. Manette courte ergonomique, sans vidage. Butée Température à 41°C. Bec orientable. Brise-jet étoile.
MASTERMIX coffret thermostatique douche mécanique butée 41°C
SANIFIRST
Coffret thermostatique douche hospitalier MASTERMIX. Sécurité anti-brûlure et anti prolifération bactérienne. Sans clapet anti-retour. Volant ergonomique. Sortie basse. Butée température 41°C. Raccord M G'1/2.
Mitigeur d'évier à bec orientable h 126 douchette extractible, manette ajourée
SANIFIRST
Mitgeur d'évier à bec orientable, hauteur sous bec 132 mm, saillie 209 mm. Manette ajourée. Cartouche céramique diamètre 40 mm. Flexibles SPEX M10X1, EP G 3/8', longueur 350 mm. Brise-jet étoile M24X1