Accessoires production d'énergie autonome Accessoires production d'énergie autonome (468 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Unipvswitch 500.32.2p - interrupteur- sectionneur pv - 500v dc - 32a - bipolaire
UNITECK
Unipvswitch 500.32.2p - interrupteur- sectionneur panneaux solaires - 500v dc - 32a - bipolaire (+/-)
Unipvswitch 500.50.2p - interrupteur- sectionneur pv - 500v dc - 50a - bipolaire
UNITECK
Unipvswitch 500.50.2p - interrupteur- sectionneur panneaux solaires - 500v dc - 50a - bipolaire (+/-)
Uniledbar 36.24 b - projecteur led 36w - 12/24v - couleur produit : noir
UNITECK
Uniledbar 36.24 b - projecteur led 36w - 12/24v - lumière blanc froid - couleur produit : noir - IP67
Uniledlight 12.24 lb - plafonnier led - 12w - 12/24v - avec interrupteur
UNITECK
Uniledlight 12.24 lb - plafonnier led - 12w - 12/24v - réglette avec interrupteur
Uniledbar 18.24 b - projecteur led 18w -12/24v - couleur produit : noir
UNITECK
Uniledbar 18.24 b - projecteur led 18w -12/24v - lumière blanc froid - couleur produit : noir - IP67
Câble bat. 25mm² 1mx2 - rouge/rouge noire/noire sertissage hexagonal m8-m8
UNITECK
Unicable bat 25.1p m8-m8 - câble batterie 25mm² - 1mx2 - rouge/rouge - noire/noire - sertissage hexagonal - cosses m8-m8 bat 12v ('v=3%) : max 210a-2500w / bat 24v ('v=3%) : max 420a-10000w
Câble batterie parallèle - 35mm² - 0,20mx2 - rouge - noir - m8-m8
UNITECK
Unicable bat 35.0,20p m8-m8 - câble batterie parallèle - 35mm² - 0,20mx2 - rouge/rouge - noire/noire - sertissage hexagonal - cosses m8-m8 bat 12v ('v=0,5%) : max 250a-3000w / bat 24v ('v=0,5%) : max 500a-12000w
Câble batterie parallèle - 35mm² - 0,40mx2 - rouge - noire- m8-m8
UNITECK
Unicable bat 35.0,40p m8-m8 - câble batterie parallèle - 35mm² - 0,40mx2 - rouge/rouge - noire/noire-sertissage hexagonal - cosses m8-m8 bat 12v ('v=0,5%) : max 125a-1500w / bat 24v ('v=0,5%) : max 250a-6000w
Câble batterie 25mm² - 0,4m - cosses m8-m8
UNITECK
Unicable bat 25.0,4 m8-m8 - câble batterie 25mm² - 0,4m - sertissage hexagonal - cosses m8-m8 bat 12v ('v=3%) : max 530a-6360w / bat 24v ('v=3%) : max 1050a-25200w
Câble batterie série - 35mm² - 0,20m - rouge/noire - m8-m8
UNITECK
Unicable bat 35.0,20s m8-m8 - câble batterie série - 35mm² - 0,20m - rouge/noire -sertissage hexagonal - cosses m8-m8 bat 24v ('v=0,5%) : max 500a-12000w / bat 48v ('v=0,5%) : max 1000a-48000w
Câble batterie 25mm² - 0,20m - cosses m8-m8
UNITECK
Unicable bat 25.0,20 m8-m8 - câble batterie 25mm² - 0,20m - sertissage hexagonal - cosses m8-m8 bat 12v ('v=3%) : max 1070a-12850w / bat 24v ('v=3%) : max 2150a-51600w
Câble bat. 35mm² 1mx2 - rouge/rouge noire/noire sertissage hexagonal m8-m8
UNITECK
Unicable bat 35.1p m8-m8 - câble batterie 35mm² - 1mx2 - rouge/rouge - noire/noire - sertissage hexagonal - cosses m8-m8 bat 12v ('v=3%) : max 300a-3600w / bat 24v ('v=3%) : max 600a-14400w
Câble bat. 50mm² 1mx2 - rouge/rouge noire/noire sertissage hexagonal m8-m8
UNITECK
Unicable bat 50.1p m8-m8 - câble batterie 50mm² - 1mx2 - rouge/rouge - noire/noire - sertissage hexagonal - cosses m8-m8 bat 12v ('v=3%) : max 430a-5160w / bat 24v ('v=3%) : max 860a-20600w
Uniledlight 26.24 lb - plafonnier led - 26w - 12/24v - avec interrupteur
UNITECK
Uniledlight 26.24 lb - plafonnier led - 26w - 12/24v - réglette avec interrupteur
Câble bat. 35mm² 2m - sertissage hexagonal - cosses m8-m8
UNITECK
Unicable bat 35.2 m8-m8 - câble batterie 35mm² - 2m - sertissage hexagonal - cosses m8-m8 bat 12v ('v=3%) : max 150a-1800w / bat 24v ('v=3%) : max 300a-7200w