Optimisation de l'auto consommation Optimisation de l'auto consommation (50 produits)


Coffret de pilotage HEMS mylight150 - U6301-11 - Universel - Max 6kW
MYLIGHT150
Home Energy Management System - Coffret de pilotage mylight150 - U6301-11 - Tout onduleur - Compteur MG3 - Coffret AC PV mono protection 32A - Mesure de consommation et production mono - Gestion chauffe-eau mono - IP40 - 252x375mm
Coffret de pilotage HEMS mylight150 - E8301-11 - Enphase - Max 2x4kW
MYLIGHT150
Home Energy Management System - Coffret de pilotage mylight150 - E8301-11 - Dédié Enphase - Compteur MG3 - Coffret AC PV mono 2x20A - 2 x Qrelay - Mesure consommation et production mono - Gestion chauffe-eau mono - IP40 - 252x625mm
Coffret de pilotage HEMS mylight150 - U8301-11 - Universel - Max2x4kW
MYLIGHT150
Home Energy Management System - Coffret de pilotage mylight150 - U8301-11 - Tout onduleur - Compteur MG3 - Coffret AC PV mono protection 2x20A - Mesure de consommation et production mono - Gestion chauffe-eau mono - IP40 - 252x375mm
Coffret de pilotage HEMS mylight150 - E4301-11 - Enphase - Max 4kW
MYLIGHT150
Home Energy Management System - Coffret de pilotage mylight150 - E4301-11 - Dédié Enphase - Compteur MG3 - Coffret AC PV mono 20A - 1 x Qrelay - Mesure consommation et production mono - Gestion chauffe-eau mono - IP40 - 252x500mm
Coffret de pilotage HEMS mylight150 - U9301-31 - Universel - Max 9kW
MYLIGHT150
Home Energy Management System - Coffret de pilotage mylight150 - U9301-31 - Tout onduleur - Compteur MG3 - Coffret AC PV tri protection 20A - Mesure de consommation et production tri - Gestion chauffe-eau mono - IP40 - 252x625mm
Coffret de pilotage HEMS mylight150 - U4301-11 - Universel - Max 4kW
MYLIGHT150
Home Energy Management System - Coffret de pilotage mylight150 - U4301-11 - Tout onduleur - Compteur MG3 - Coffret AC PV mono protection 20A - Mesure consommation et production mono - Gestion chauffe-eau mono - IP40 - 252x375mm
Coffret de pilotage HEMS mylight150 - E9301-31 - Enphase - Max 9kW
MYLIGHT150
Home Energy Management System - Coffret de pilotage mylight150 - E9301-31 - Dédié Enphase - Compteur MG3 - Coffret AC PV tri 20A - 1 x Qrelay - Mesure consommation et production tri - Gestion chauffe-eau mono - IP40 - 357x625mm
Coffret de pilotage HEMS mylight150 - E3301-11 - Enphase - Max 3x4kW
MYLIGHT150
Home Energy Management System - Coffret de pilotage mylight150 - E3301-11 - Dédié Enphase - Compteur MG3 - Coffret AC PV mono 3x20A - 3 x Qrelay - Mesure consommation et production mono - Gestion chauffe-eau mono - IP40 - 357x625mm
Coffret de pilotage HEMS mylight150 - E2301-31 - Enphase - Max 18kW
MYLIGHT150
Home Energy Management System - Coffret de pilotage mylight150 - E2301-31 - Dédié Enphase - Compteur MG3 - Coffret AC PV tri 32A - 2 x Qrelay - Mesure consommation et production tri - Gestion chauffe-eau mono - IP40 - 357x625mm
Module de gestion d'énergie mylight150 Robin Core (MG3) - HEMS
MYLIGHT150
mylight150 Robin Core, le coeurdu pilotage énergétique. Suivez en temps réel votre production solaire et votre consommation. Pilotez votre chauffe-eau et borne de recharge, et cagnottez 0,05€ / kWh consommé (env. 250€/an selon utilisation)
Coffret mylight150 Robin Plus monophasé - X0301 - HEMS
MYLIGHT150
Coffret mylight150 Robin Plus monophasé (X0301-11). Suivez en temps réel votre production solaire et votre consommation. Pilotez votre chauffe-eau et borne de recharge, et cagnottez 0,05€ / kWh consommé (env. 250€/an selon utilisation)
Coffret mylight150 Robin Max monophasé - H0330 - HEMS - PAC air/eau
MYLIGHT150
Coffret mylight150 Robin Max monophasé (H0330-11). Suivez en temps réel votre production solaire et votre consommation. Pilotez votre chauffe-eau, PAC et borne de recharge, et cagnottez 0,05€ / kWh consommé (env. 500€/an selon utilisation)
Coffret mylight150 Robin Max triphasé - H0331 - HEMS - PAC air/eau
MYLIGHT150
Coffret mylight150 Robin Max triphasé (H0331-31). Suivez en temps réel votre production solaire et votre consommation. Pilotez votre chauffe-eau, PAC et borne de recharge, et cagnottez 0,05€ / kWh consommé (env. 500€/an selon utilisation)
Rallonge pour pince de mesure mylight150 Robin Core (MG3) - 3 mètres
MYLIGHT150
Accessoire mylight150 - Rallonge de 3 mètres pour les pincse de mesure de mylight150 Robin Core (MG3) - Possibilité de brancher jusqu'à 4 rallonges en série pour une longueur totale de 12m
Optimiseur de puissance S1000. Max 2x Modules 500Wc et Isc 15A et Voc 60V
SOLAREDGE
Optimiseur de puissance S1000. Max 2x Modules 500Wc et Isc 15A et Voc 60V. Sortie 18A et 80V. Nombre minimum par chaîne : 15. Utilisez le logiciel gratuit Designer de SolarEdge. Longueur de câble d'entrée : 0,1m.
Optimiseur de puissance S500B. Max Modules 500Wc et Isc 15A et Voc 60V
SOLAREDGE
Optimiseur de puissance S500B. Max Modules 500Wc et Isc 15A et Voc 60V. Sortie 15A et 80V. Nombre minimum par chaîne, onduleur monophasé : 8, onduleur triphasé : 15. Utilisez le logiciel gratuit Designer de SolarEdge
Optimiseur de puissance S1000. Max 2x Modules 500Wc et Isc 15A et Voc 60V
SOLAREDGE
Optimiseur de puissance S1000. Max 2x Modules 500Wc et Isc 15A et Voc 60V. Sortie 18A et 80V. Nombre minimum par chaîne : 15. Utilisez le logiciel gratuit Designer de SolarEdge. Longueur de câble d'entrée : 1,3m.
Modem cellulaire pour installation mylight150 - SIM incluse
MYLIGHT150
Modem cellulaire mylight150. Grantit la transmission des données d'énergie de votre installation. SIM incluse avec 5 ans de data.
Coffret mylight150 Robin Plus triphasé - X0302 - HEMS
MYLIGHT150
Coffret mylight150 Robin Plus triphasé (X0302-31). Suivez en temps réel votre production solaire et votre consommation. Pilotez votre chauffe-eau et borne de recharge, et cagnottez 0,05€ / kWh consommé (env. 250€/an selon utilisation)
Compteur monophasé traversant mylight150 - MC1D01RM
MYLIGHT150
Compteur monophasé traversant mylight150 - MC1D01RM - Connecté à Robin Core (MG3) via RS485 pour mesurer la consommation ou production d'un équipement électrique monophasé - 100A certifié MID
Prise CPL mylight150 pour connectivité internet COM-1
MYLIGHT150
Accessoire mylight150 - Prise CPL mylight150 (COM-1), conçue pour connecter Robin Core (Smart Master G3 - MG3) à internet via la box internet du client.
Compteur triphasé traversant mylight150 - MC3D01RM
MYLIGHT150
Compteur triphasé traversant mylight150 - MC3D01RM - Connecté à Robin Core (MG3) via RS485 pour mesurer la consommation ou production d'un équipement électrique triphasé - 100A certifié MID
Pince de mesure pour mylight150 Robin Core (MG3)
MYLIGHT150
Accessoire mylight150 - Pince de mesure pour Robin Core (Smart Master G3 - MG3) - TC Split 100/5A - Section de câble max: 25mm2