Stockage Stockage (83 produits)


Module de batterie ATMOCE BattBank 16kWh M-ELV BattBank
ATMOCE
Batterie ATMOCE de 16kWh à brancher en plus&play sur le coffret AC ATMOCE (Combiner) Capacité de 16kWh pour application C&I
APstorage LAKE-6 Système de stockage AC 2,5kW 6kWh monophasé AC
APS ALTENERGY POWER SYSTEM
APstorage LAKE-6 Système de stockage AC 2,5kW avec capacité batterie de 6kWh monophasé AC - 19V - Sécurité intégrée - Plug&Play sur prise jusqu'à 800W
APmeter Triphasé Compteur d'énergie pour ECU
APS ALTENERGY POWER SYSTEM
APmeter SEM3 compteur d'énergie pour la gestion grid triphasé AC pour LAKE-6 et ECU-R uniquement - Inclus antenne et 3x Tore de mesure 120A
APmeter Monophasé Compteur d'énergie pour ECU
APS ALTENERGY POWER SYSTEM
APmeter SEM1 compteur d'énergie pour la gestion grid monophasé AC pour LAKE-6 & ECU-R uniquement - Inclus antenne et Tore de mesure 120A max
Batterie ATMOCE AC 7kWh
ATMOCE
Batterie ATMOCE de 7kWh à brancher en plus&play sur le coffret AC ATMOCE (Combiner) Capacité de 7kWh - 5kVA de puissance de sortie maximum 73,5kg Garantie 15 ans - 10 000 cycles
Batterie Monophasé 10kWh 400V, fixation au mur ou au sol (socle non inclus)
SOLAREDGE
Batterie Monophasé 10kWh 400V, fixation au mur ou au sol (socle non inclus), communication ENET ou RS485.
Batterie de stockage Huawei LUNA2000-5KW-E1
HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE
Batterie Huawei LUNA2000-5KW-E1, pour stockage d'énergie résidentiel, compatible avec onduleurs SUN2000 et systèmes LUNA, haute sécurité et efficacité de charge/décharge.
Batterie de stockage Huawei LUNA2000-7KW-E1
HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE
Batterie Huawei LUNA2000-7KW-E1, pour stockage d'énergie résidentiel, compatible avec onduleurs SUN2000 et systèmes LUNA, haute sécurité et efficacité de charge/décharge.
SmartGuard Huawei 63A-S0
HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE
SmartGuard Huawei SmartGuard-63A-S0, dispositif de sécurité pour circuits photovoltaïques, assurant protection contre surtensions et défaillances de courant.
APstorage ELS-5K 5000VA monophasé couplage AC pour APbatterie 51,2V
APS ALTENERGY POWER SYSTEM
Onduleur / Chargeur APstorage - Système de stockage batterie Couplé AC - Série ELS-5K - PCS - 5000VA monophasé AC-50Hz pour couplage et compatibilité batteries 51,2V de la serie Apbattery 5kWh et 10kWh avec fonction backup 5kVA intégrée
APstorage Batterie - 51,2V - 5,12kWh
APS ALTENERGY POWER SYSTEM
APstorage - Batterie de stockage de 5.12kWh APSystems - 51,2V - Compatible avec ELS-3K - ELS-5K et ELT-12K - Technologie LiFePO4 - 100Ah - 6000 Cycles - IP65
Fronius Reserva Module
FRONIUS FRANCE
Fronius Reserva est une batterie haute tension à couplage DC. De 6,3 à 15,8 kWh pour deux à cinq modules, elle s'adapte de manière flexible à vos besoins, jusqu'à 5 tours en parallèle (63kWh). Convient à tous les onduleurs hybrides Fronius.
Fronius Reserva BMS
FRONIUS FRANCE
Fronius Reserva est une batterie haute tension à couplage DC. De 6,3 à 15,8 kWh pour deux à cinq modules, elle s'adapte de manière flexible à vos besoins, jusqu'à 5 tours en parallèle (63kWh). Convient à tous les onduleurs hybrides Fronius.
SmartGuard Huawei 63A-T0
HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE
SmartGuard Huawei SmartGuard-63A-T0, dispositif de sécurité pour circuits photovoltaïques, assurant protection contre surtensions et défaillances de courant.
Support mural batterie Huawei LUNA2000 S0
HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE
Support mural batterie Huawei LUNA S0, pour stockage d'énergie résidentiel, compatible avec onduleurs SUN2000 et systèmes LUNA, haute sécurité et efficacité de charge/décharge.