Connectique et précablage PV Connectique et précablage PV (631 produits)


Connecteur Femelle MC4 Evo 2 4-6mm² PV-KBT-EVO 2A/6I Sachet de 10
STAUBLI
Connecteur Femelle MC4 Evo 2 (douille + isolant) pour câble de section 4-6mm² PV-KBT-EVO 2A/6I avec un D= extérieur de 4,7 à 6,4mm(Tension 1500V IEC - Intensité 45/53A) - conditionné en sachet de 10 pièces
Connecteur Mâle MC4 Evo 2 4-6mm² PV-KST-EVO 2A/6I Sachet de 10
STAUBLI
Connecteur Mâle MC4 Evo 2 (broche + isolant) pour câble de section 4-6mm² PV-KST-EVO 2A/6I avec un D= extérieur de 4,7 à 6,4mm(Tension 1500V IEC - Intensité 45/53A) - conditionné en sachet de 10 pièces
Connecteur Femelle MC4 Evo 2 4-6mm² PV-KBT-EVO 2A/6I Sachet de 100
STAUBLI
Connecteur Femelle MC4 Evo 2 (douille + isolant) pour câble de section 4-6mm² PV-KBT-EVO 2A/6I avec un D= extérieur de 4,7 à 6,4mm(Tension 1500V IEC - Intensité 45/53A) - conditionné en sachet de 100 pièces
Connecteur Mâle MC4 Evo 2 4-6mm² PV-KST-EVO 2A/6I Sachet de 100
STAUBLI
Connecteur Mâle MC4 Evo 2 (broche + isolant) pour câble de section 4-6mm² PV-KST-EVO 2A/6I avec un D= extérieur de 4,7 à 6,4mm(Tension 1500V IEC - Intensité 45/53A) - conditionné en sachet de 100 pièces
Kit d'étiquettes adhésives installations PV raccordées sans stockage
BIZLINE
Kit d'étiquettes de signalisation adhésives pour des installations photovoltaïques sans stockage et raccordées au réseau public de distribution selon l'UTE C 15-712-1.
Kit d'étiquettes adhésives installations PV raccordées ou non avec stockage
BIZLINE
Kit d'étiquettes de signalisation adhésives pour des installations photovoltaïques raccordées au réseau public de distribution ou autonomes non raccordées avec stockage par batterie selon l'UTE C 15-712-3 et l'UTE C 15-712-2.
Kit de 2 clés à fourche PV-MS-PLS en métal pour MC4 et MC4 Evo 2
STAUBLI
Kit de 2 clés à fourche en métal pour MC4 et MC4 Evo 2 (PV-MS-PLS) pour visser le presse étoupe et déverrouiller
Kit de 2 clés à fourche en plastique PV-MS
STAUBLI
Kit de 2 clés à fourche en plastique pour MC4 (PV-MS) pour visser le presse étoupe et déverrouiller
Fusible en ligne MC4 Evo 2 1500V 20A -  6mm² - conditionné par 10
STAUBLI
Fusible en ligne MC4 Evo 2 1500V 20A IP68 longueur 59cm Température (max) : 50°C et (min) : -40°C - câble 6mm² - conditionné par 10
Pince à sertir MC4/MC4 Evo 2 PV-CZM 60100
STAUBLI
Pince à sertir pour MC4/MC4 Evo 2 pour câble 4mm², 6mm² et 10mm² Outillage PV-CZM 60100
Connecteur Femelle MC4 Evo 2 4-6mm² PV-KBT-EVO 2A/6II
STAUBLI
Connecteur Femelle MC4 Evo 2 (douille + isolant) pour câble de section 4-6mm² PV-KBT-EVO 2A/6II avec un D= extérieur de 6,4 à 8,4mm(Tension 1500V IEC - Intensité 45/53A) - sachet de 10 pièces
Embase MC4 Femelle 4-6mm² PV-ADBP4-S2/6-UR
STAUBLI
Embase MC4 Femelle (douille + isolant + écrou) pour câble de section 4-6mm² (Tension 1250V IEC - Intensité 45A) - vrac
Connecteur Mâle MC4 Evo 2 4-6mm² PV-KST-EVO 2A/6II
STAUBLI
Connecteur Mâle MC4 Evo 2 (broche + isolant) pour câble de section 4-6mm² PV-KST-EVO 2A/6II avec un D= extérieur de 6,4 à 8,4mm(Tension 1500V IEC - Intensité 45/53A) - sachet de 10 pièces
Pince à dénuder PV-AZM-410 (4²/6²/10²)
STAUBLI
Pince à dénuder pour câbles de section 4mm², 6mm² et 10mm² Outillage PV-AZM
Connecteur MC4 Mâle 10mm² PV-KST4/10II
STAUBLI
Connecteur MC4 Mâle (broche + isolant) pour câble de section 10mm² avec un D= extérieur de 5,9 à 8,8mm (Tension 1100V IEC - Intensité 51A) - vrac
Fusible en ligne MC4 Evo 2 1500V 25A - 6mm² - conditionné par 10
STAUBLI
Fusible en ligne MC4 Evo2 1500V 25A IP68 longueur 59cm Température (max) : 50°C et (min) : -40°C - câble 6mm² - conditionné par 10
Bouchon Mâle PV-SVK4
STAUBLI
Bouchon Mâle PV-SVK4 pour connecteur Mâle MC4 / MC4 Evo 2 / MC4 Evo ready
Coffret d'outils complet pour MC4 et MC4-Evo 2
STAUBLI
Coffret d'outils complet pour MC4 et MC4-Evo 2 - Robuste empilable et compatible
Connecteur Femelle MC4 Evo 2 10mm² PV-KBT-EVO 2A/10II
STAUBLI
Connecteur Femelle MC4 Evo 2 (douille + isolant) pour câble de section 10mm² PV-KBT-EVO 2A/10II avec un D= extérieur de 6,4 à 8,4mm(Tension 1500V IEC - Intensité 69A) - vrac
Connecteur Femelle MC4 Evo 2 4-6mm² PV-KBT-EVO 2A/6II
STAUBLI
Connecteur Femelle MC4 Evo 2 (douille + isolant) pour câble de section 4-6mm² PV-KBT-EVO 2A/6II avec un D= extérieur de 6,4 à 8,4mm(Tension 1500V IEC - Intensité 45/53A) - sachet de 100 pièces
Connecteur Mâle MC4 Evo 2 10mm² PV-KST-EVO 2A/10II
STAUBLI
Connecteur Mâle MC4 Evo 2 (broche + isolant) pour câble de section 10mm² PV-KST-EVO 2A/10II avec un D= extérieur de 6,4 à 8,4mm(Tension 1500V IEC - Intensité 69A) - vrac
Fusible en ligne MC4 Evo 2 1500V 15A - 6mm² - conditionné par 10
STAUBLI
Fusible en ligne MC4 Evo 2 1500V 15A IP68 longueur 59cm Température (max) : 50°C et (min) : -40°C - câble 6mm² - conditionné par 10