Chauffage gaz Chauffage gaz (2650 produits)


ROBINET DE COMMANDE DN15 Mâle G3/4' - SUR CARTE
GURTNER
Robinet d'installation intérieure avec pattes de fixation (-5°C à +60°C) - pression maxi 500 mbar
RAC. EC. G3/4' CU22 JPG Carte 2 raccords
GURTNER
Raccord 2 pièces à joint plat gaz à braser sur cuivre D=22 avec joint - pression maxi 500 mbar
Chaudière murale gaz condensation ECS micro-accumulation CLAS ONE 25 kW
ARISTON
Chaudière murale gaz à condensation ECS micro-accumulation CLAS ONE 25 kW. 12,1 l/min. Echangeur à plaques maintenu en température. Corps de chauffe mono-tube Xtratech en acier inoxydable. Conception monovolume. Largeur 40 cm
FLEXIBLE INOX GN 1,50m NF Blister
GURTNER
Flexible inox pour gaz naturel sans date de péremption. Ce flexible est utilisé pour l'alimentation des appareils de cuisson.
FLEXIBLE INOX 1,50M BP - NF BLISTER
GURTNER
Flexible inox pour butane ou propane sans date de péremption. Ce flexible est utilisé pour l'alimentation des appareils de cuisson. Pression maxi 400 mbar.
Chaudière Naema 3 murale gaz à condensation ECS accumulée 25 kW
ATLANTIC APC HOME HEATING
Chaudière murale gaz à condensation, chauffage 25kW cheminée/ventouse + ECS accumulée 18 L/Min (ballon serpentin inox de 45L Hydro Serenity intégré)
Chaudière murale gaz condensation ECS micro-accumulation GENUS ONE+ 25 kW
ARISTON
Chaudière murale gaz à condensation ECS micro-accumulation GENUS ONE+ 25 kW. 12,8 l/min. Interface tactile. Xtratech. Modulation 1:10. Contrôle de combustion auto. Vanne gaz auto-adaptative. Conception monovolume. Largeur 40 cm
D.S.P 3 kg/h 37 mb NF EN Classe 2 M20x150 Propane Skin
GURTNER
Détendeur Sécurité Propane 3 kg/h installé après une 1ère détente. Il a 3 fonctions : robinet, détente et sécurité par coupure de débit en cas de chute de pression amont. La pression aval est de 37 mbar
R.O.A.I M./M. G1/2' - CARTE
GURTNER
Robinet à obturation Automatique intégrée (ROAI) pour habitat domestique uniquement, de 21 à 37 mbar
FLEXIBLE INOX GN 2m NF Blister
GURTNER
Flexible inox pour gaz naturel sans date de péremption. Ce flexible est utilisé pour l'alimentation des appareils de cuisson.
D.S.P 5 kg/h 37 mb NF EN Classe 2 M20x150 Propane Skin
GURTNER
Détendeur Sécurité Propane 5 kg/h installé après une 1ère détente. Il a 3 fonctions : robinet, détente et sécurité par coupure de débit en cas de chute de pression amont. La pression aval est de 37 mbar
LYRE CAOUTCHOUC 450 mm - CARTE - NF GAZ
GURTNER
Lyre caoutchouc permet de relier les bouteilles au DIP ou DILP (Détendeur Inverseur Propane ou Détendeur inverseur Limiteur Propane). Date de péremption 5 ans (à partir de la date indiquée sur la lyre). Pression maxi 16 bar
Chaudière murale MCR2 30 MI
DE DIETRICH
Chaudière murale à condensation- ECS par micro-accumulation débit spécifique 14.3 l/min