Emetteur eau chaude Emetteur eau chaude (96849 produits)


Collecteur pré-monté NIS avec débitmètre 5 circuits
ROTH FRANCE
Collecteur pré-monté NIS avec débitmètre 5 circuits avec sortie Eurocône 3/4' mâle
Bande latérale avec bavette L= 60m H= 150mm Ep= 8mm - Non autocollante
ROTH FRANCE
Bande latérale L= 60m H= 150mm Ep= 8mm - Mousse à cellules fermées. Pourvu d'une bavette plastique pour éviter la pénétration de laitance. Epaisseur de 8mm convient à tout type de chape (béton et anhydrite).
Panneau polyuréthane pour isolation du sol TMS 1200x1000x56mm R = 2,60 m².K/W
SOPREMA
Panneau isolant en mousse de polyuréthane pour l isolation sous chape flottante ou dallage - TMS. Usinage : Rainé Bouveté 4 Côtés. Dimensions : 1200x1000mm, Ep.56mm - R = 2,60 m².K/W
Panneau polyuréthane pour isolation du sol TMS 1200x1000x80mm R = 3,70 m².K/W
SOPREMA
Panneau isolant en mousse de polyuréthane pour l isolation sous chape flottante ou dallage - TMS. Usinage : Rainé Bouveté 4 Côtés. Dimensions : 1200x1000mm, Ep.80mm - R = 3,70 m².K/W
Raccord pour tube Maxipro en diamètre 16x1,5
ROTH FRANCE
Raccord pour tube Maxipro 16x1,5 - Permet de raccorder le tube Maxipro aux collecteurs NIS, Thermaset et Inox
Atoll Spa EC, Blanc RAL 9016, 571W, H 1146 mm / L 500 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Eau Chaude, puissance 571W (dT50), hauteur 1146 mm, largeur 500 mm, raccordement par le bas, excentré, Aller/Retour réversible, Blanc RAL 9016
Oda Prem's EC racc.centré, Blanc RAL 9016, 552W, H 1226 mm / L 500 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Oda Prem's Eau Chaude, raccordement centré, puissance 552W (dT50), hauteur 1226 mm, largeur 500 mm, raccordement par le bas, entraxe 50 mm centré, Aller/Retour réversible, Blanc RAL 9016
Atoll Spa Mixte Blanc RAL 9016, 571W + 500W, H 1220 mm / L 500 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Mixte, puissance 571W (dT50) + 500W, hauteur 1220 mm, largeur 500 mm, raccordement centré, entraxe 50 mm, Blanc RAL 9016
Atoll Spa Mixte Blanc RAL 9016, 716W + 750W, H 1540 mm / L 500 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Mixte, puissance 716W (dT50) + 750W, hauteur 1540 mm, largeur 500 mm, raccordement centré, entraxe 50 mm, Blanc RAL 9016
Atoll Spa EC racc.centré, Blanc RAL 9016, 716W, H 1466 mm / L 500 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Eau Chaude, puissance 716W (dT50), hauteur 1466 mm, largeur 500 mm, raccordement centré 4 orifices par le bas, entraxe 50 mm centré ou excentré, Aller/Retour réversible, Blanc RAL 9016