Filtre, clapet et disconnecteur Filtre, clapet et disconnecteur (550 produits)


Filtre 'Y' en laiton CW617N-DW tamis en acier inox 304 femelle x femelle 1'
ADG
Filtre 'Y' en laiton CW617N-DW 16 bar tamis en acier inox 304 maille 0,5 mm femelle x femelle 1'
Clapet en laiton obturateur nylon + joint NBR toutes positions 3/4'
ADG
Clapet en laiton CW617N-DW obturateur nylon + joint NBR, 16 bar ressort en acier inox AISI302 toutes positions 3/4'
Clapet en laiton obturateur nylon + joint NBR toutes positions 1'
ADG
Clapet en laiton CW617N-DW obturateur nylon + joint NBR, 16 bar ressort en acier inox AISI302 toutes positions 1'
Clapet de retenue anti-pollution double purge type EA NF mâle & écrou 20/27 58mm
AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS
Clapet antipollution - Double purge de contrôle type EA - Montage toutes positions, normé NF Antipollution, compact et résistant - 58mm - Ecrou tournant 3/4' - M 3/4' - ACS et NF antipollution - Garantie 10 ans
Conteneur 9'3/4 avec charge de silicopolyphoshate
ADG
Conteneur 9'3/4 avec charge de silicopolyphoshate 5µ / 10µ débit 0,6 m3/ heure pour filtre 643-644-645
Filtre plastique simple vide femelle x femelle 9'3/4
ADG
Filtre plastique simple vide avec équerre de fixation et clé de serrage femelle x femelle 9'3/4
Filtre à tamis 1' certifié ACS. Corps bronze, cartouche inox
THERMADOR
Filtre à tamis de diamètre 1' FF our la filtration des impuretés jusqu'à 5/10° de mm pour les réseaux sanitaires. Corps en bronze et cartouche inox. Montage à l'horizontal ou à la verticale avec fluide descendant.
Filtre 'Y' en laiton CW617N-DW - ACS - 3/4' - maille 0,5 mm
ADG
Filtre 'Y' en laiton CW617N-DW - PMS : 20 bar - ACS - maille 0,5 mm - raccordement 3/4'
Filtre NEPTUNE en laiton 100µ femelle x femelle 3/4'
ADG
Filtre NEPTUNE 25 bar en laiton CW617N tamis inox filtration 100µ femelle x femelle 3/4'
Filtre en bronze 'Y' femelle x femelle 1'
ADG
Filtre en bronze 'Y' femelle x femelle tamis en acier inox 304 montage horizontal ou vertical avec fluides descendants 1'
Clapet en laiton CW617N-DW 'YORK' - ACS - 2'
ADG
Clapet en laiton CW617N-DW 'YORK' - Obturateur en acétal copolymère - Joint NBR - 10 bars - ACS - 2'
Clapet anti-pollution avec 2 bouchons en laiton 3/4' - 78 mm
ADG
Clapet anti-pollution en laiton CW617N-DW avec 2 bouchons en laiton - ACS - NF - DN.15 - EP.3/4' x mâle 3/4' - longueur 78 mm
Clapet anti-retour en laiton 1'FF - certifié ACS et NF
THERMADOR
Clapet anti-retour 1'FF corps en laiton et obturateur en nylon pour la protection des réseaux d'eau potable certifié NF et ACS. Montage par écrou tournant.
Clapet anti-retour en laiton 1/2'FF - certifié ACS et NF
THERMADOR
Clapet anti-retour 1/2'FF corps en laiton et obturateur en nylon pour la protection des réseaux d'eau potable certifié NF et ACS. Montage par écrou tournant.
Clapet anti-retour en laiton 3/4'FF - certifié ACS et NF
THERMADOR
Clapet anti-retour 3/4'FF corps en laiton et obturateur en nylon pour la protection des réseaux d'eau potable certifié NF et ACS. Montage par écrou tournant.
Clapet anti-retour en laiton 1'1/4FF - certifié ACS et NF
THERMADOR
Clapet anti-retour 1'1/4FF corps en laiton et obturateur en nylon pour la protection des réseaux d'eau potable certifié NF et ACS. Montage par écrou tournant.
Disconnecteur hydrauliques non contrôlable type CA femelle x femelle 1/2'
ADG
Disconnecteur hydrauliques en laiton résistant à la dézincification non contrôlable type CA femelle x femelle 1/2'
Filtre 'Y' en laiton CW617N-DW tamis en acier inox 304 femelle x femelle 3/4'
ADG
Filtre 'Y' en laiton CW617N-DW 16 bar tamis en acier inox 304 maille 0,5 mm femelle x femelle 3/4'