Matériel de colonne montante et horizontale Michaud Matériel de colonne montante et horizontale Michaud (136 produits)


Distributeur de niveau 200A 6 départs CPF - 6902428
MICHAUD
Distributeur de colonne électrique 200A de niveau, permettant 6 départs mono, réalisés à l'aide de CPF
Ensemble de CPF 60A universel 1 branchement mono - 6940524
MICHAUD
Ensemble de 2 CPF 60A universels (un bleu pour le neutre et un blanc pour la phase) permettant de réaliser 1 branchement monophasé
Cornet pour distributeur 200/400A à CPF - SPCM - 6902654
MICHAUD
Cornet d'épanouissement de dimensions : largeur 235 mm, longueur 200 mm pour distributeur 200/400A CPF ou SPCM
Ensemble de CPF 60A universel 1 branchement tri - 6940525
MICHAUD
Ensemble de 4 CPF 60A universels (1 bleu pour le neutre et 3 blancs pour les phases) permettant de réaliser 1 branchement triphasé.
Armoire de comptage IRVE PARKBOX START monophasée
MICHAUD
Cette armoire est destinée à être installée sur la place de parking dans le cadre de la création d'une dérivation individuelle sur une colonne horizontale NF C14-100. Intègre CCPI, panneau de comptage et coffret modulaire.
Distributeur d'arrivée 200A 3 départs CPF - 6902429
MICHAUD
Distributeur de colonne électrique 200A variante arrivée, permettant 3 départs mono. réalisés à l'aide de CPF
Lot de 6 étiquettes d'identification départs
MICHAUD
Lot de 6 étiquettes d'identification des départs pour distributeur de colonne électrique, fourni un autocollant sigle ECLAIR
Connecteur à perforation d'isolant de terre IRVE
MICHAUD
Ces connecteurs à perforation d'isolant permettent la dérivation du circuit de terre. Ils sont utilisés pour le raccordement du conducteur de terre issu des points de recharge. Ils s'utilisent en particulier dans les colonnes horizontales.
Distributeur de niveau 400A 6 départs CPF - 6902431
MICHAUD
Distributeur de niveau 400A HN 62-S-35 pour colonne électrique, technologie CPF. Permet de réaliser 6 départs monophasés, 2 triphasés, ou 1 triphasé et 3 monophasés.
SPCM 200A avec 2 dérivations latérales 6-95 - 6902652
MICHAUD
Coffret coupe-circuit intérieur de sectionnement et de protection des colonnes électriques multiples de capacité 200A avec 2 départs 95 mm²
Coffret coupe-circuit intérieur SPCM 200A - 6902650
MICHAUD
Coffret coupe-circuit intérieur de sectionnement et de protection des colonnes électriques de capacité 200A
Distributeur d'arrivée 400A 3 départs CPF - 6902432
MICHAUD
Distributeur d'arrivée 400A HN 62-S-35 pour colonne électrique, technologie CPF. Permet de réaliser 3 départs monophasés ou 1 triphasé.
Armoire IRVE PARKBOX basique monophasée vide
MICHAUD
Cette armoire est destinée à recevoir le panneau de comptage avec CCPI 250x500 type B dans le cas d'une colonne horizontale.
Coffret d'exploitation IP55 pour câbles IRVE - 6902666
MICHAUD
Coffret d'exploitation pour câbles IRVE équipé d'un C/C à dénudage T00 Tétra pour la mise en court-circuit avec faux fusible, la VAT, et l'identification des pôles.
Lot de 10 plaques identification logement
MICHAUD
Lot de 10 plaques d'identification de logements. Livré avec assortiment de chiffres. Se fixe sur les cadres de portes.
Plaque obturation étages gaine de colonne - 6902420
MICHAUD
Plaque qui permet de fermer les espaces entre les étages à l'intérieur d'une gaine de colonne électrique
Kit support sol/plafond pour armoire IRVE
MICHAUD
Kit destiné à créer un support pour la pose d'une armoire de recharge IRVE dans un parking sans mur. Hauteur max 3 m.
Kit triphasé connecteurs IRVE 50-70 mm² - 6902661
MICHAUD
Kit triphasé de connecteurs IRVE, section 50-70 mm². Ce kit est destiné à assurer la dérivation individuelle vers une borne de recharge de véhicule électrique triphasée dans un parking ou vers un coffret d'exploitation.
Lot de 4 liaisons pour racco. SPCM-Distributeur
MICHAUD
Lot de 4 liaisons SPCM distributeur de niveau. Ce lot permet de raccorder le SPCM au 1er distributeur accolé au-dessus.
Kit d'extrémité rétractable à froid IRVE 50-70 - 6902664
MICHAUD
Kit de capuchons rétractables à froid destinés à assurer l'étanchéité à l'extrémité des colonnes horizontales. Modèle destiné aux câbles de section 50 à 70 mm².
SPCM arrivée 400A départ 200A 2 dérivations 6-95 - 6902653
MICHAUD
SPCM Coffret de sectionnement-protection arrivée 400 A départ 200 A avec 2 dérivations 6-95. Ce coffret sert principalement pour effectuer des dérivations du câble de distribution des infrastructures de recharge des véhicules électriques.
SPCM 200A variante avec section d'arrivée 240
MICHAUD
Coffret coupe-circuit intérieur de sectionnement et de protection des colonnes électriques multiples de capacité 200A avec arrivée en 240 mm²
Kit 4 liaisons doubles distributeur 400A - 2 SPCM - 6902434
MICHAUD
Kit de 4 liaisons doubles de section 70 mm², permettant de raccorder 2 SPCM à un distributeur de niveau MICHAUD 400A
Plot de protection pour armoire ou totem IRVE
MICHAUD
Plot destiné à protéger une armoire ou un totem IRVE d'un choc avec un véhicule. Se fixe au sol. Vendu à l'unité.