Branchement aérien Michaud Branchement aérien Michaud (190 produits)


Connecteur CBS/CT 25 à perforation d'isolant - 6737631
MICHAUD
Connecteur à perforation d'isolant pour branchement en réseau aérien BT en conducteurs isolés torsadés. Type CBS/CT-25
Connecteur CES/CT 70 G2 à perforation d'isolant - 6737630
MICHAUD
Connecteur à perforation d'isolant pour éclairage public sur réseau aérien BT en conducteurs isolés torsadés. Type CES/CT-70
Manchon de branchement préisolé MJPB 16 mm² - 6732107
MICHAUD
Manchon de jonction préisolé pour branchements aériens BT en conducteurs isolés Type MJPB 16. Section de câble d'arrivée 16 mm² - Section de câble de départ 16 mm²
Connecteur CBS/CT 70 à perforation d'isolant - 6737640
MICHAUD
Connecteur à perforation d'isolant pour branchement en réseau aérien BT en conducteurs isolés torsadés. Type CBS/CT-70
Jonction HTA J3UP-Compacte-RF-RSM-24-50/240 AL/CU - 6790717
MICHAUD
JONCTION RÉTRACTABLE À FROID POUR CABLES HTA J3UP-Compacte-RF-RSM-24-50/240 AL/CU, Ensemble de 3 Jonctions Unipolaires Préfabriquées Rétractables à Froid avec RSM. Raccordement de 3 câbles unipolaires à isolation synthétique.
3 extrémités HTA E3UIC-RF-RSM-24-50/240- AL/CU - 6792805
MICHAUD
EXTRÉMITÉ INTÉRIEURE COMPACTE RÉTRACTABLE À FROID HTA E3UIC-RF-RSM-24-50/240- AL/CU, Ensemble pour 3 Extrémités intérieures, Rétractable à Froid, avec cosses à serrage mécanique. Raccordement de 3 câbles unipolaires à isolation synthétique.
Semelle d'adaptation candélabre 200 sur base 300
MICHAUD
Semelle d'adaptation de réduction pour candélabre 200 sur base 300. Permet de modifier l'entraxe de semelle sans modification du massif.
Crochet d'ancrage queue de cochon 12x350 - 6827243
MICHAUD
Crochet d'ancrage avec terminaison en queue de cochon diamètre 12 longueur 350 mm. Permet d'accrocher des pinces d'ancrage.
Pince d'ancrage avec anse pour réseaux - PA 25 - 6828501EQUIV
MICHAUD
Pince d'ancrage de branchement avec anse et 4 gorges assurant l'ancrage de 2 ou 4 conducteurs. S'utilise pour la fixation des conducteurs isolés torsadés des réseaux aériens BT.
Connecteur CBS/CT 150 à perforation d'isolant - 6737650
MICHAUD
Connecteur à perforation d'isolant pour branchement en réseau aérien BT en conducteurs isolés torsadés. Type CBS/CT-150
Manchon de branchement préisolé MJPB 6 mm² - 6732115
MICHAUD
Manchon de jonction préisolé pour branchements aériens BT en conducteurs isolés Type MJPB 6. Section de câble d'arrivée 6 mm² - Section de départ 6 mm²
Manchon de branchement préisolé MJPB 25 mm² - 6732111
MICHAUD
Manchon de jonction préisolé pour branchements aériens BT en conducteurs isolés Type MJPB 25. Section de câble d'arrivée 25 mm² - Section de câble de départ 25 mm²
Manchon de branchement préisolé MJPB 10 mm² - 6732101
MICHAUD
Manchon de jonction préisolé pour branchements aériens BT en conducteurs isolés Type MJPB 10. Section de câble d'arrivée 10 mm² - Section de câble de départ 10 mm²
Ecarteur à coins pour torsades de réseau aérien - 0784230
MICHAUD
Ecarteur à coins constitué de 2 coins reliés par un cordon de longueur 1 m permettant de séparer des conducteurs de torsade de réseau aérien ou dans un câble souterrain.
Manchon de branchement préisolé MJPB 6-25 - 6732118
MICHAUD
Manchon de jonction préisolé pour branchements aériens BT en conducteurs isolés Type MJPB 6-25. Section de câble d'arrivée 25 mm² - Section de câble départ 6 mm²
Manchon de branchement préisolé MJPB 10-16 - 6732103
MICHAUD
Manchon de jonction préisolé pour branchements aériens BT en conducteurs isolés Type MJPB 10-16. Section de câble d'arrivée 16 mm² - Section de câble de départ 10 mm²
Manchon de branchement préisolé MJPB 35 mm²
MICHAUD
Manchon de jonction préisolé pour branchements aériens BT en conducteurs isolés Type MJPB 35-35. Section de câble d'arrivée 35 mm² - Section de câble de départ 35 mm²
Manchon de branchement préisolé MJPB 16-25 - 6732109
MICHAUD
Manchon de jonction préisolé pour branchements aériens BT en conducteurs isolés Type MJPB 16-25. Section de câble d'arrivée 25 mm² - Section de câble de départ 16 mm²
Manchon de branchement préisolé MJPB 10-25 - 6732105
MICHAUD
Manchon de jonction préisolé pour branchements aériens BT en conducteurs isolés Type MJPB 10-25. Section de câble d'arrivée 25 mm² - Section de câble de départ 10 mm²
Manchon de branchement préisolé MJPB 16-35
MICHAUD
Manchon de jonction préisolé pour branchements aériens BT en conducteurs isolés Type MJPB 16-35. Section de câble d'arrivée 35 mm² - Section de câble de départ 16 mm²
Manchon de branchement préisolé MJPB 25-35
MICHAUD
Manchon de jonction préisolé pour branchements aériens BT en conducteurs isolés Type MJPB 25-35. Section de câble d'arrivée 35 mm² - Section de câble de départ 25 mm²
Ensemble de suspension pour rés. aérien 1500 daN - 6825003
MICHAUD
Ensemble avec console de suspension avec tenue minimale à la traction de 1312,5 daN et pince de soutien pour réseau aérien en conducteurs isolés torsadés en passage sur poteau avec tenue minimale à la traction de 1200 daN.
Pince ancrage branchement aéro-souterrain PAS 35 - 6828657
MICHAUD
Pince d'ancrage de branchement aéro-souterrain pour câble isolés souterrains à âme massive alu de sections 162 à 35 mm².
Renvoi d'angle RA 25 pour changements de direction - 6828030
MICHAUD
Renvoi d'angle pour réaliser des changements de direction de faisceaux de branchements tendus entre 2 pinces d'ancrage. Angle de sortie : 100 grades.