Branchement souterrain Michaud Branchement souterrain Michaud (34 produits)


Manchon à perforation 6-50M et à dénudage 6-50M - 6732910
MICHAUD
Manchon de jonction préisolé à serrage par vis. Démontable côté dénudage. Section du câble d'arrivée : 6² à 50M. Section du câble de départ 6² à 50M.
Manchon préisolé mécanique pour sections 25 à 95
MICHAUD
Manchon préisolé de réseau à serrage mécanique pour conducteurs sectoraux souterrains ou aériens ronds. Section du câble d'arrivée : 25 à 95² . Section du câble de départ : 25 à 95²
Manchon préis. méca. sout. rond 150 / sect. 240
MICHAUD
Manchon préisolé de réseau à serrage mécanique pour conducteurs sectoraux souterrains ou aériens ronds. Section du câble d'arrivée : 50 à 240². Section du câble de départ : 50 à 240²
Manchon préisolé mécanique sout. sect.95-240
MICHAUD
Manchon préisolé de réseau à serrage mécanique pour conducteurs sectoraux souterrains. Sections du câble d'arrivée et de départ : 95² à 240²
Bout perdu de mise en court-circuit BPMCC 50-240 - 6792010
MICHAUD
Bout perdu de mise en court-circuit. Ce produit est destiné à mettre en court-circuit les réseaux hors tension en attente.
Manchon à perforation 10-50M
MICHAUD
Manchon de jonction préisolé a perforation. Section du câble d'arrivée 10² à 50M. Section du câble de départ 10² à 50M.
Raccord Serrage Méca. RJSM BT Alu/Cuivre 25-120 - 6732954
MICHAUD
Raccord de Jonction à Serrage Mécanique Basse tension pour conducteurs sectoraux et circulaires à âmes câblées cuivres ou aluminiums de section minimale 25mm² et maximale 120mm²
JRRB 10-35 jonction rétr. réparation câbles 10-35 - 6790114
MICHAUD
Jonction Rétractable de Réparation de câbles Branchement BT. Sans connecteurs.
Jonction de réparation branchement JRB 10-50 - 6790113
MICHAUD
Jonction de réparation de branchement 10-50 pour réparation de câbles de branchement souterrains endommagés.
Double Dérivation Injectée 240-35 v2019 - 6790133
MICHAUD
Double Dérivation Injectée rubanée pour sections de câbles principaux BT à isolation synthétique de 50² à 240² et sections de câbles dérivés BT à isolation synthétique de 16²M à 35²M v2019
Simple Dérivation Injectée câble CPI 240-35 v2019 - 6790135
MICHAUD
Simple Dérivation Injectée rubanée pour sections de câbles principaux BT à isolation papier imprégné de 50² à 240² et sections de câbles dérivés BT à isolation synthétique dérivé de 16²M à 35²M v2019
Kit mise à la terre MALT accessoires souterrains - 5963560
MICHAUD
Kit de mise à la terre des accessoires souterrains, constitué d'une câblette cuivre de 25 mm², une cosse sertie et un boulon inox M10x20
Raccord Serrage Méca. RJSM BT Alu. 50-240 S
MICHAUD
Raccord de jonction à serrage mécanique pour la jonction de conducteurs de câble réseau BT
Raccord Serrage Méca. RJSM BT Alu/Cuivre 50-240 S - 6732956
MICHAUD
Raccord de Jonction à Serrage Mécanique Basse tension pour conducteurs sectoraux et circulaires à âmes câblées cuivre ou aluminium de section minimale 50mm² et maximale 240mm²
Connecteur CDR neutre /CS 50-95 N ou J
MICHAUD
Connecteur de réseau souterrain pour conducteur neutre. Section des conducteurs : 50 à 95 mm². Pour noeud ou jonction.
Connecteur CBS / CS 240
MICHAUD
Connecteur de branchement souterrain BT unipolaire pour 1 dérivé (phase)
Jonction Noeud Injecté câble CPI 240-240 v2019 - 6790125
MICHAUD
Jonction Noeud Injecté rubané pour sections de câbles BT à isolation papier imprégné de 50² à 240² v2019
Jonction Noeud Injecté câble CPI 240-150 v2019 - 6790126
MICHAUD
Jonction Noeud Injecté rubané pour sections de câbles principaux BT à isolation papier imprégné de 50² à 240² et sections de câbles dérivés BT à isolation synthétique de 50² à 150² v2019
Jonction Noeud Injecté 240-240 v2019 - 6790120
MICHAUD
Jonction Noeud Injecté rubané pour section de câbles BT câble à isolation synthétique de 50² à 240² v2019
Raccord Serrage Mécanique RSM 50-120
MICHAUD
Raccord à serrage mécanique 50²-120² alu ou cuivre avec 2 vis.
Raccord Serrage Mécanique RSM 95-240
MICHAUD
Raccord à serrage mécanique 95²-240² alu ou cuivre avec 4 vis.
Raccord Serrage Mécanique RSM 95-150
MICHAUD
Raccord à serrage mécanique 95²-150² alu ou cuivre avec 2 vis.
Connecteur de mise à la terre 50-120M/10-50M
MICHAUD
Connecteur de mise à la terre pour accessoires souterrains type JRCR ou JRDR