Accueil
/
Plaque supports et boîtes Hager gallery

Plaque supports et boîtes Hager gallery Plaque supports et boîtes Hager gallery (27 produits)


Support à vis gallery 2 modules ou 1 poste
HAGER
Le support WXA450, 2 modules ou 1 poste fait partie de la gamme gallery. Sa matière renforcée permet une grande rigidité. A compléter d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque gallery pour une solution complète.
expand_more
Support à vis gallery 2 modules à griffes
HAGER
Le support WXA450G, 2 modules à griffes fait partie de la gamme gallery. A compléter d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque gallery pour une solution complète.
expand_more
Boite saillie gallery 16 modules finition Pure
HAGER
Cette boite saillie 16 modules WXA686B fait partie de la gamme gallery. Finition Pure. A compléter de mécanismes, d'enjoliveurs et d'une plaque gallery pour une solution complète.
expand_more
Boite saillie simple gallery finition Pure
HAGER
Cette boite saillie simple WXA681B fait partie de la gamme gallery. Finition Pure. A compléter de mécanismes, d'enjoliveurs et d'une plaque gallery pour une solution complète.
expand_more
Bande lumineuse gallery 1P 230V couleur Pure
HAGER
Cette bande lumineuse WXA010 Pure fait partie de la gamme gallery. Elle est compatible avec une solution gallery 1 poste. 230V. A compléter d'une solution complète gallery: support, mécanisme, enjoliveur et plaque de fintion.
expand_more
Boite saillie double gallery finition Pure
HAGER
Cette boite saillie double WXA682B fait partie de la gamme gallery. Finition Pure. A compléter de mécanismes, d'enjoliveurs et d'une plaque gallery pour une solution complète.
expand_more
Boite saillie simple gallery finition Night
HAGER
Cette boite saillie simple WXA681N fait partie de la gamme gallery. Finition Night. A compléter de mécanismes, d'enjoliveurs et d'une plaque gallery pour une solution complète.
expand_more
Support gallery 4 Modules modules entraxe 57mm
HAGER
Le support WXA454, 4 modules et entraxe 57 mm fait partie de la gamme gallery. A compléter d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque gallery pour une solution complète.
expand_more
Boite saillie double gallery finition Night
HAGER
Cette boite saillie double WXA682N fait partie de la gamme gallery. Finition Night. A compléter de mécanismes, d'enjoliveurs et d'une plaque gallery pour une solution complète.
expand_more
Boite saillie triple gallery finition Pure
HAGER
Cette boite saillie triple WXA683B fait partie de la gamme gallery. Finition Pure. A compléter de mécanismes, d'enjoliveurs et d'une plaque gallery pour une solution complète.
expand_more
Support à vis gallery 5 modules entraxe 71 mm
HAGER
Le support WXA455, 5 modules et entraxe 71 mm fait partie de la gamme gallery. A compléter d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque gallery pour une solution complète.
expand_more
Boite saillie triple gallery finition Night
HAGER
Cette boite saillie triple WXA683N fait partie de la gamme gallery. Finition Night. A compléter de mécanismes, d'enjoliveurs et d'une plaque gallery pour une solution complète.
expand_more
Support gallery 8 Modules modules entraxe 71 mm
HAGER
Le support WXA458, 8 modules et entraxe 71 mm fait partie de la gamme gallery. A compléter d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque gallery pour une solution complète.
expand_more
Support à vis gallery pour 1 module
HAGER
Le support WXA451, 1 module fait partie de la gamme gallery. A compléter d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque gallery pour une solution complète.
expand_more
Bande lumineusegallery pour plaque 2 postes 230V pure
HAGER
Bande lumineuse gallery pour plaque 2 double 230V couleur pure
expand_more
Support gallery 2 modules kallysta pour plaque Titane
HAGER
Support gallery 2 modules compatible kallysta plaque titane
expand_more
Support gallery 2 modules kallysta pour plaque Pure
HAGER
Support gallery 2 modules compatible kallysta plaque pure
expand_more
Bande lumineusegallery pour plaque 1 poste 12/24V pure
HAGER
Bande lumineuse gallery pour plaque 1 simple 12/24V couleur pure
expand_more
Support gallery 2 modules kallysta pour plaque Night
HAGER
Support gallery 2 modules compatible kallysta plaque night
expand_more