Solution de stockage d'énergie intégrée (IES) MadEnR Solution de stockage d'énergie intégrée (IES) MadEnR (53 produits)


Armoire de stockage Sun EASY-V2 SE-Mono 5.1/6KVA avec 1 batterie, 5,12kWh
MADENR
Armoire de stockage physique monophasée Sun EASY V2 6 kVA avec 1 batterie, 5,12 kWh intégrée avec onduleur hybride, protections DC et batteries intégrées, fonctionnelle pour nouvelle installation. Protections AC dans coffret 71406002.
Armoire de stockage Sun EASY-V2 SE-Mono 5.1/8KVA avec 2 batteries, 10,24kWh
MADENR
Armoire de stockage physique monophasée Sun EASY V2 8 kVA avec 2 batteries, 10,24 kWh intégrées avec onduleur hybride, protections DC et batteries intégrées, fonctionnelle pour nouvelle installation. Protections AC dans coffret 71408002.
Coffret jonction-limitation IP30 Sun Easy V2 3/6K mono back up & Inv de source
MADENR
Coffret AC de jonction limitation pour Sun Easy V2 monophasée 3 et 6 kVA IP30 conforme aux normes UTE C15-712 et C15-100 édition 2024. Nécessaire au fonctionnement des Sun Easy V2 avec disjoncteur M00131/M00132/M00134 en fonction abonnement
Coffret jonction-limitation IP30 Sun Easy V2 8K mono back up & Inv de source
MADENR
Coffret AC de jonction limitation pour Sun Easy V2 monophasée 8 kVA IP30 conforme aux normes UTE C15-712 et C15-100 édition 2024. Nécessaire au fonctionnement des Sun Easy V2 avec disjoncteur M00131/M00132/M00134 en fonction abonnement
Disjoncteur monophasé Madenr DMP-2 2P C63 6kA, abonnement 12kVA pour Sun Easy
MADENR
Disjoncteur Madenr 63 A monophasé 6kA pour abonnement client monophasé 12kVA, a intégrer dans le coffret de jonction limitation allant avec les Sun Easy.
Disjoncteur monophasé Madenr DMP-2 2P C40 6kA, abonnement 9kVA pour Sun Easy
MADENR
Disjoncteur Madenr 40 A monophasé 6kA pour abonnement client monophasé 9kVA, a intégrer dans le coffret de jonction limitation allant avec les Sun Easy.
Disjoncteur monophasé Madenr DMP-2 2P C32 6kA, abonnement 6kVA pour Sun Easy
MADENR
Disjoncteur Madenr 32 A monophasé 6kA pour abonnement client monophasé 6kVA, a intégrer dans le coffret de jonction limitation allant avec les Sun Easy.
Armoire de stockage Sun EASY-V2 SE-Mono 5.1/6KVA avec 2 batteries, 10,24kWh
MADENR
Armoire de stockage physique monophasée Sun EASY V2 6 kVA avec 2 batteries, 10,24 kWh intégrées avec onduleur hybride, protections DC et batteries intégrées, fonctionnelle pour nouvelle installation. Protections AC dans coffret 71406002.
Clef Eternet (passerelle) pour Sun Easy afin de remplacer la clé Wifi fournie
MADENR
Passerelle ou Clef Ethernet pour Sun Easy afin de remplacer la clé Wifi fournie et permettre une surveillance à distance de votre système photovoltaïque
Armoire de stockage Sun EASY-V2 SE-Mono 5.1/3,6KVA avec 1 batterie, 5,12kWh
MADENR
Armoire de stockage physique monophasée Sun EASY V2 3,6 kVA avec 1 batterie, 5,12 kWh intégrée avec onduleur hybride, protections DC et batteries intégrées, fonctionnelle pour nouvelle installation. Protections AC dans coffret 71406002.
Armoire de stockage tout en un SunEASY II SE-Tri 5.1/10KVA +3 batteries 15,36kWh
MADENR
Armoire de stockage physique triphasée Sun EASY V2 10 kVA avec 3 batteries, 15,36 kWh intégrées avec onduleur hybride, protections DC et batteries intégrées, fonctionnelle pour nouvelle installation. Protections AC dans coffret 73412002.
Armoire de stockage Sun EASY-V2 SE-Mono 5.1/8KVA avec 3 batteries, 15,36kWh
MADENR
Armoire de stockage physique monophasée Sun EASY V2 8 kVA avec 3 batteries, 15,36 kWh intégrées avec onduleur hybride, protections DC et batteries intégrées, fonctionnelle pour nouvelle installation. Protections AC dans coffret 71408002.
Armoire de stockage tout en un SunEASY II SE-Tri 5.1/10KVA +2 batteries 10,24kWh
MADENR
Armoire de stockage physique triphasée Sun EASY V2 10 kVA avec 2 batteries, 10,24 kWh intégrées avec onduleur hybride, protections DC et batteries intégrées, fonctionnelle pour nouvelle installation. Protections AC dans coffret 73412002.
Coffret jonction-limitation IP30 Sun Easy V2 6/12K tri back up & Inv de source
MADENR
Coffret AC de jonction limitation pour Sun Easy V2 triphasée 6 à 12 kVA IP30 conforme aux normes UTE C15-712 et C15-100 éd 2024. Nécessaire aux Sun Easy V2 avec disjoncteur M00173/M00174/M00175/M00176/M10806 en fonction abonnement
SunBox 15K xxkWh multi II 15000 RS450/200 (14kWc) cerbo
MADENR
Armoire d'autoconsommation de stockage SunBox 15K xxkWh avec multiplus II 15000, smart solar RS450/200 (14kWc) et cerbo
Armoire de stockage tout en un SunEASY SE-Mono 5.1/3,6KVA + 3 batteries 15,36kWh
MADENR
Armoire de stockage physique monophasée tout en un SunEASY 3,6 kVA avec 3 batteries 5,12 kWh intégrées avec onduleur hybride, protections intégrés (DC,AC et protection batteries) fonctionnelle pour nouvelle installation ou en Rétrofit.
Armoire de stockage tout en un SunEASY SE-Tri 5.1/6 KVA + 3 batteries 15,36kWh
MADENR
Armoire de stockage physique triphasée tout en un SunEASY 6 kVA avec 3 batteries 5,12 kWh intégrées avec onduleur hybride, protections intégrés (DC,AC et protection batteries) fonctionnelle pour nouvelle installation ou Rétrofit.
Armoire de stockage tout en un SunEASY SE-Tri 5.1/8 KVA + 2 batteries 10,24kWh
MADENR
Armoire de stockage physique triphasée tout en un SunEASY 8 kVA avec 2 batteries 5,12 kWh intégrées avec onduleur hybride, protections intégrés (DC,AC et protection batteries) fonctionnelle pour nouvelle installation ou Rétrofit.
Armoire de stockage tout en un SunEASY SE-Tri 5.1/12KVA + 3 batteries 15,36kWh
MADENR
Armoire de stockage physique triphasée tout en un SunEASY 12 kVA avec 3 batteries 5,12 kWh intégrées avec onduleur hybride, protections intégrés (DC,AC et protection batteries) fonctionnelle pour nouvelle installation ou Rétrofit.
Armoire de stockage tout en un SunEASY SE-Tri 5.1/6 KVA + 2 batteries 10,24kWh
MADENR
Armoire de stockage physique triphasée tout en un SunEASY 6 kVA avec 2 batteries 5,12 kWh intégrées avec onduleur hybride, protections intégrés (DC,AC et protection batteries) fonctionnelle pour nouvelle installation ou Rétrofit.
Armoire de stockage tout en un SunEASY SE-Tri 5.1/8 KVA + 3 batteries 15,36kWh
MADENR
Armoire de stockage physique triphasée tout en un SunEASY 8 kVA avec 3 batteries 5,12 kWh intégrées avec onduleur hybride, protections intégrés (DC,AC et protection batteries) fonctionnelle pour nouvelle installation ou Rétrofit.
Armoire de stockage tout en un SunEASY SE-Tri 5.1/6 KVA + 1 batterie 5,12kWh
MADENR
Armoire de stockage physique triphasée tout en un SunEASY 6 kVA avec 1 batterie 5,12 kWh intégrées avec onduleur hybride, protections intégrés (DC,AC et protection batteries) fonctionnelle pour nouvelle installation ou Rétrofit.
Disjoncteur triphasé Madenr DMP-2 4P C40 6kA, abonnement 24kVA pour Sun Easy
MADENR
Disjoncteur Madenr 40 A triphasé 6kA pour abonnement client triphasé 24kVA, a intégrer dans le coffret de jonction limitation allant avec les Sun Easy.
Disjoncteur triphasé Madenr DMP-2 4P C32 6kA, abonnement 18kVA pour Sun Easy
MADENR
Disjoncteur Madenr 32 A triphasé 6kA pour abonnement client triphasé 18kVA, a intégrer dans le coffret de jonction limitation allant avec les Sun Easy.