Vidage lavabo Nicoll Vidage lavabo Nicoll (1049 produits)


Siphon de lavabo PP EASYPHON, à joints intégrés, D= 32/32 mm
NICOLL
Siphon de lavabo pp, issu de la technologie bi-injection easyphon, à joints intégrés, d= 32/32 mm, débit 50 l/min, étanchéité garantie, réglable en hauteur 133-192 mm, garde d'eau 50 mm, titulaire de la marque nf
Pipe longue de WC, en PVC blanc, longueur 350 mm, D= 100
NICOLL
Pipe longue de wc, en pvc blanc, longueur 350 mm, d= 100 mm, d= dm mini 85 mm, d= dm maxi 107 mm, marquage nf, bon comportement au feu conformément à l'article co31
Siphon de lavabo plastique, sortie joint conique, D= 32 mm
NICOLL
Siphon de lavabo plastique, blanc, sortie joint conique, d= 32 mm, réglable en hauteur 132-172 mm, garde d'eau 50 mm, marquage nf composants sanitaires
Siphon de lavabo en PVC-C gris, D= 32, à coller, entrée horizontale
NICOLL
Siphon de lavabo en pvc-c gris, d= 32 mm, à coller, entrée horizontale, utilisable comme siphon de parcours, classement m1
Siphon de lavabo PP EASYPHON, à joints intégrés, D= 32/40 mm
NICOLL
Siphon de lavabo pp, issu de la technologie bi-injection easyphon, à joints intégrés, d= 32/40 mm, étanchéité garantie, réglable en hauteur 133/192 mm, garde d'eau 50 mm, marquage nf en 274
Pipe de WC sortie droite, D= 100, en PVC blanc, D= DM mini 85, D= DM maxi 107
NICOLL
Pipe de wc sortie droite, d= 100 mm, en pvc blanc, d= dm mini 85, d= dm maxi 107, marquage nf et nf me contribue au bon comportement au feu conformément à l'article co31
Siphon pour urinoir, en PVC blanc, avec joint en élastomère, D= 33/42
NICOLL
Siphon pour urinoir, en pvc blanc, avec joint en élastomère, d= 33/42 mm, d= dm mini 45 mm, d= dm maxi 60 mm, performance hydraulique qui facilite l'écoulement, pour toutes les configurations de chantier (rénovation ou neuf)
Siphon de lavabo PP EASYPHON, à joints intégrés, D= 32/32 mm
NICOLL
Siphon de lavabo pp, issu de la technologie bi-injection easyphon, à joints intégrés, d= 32/32 mm, étanchéité garantie, réglable en hauteur 189-248 mm, garde d'eau 50 mm, marquage nf en 274
Joint de pipe de WC, D= 125, en élastomère blanc, pour bague à visser
NICOLL
Joint de pipe de wc en néoprène, d= 125, blanc, à clipser, pour bague à visser, d= intérieur 72 mm, diamètre extérieur 135 mm, épaisseur 20 mm
Pipe longue de WC, D= 100, en PVC blanc, longueur 400 mm
NICOLL
Pipe longue de wc, en pvc injecté blanc, longueur 400 mm, d= 100 mm, d= dm mini 85 mm, d= dm maxi 107 mm, joint à lèvre intégré en élastomère, peut être collé sur le réseau d'évacuation, marquage nf et nf me
Pipe courte de WC, en PVC blanc, D= 94,8 mm, avec joint à lèvre intégré
NICOLL
Pipe courte de wc,en pvc injecté blanc, d= 94,8 mm, d= dm mini 85 mm, d= dm maxi 107 mm, avec joint à lèvre intégré en élastomère blanc, peut être collé sur le réseau d'évacuation, marquage nf
Pipe courte de WC femelle D= 100, avec piquage femelle D= 40
NICOLL
Pipe courte de wc femelle d= 100, avec piquage femelle d= 40, d= dm mini 85 mm, d= dm maxi 107 mm, avec joint à lèvre en élastomère blanc, peut être collé sur le réseau d'évacuation, marquage nf
Siphon de lavabo en PVC-C gris, D= 40, à coller, entrée horizontale
NICOLL
Siphon de lavabo en pvc-c gris, d= 40 mm, à coller, entrée horizontale, utilisable comme siphon de parcours, classement m1