Vidage évier Nicoll Vidage évier Nicoll (185 produits)


Siphon pour évier EASYPHON, à joints intégrés, pour évier D= 40/40 mm
NICOLL
Siphon pour évier easyphon, à joints intégrés, technologie bi-injection, pour évier d= 40/40 mm, réglable en hauteur 133-192 mm, garde d'eau 50 mm, marquage nf et nf en 274
Siphon pour évier, en plastique blanc, sortie D= 40 mm
NICOLL
Siphon pour évier, en plastique blanc, sortie d= 40 mm, réglable en hauteur 137-177 mm, garde d'eau 50 mm, marquage nf
Siphon pour évier EASYPHON, à joints intégrés, pour évier D= 40/40 mm
NICOLL
Siphon pour évier easyphon, à joints intégrés, technologie bi-injection, pour évier d= 40/40 mm, réglable en hauteur 177-222 mm, garde d'eau 50 mm, avec prise machine à laver, marquage nf et nf en 274
Vidage complet plastique pour éviers inox 2 cuves, perçage 50 mm
NICOLL
Vidage complet en plastique blanc pour éviers inox 2 cuves, perçage 50 mm, d= 70 mm, avec siphon réglable en hauteur, obturation par bouchon-chaînette, avec trop-plein et prise lave-linge
Siphon avec garde d'air pour adoucisseur et  osmoseur, garde d'eau 50 mm
NICOLL
Siphon avec garde d'air pour adoucisseur et osmoseur, garde d'eau 50 mm, garde d'air 20 mm, entrée d= 5 à 18 mm, sortie d= 40 mm
Bonde à panier D= 114, perçage 90 mm
NICOLL
Bonde à panier d= 114, perçage 90 mm, à commande manuelle, sortie filetée 1 1/2'', avec trop plein, sans prise machine à laver
Bm55s-easyphon evier 1 1/2 - 40mm
NICOLL
Siphon bi-matière easyphon pour évier, à joints intégrés, d= 40/40 mm, réglable en hauteur 133-192 mm, culot dévissable, raccordement entrée g 1' 1/2, garde d'eau 50 mm, marquage nf en 274
Bonde corps laiton pour éviers grès et synthèse 1 cuve, perçage 60 mm
NICOLL
Bonde corps laiton pour éviers grès et synthèse 1 cuve, perçage 60 mm, d= 84 mm, à grille, sans mode d'obturation, sans trop-plein, sans prise machine à laver, marquage nf