Supportage et accessoires Niedax France Supportage et accessoires Niedax France (899 produits)


Rail Télex en C, 30mm, 2m, SZ
NIEDAX FRANCE
Rail Télex en C, largeur 30 mm, longueur 2 m, perforations oblongs 7.5x15 mm, finition SZ
Rail STRUT 41x21x1.80, perforé, longueur 3m, SZ
NIEDAX FRANCE
Rail STRUT hauteur 21 mm, largeur 41 mm, épaisseur 1.80 mm, perforé, longueur 3 m, perforations oblongs 9x18 mm et 13x30 mm, finition SZ
Rail STRUT 41x41x1.80, perforé, longueur 3m, SZ
NIEDAX FRANCE
Rail STRUT hauteur 41 mm, largeur 41 mm, épaisseur 1.80 mm, perforé, longueur 3 m, perforations oblongs 9x18 mm et 13x30 mm, finition SZ
Console CU 240, supportage léger, finition SZ
NIEDAX FRANCE
Console CU, longueur 246 mm, hauteur 126 mm, perforations oblongs 8.5x25 mm, finition SZ, supportage léger, compatible tôle et fil
Console CU 160, supportage léger, finition SZ
NIEDAX FRANCE
Console CU, longueur 166 mm, hauteur 86 mm, perforations oblongs 8.5x25 mm, finition SZ, supportage léger, compatible tôle et fil
Profilé perforé Z A570, 24x24x24x1.75, 3m, SZ
NIEDAX FRANCE
Profilé perforé en Z, A570 24x24 mm, épaisseur 1.75 mm, longueur 3 m, perforations oblongs 7x25 mm, finition SZ
Bouchon de protection STRUT 41x41, PEHD
NIEDAX FRANCE
Bouchon STRUT 41x41, en PEHD, pour rail STRUT 41x41 ou console STRUT 41x41. Pour une fixation optimale du bouchon, veiller à laisser 20 mm de libre à l'extrémité du rail ou de la console.
Borne de mise à la terre MT, 6-25 mm2
NIEDAX FRANCE
Borne de mise à la terre MT, 6-25 mm2, livrée avec 2 rondelles AL-Cu + vis TRL M6x10, finition EZ
Pince étrier STRUT 41x41, fixation sur IPN, finition GC
NIEDAX FRANCE
Pince étrier STRUT 41x41, diamètre 10, finition GC Plage de serrage de 5 à 20, livrée avec boulonnerie. Pour fixation de rails STRUT sur IPN.
Plaque de tête STRUT 41, finition GC
NIEDAX FRANCE
Plaque de tête STRUT 41, pour montage en pendard ou chandelle de rails STRUT 41, finition GC
Jonc de protection standard gris, rouleau de 10m
NIEDAX FRANCE
Jonc de protection pour dalles, longueur standard 10 m, coloris gris. Pour épaisseurs de tôle de 0.70 à 1.80 mm.
Bouchon de protection STRUT 41x21, PEHD
NIEDAX FRANCE
Bouchon de protection STRUT 41x21 en PEHD, pour rail STRUT ou console STRUT 41x21. Pour une fixation optimale du bouchon, veiller à laisser 13 mm de libre à l'extrémité du rail ou de la console.
Rail STRUT 41x41x1.80, perforé, longueur 3m, GC
NIEDAX FRANCE
Rail STRUT hauteur 41 mm, largeur 41 mm, épaisseur 1.80 mm, perforé, longueur 3 m, perforations oblongs 9x18 mm et 13x30 mm, finition GC
Rail S100U, 3m, SZ. Système universel pour chemins de câbles tôle et fil.
NIEDAX FRANCE
Rail S100U, longueur 3 m, perforations oblongs 8.5x25 mm, finition SZ. Système de supportage universel pour chemins de câbles en tôle et en fil, fixation sans boulons pour les chemins de câbles en fil.
Console CU 120, supportage léger, finition SZ
NIEDAX FRANCE
Console CU, longueur 126 mm, hauteur 86 mm, perforations oblongs 8.5x25 mm, finition SZ, supportage léger, compatible tôle et fil
Console CU 320, supportage léger, finition SZ
NIEDAX FRANCE
Console CU, longueur 326 mm, hauteur 126 mm, perforations oblongs 8.5x25 mm, finition SZ, supportage léger, compatible tôle et fil
Equerre de fixation 90x150, support léger, SZ
NIEDAX FRANCE
Equerre de fixation 90x150, épaisseur 3 mm, perforations oblongs 7x32 mm et rondes diam 9 mm, finition SZ. Support léger pour chemins de câbles.
Console UFL-10, série S100U, SZ, supportage léger universel
NIEDAX FRANCE
Console UFL-10, perforations oblongs 8.5x25 mm et 11x25 mm, finition SZ, série S100U, supportage léger universel. Pour montage mural, sur rail S100U ou sur rail STRUT 41. Compatible dalles perforées et fil