Downlight Arkoslight Downlight Arkoslight (1099 produits)


Drop 2 4000K Non Dim IP43 CRI>90 Blanc Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Texturé - 2300 Lm - 15,5 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP43
Fox Led 1 4000K Non Dim IP54 CRI>90 Blanc
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 1650 Lm - 10,5 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP54
Fox Led 2 4000K Non Dim IP54 CRI>90 Blanc
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 2250 Lm - 15,5 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP54
Lex 2 - Ceiling Recessed - 4000K IP20 CRI>90 Blanc
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 2180 Lm - 17 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20
Lex 1 - Ceiling Recessed - 4000K IP20 CRI>90 Blanc
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 1440 Lm - 10 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20
Lex 1 - Ceiling Recessed - 3000K IP20 CRI>90 Blanc
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 1420 Lm - 10 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20
Lex 2 - Ceiling Recessed - Dim Push 3000K IP20 CRI>90 Blanc
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 2150 Lm - 17 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Push - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20
Lex Mini 2 - Ceiling Recessed - 3000K IP20 CRI>90 Blanc
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 1460 Lm - 12 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20
Drop 3 4000K Non Dim IP43 CRI>90 Blanc Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Texturé - 3075 Lm - 22 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP43
Mix 2 4000K IP43 Non Dim CRI>90 Blanc Mat
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 2300 Lm - 15,5 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP43
Drop 2 3000K Non Dim IP43 CRI>90 Blanc Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Texturé - 2275 Lm - 15,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP43
Mix 2 3000K IP43 Non Dim CRI>90 Blanc Mat
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 2275 Lm - 15,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP43
Lex 2 - Ceiling Recessed - Dim Push 3000K IP20 CRI>90 Noir
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Mat - 2150 Lm - 17 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Push - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20
Lex 2 - Ceiling Recessed - Dim Dali 4000K IP20 CRI>90 Blanc
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 2180 Lm - 17 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20
Lex 3 - Ceiling Recessed - 4000K IP20 CRI>90 Blanc
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 2840 Lm - 24 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20
Lex 3 - Ceiling Recessed - 3000K IP20 CRI>90 Blanc
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 2800 Lm - 24 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20
Drop Mini 3 4000K Non Dim IP43 CRI>90 Blanc Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Texturé - 1400 Lm - 10 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP43
Mix 3 4000K IP43 Non Dim CRI>90 Blanc Mat
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 3075 Lm - 22 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP43
Lex 2 - Ceiling Recessed - 3000K IP20 CRI>90 Blanc
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 2150 Lm - 17 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20
Fox Led 2 3000K Non Dim IP54 CRI>90 Blanc
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 2225 Lm - 15,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP54
Drop 2 Dim Push 3000K IP43 CRI>90 Blanc Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Texturé - 2275 Lm - 15,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Push - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP43
Mix 4 Dim Push 4000K IP43 CRI>90 Blanc Mat
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 4100 Lm - 27 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Push - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP43
Deep 2 Non Dim 4000K IP43 CRI>90 Blanc Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Texturé - 2300 Lm - 15,5 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP43
Lex 2 - Ceiling Recessed - Dim Dali 3000K IP20 CRI>90 Noir
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Mat - 2150 Lm - 17 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20