Suspension d'extérieur Roger Pradier Suspension d'extérieur Roger Pradier (356 produits)


Suspension Place des Vosges 1 évolution N°1 Noir foncé 000
ROGER PRADIER
Suspension chaîne PLACE DES VOSGES EVOLUTION en aluminium, E27, IP65, classe 1, bloc diffuseur méthacrylate clair. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Suspension Lampiok 1 N°3 clair Gris noir 107
ROGER PRADIER
Suspension câble LAMPIOK 1 en aluminium, hauteur 880mm, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre clair. Produit entièrement en teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Suspension Faktory N°3 Cuivre vernis sans patine 084
ROGER PRADIER
Suspension FAKTORY, en cuivre vernis sans patine 084, hauteur 2000mm, E27, IP44, classe 1, réflecteur intérieur noir, diffuseur verre clair.
Suspension Place des Vosges 1 Tradition N°1 Noir foncé 000
ROGER PRADIER
Suspension chaîne PLACE DES VOSGES TRADITION en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Suspension Lampiok 2 N°2 diffuseur clair Gris noir 107
ROGER PRADIER
Suspension LAMPIOK 2 en aluminium, E27, IP65, classe 1, diffuseur verre clair. Produit entièrement en teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Suspension Lampiok 1 N°4 clair Gris noir 107
ROGER PRADIER
Suspension câble LAMPIOK 1 en aluminium, hauteur 1280mm, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre clair. Produit entièrement en teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Suspension Boléro N°1 Sable 053
ROGER PRADIER
Suspension chaîne BOLERO en aluminium, E27, IP23, classe 1, diffuseur verre clair prismatique. Teinte Sable 053. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Suspension Avenue 2 N°1 E27 Noir foncé 000
ROGER PRADIER
Suspension chaîne AVENUE 2 en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Suspension Avenue 3 N°1 clair Noir foncé 000
ROGER PRADIER
Suspension chaîne AVENUE 3 en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Suspension Avenue 2 N°1 E27 Vert de gris 008
ROGER PRADIER
Suspension chaîne AVENUE 2 en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Finition Patine vert de gris 008. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Suspension Louvre N°1 E27 Cuivre patiné vernis 080
ROGER PRADIER
Suspension chaîne LOUVRE E27, IP44, classe 1, diffuseur verre clair soufflé. Matière lanterne : cuivre patiné vernis 080. Matière chaîne : aluminium, teinte RAL 9005 noir foncé 000, couronne dorée
Suspension Place des Vosges 2 N°1 Noir foncé 000
ROGER PRADIER
Suspension chaîne PLACE DES VOSGES 2 en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Suspension Place des Vosges 3 N°1 Noir foncé 000
ROGER PRADIER
Suspension chaîne PLACE DES VOSGES 3 en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Suspension Place des Vosges 3 N°1 Vert de gris 008
ROGER PRADIER
Suspension chaîne PLACE DES VOSGES 3 en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Finition Patine vert de gris 008. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Suspension Victoria N°2 Blanc 001
ROGER PRADIER
Suspension chaîne VICTORIA en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseurs polycarbonate clair. Teinte Blanc 001. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Suspension Louis XIII N°1 Laiton vernis teinté 070
ROGER PRADIER
Suspension chaîne LOUIS XIII, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Matière lanterne : laiton vernis teinté 070. Matière chaîne : aluminium. Teinte RAL 9005 noir foncé 000
Suspension Victoria N°2 Noir foncé 000
ROGER PRADIER
Suspension chaîne VICTORIA en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseurs polycarbonate clair. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Suspension Avenue 3 N°1 clair Patiné doré 009
ROGER PRADIER
Suspension chaîne AVENUE 3 en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Finition Patine dorée 009. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Suspension Boléro N°1 Noir foncé 000
ROGER PRADIER
Suspension chaîne BOLERO en aluminium, E27, IP23, classe 1, diffuseur verre clair prismatique. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Suspension Faktory N°2 Cuivre vernis sans patine 084
ROGER PRADIER
Suspension FAKTORY en cuivre vernis sans patine 084, hauteur 500mm, E27, IP44, classe 1, réflecteur intérieur noir, diffuseur verre clair.
Suspension Chenonceau N°1 E27 Gris ardoise 059
ROGER PRADIER
Suspension chaîne CHENONCEAU en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Teinte Gris ardoise 059. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Suspension Place des Vosges 1 Tradition N°1 Rouille 046
ROGER PRADIER
Suspension chaîne PLACE DES VOSGES TRADITION en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Teinte Rouille 046. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Suspension Place des Vosges 1 Tradition N°1 Laiton vernis teinté 070
ROGER PRADIER
Suspension chaîne PLACE DES VOSGES TRADITION, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Matière lanterne : laiton vernis teinté 070. Matière chaîne : aluminium, teinte RAL 9005 noir foncé 000
Suspension Place des Vosges 1 évolution N°1 Patiné doré 009
ROGER PRADIER
Suspension chaîne PLACE DES VOSGES EVOLUTION en aluminium, E27, IP65, classe 1, bloc diffuseur méthacrylate clair. Finition Patine dorée 009. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium