Luminaire mobile extérieur Roger Pradier Luminaire mobile extérieur Roger Pradier (291 produits)


Luminaire mobile Lampiok 1 N°1 clair Gris noir 107
ROGER PRADIER
Baladeuse LAMPIOK 1 en aluminium, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre clair. Produit entièrement en teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Luminaire mobile Lampiok 1 N°1 opale Gris noir 107
ROGER PRADIER
Baladeuse LAMPIOK 1 en aluminium, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre dépoli. Produit entièrement en teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Luminaire mobile Grumo N°1 Orangé pur 014
ROGER PRADIER
Luminaire nomade GRUMO E27, IP65, IK09, classe 1 en aluminium avec crochet et câble 7m. Interrupteur intégré. Globe conique en polycarbonate opale satiné. Teinte RAL 2004 Orangé pur 014. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Luminaire mobile Grumo N°3 sphere Orangé pur 014
ROGER PRADIER
Luminaire nomade GRUMO E27, IP65, IK09, classe 1 en aluminium avec crochet et câble 7m. Interrupteur intégré. Globe sphérique en polycarbonate opale satiné. Teinte RAL 2004 Orangé pur 014. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Luminaire mobile Lampiok 1 N°1 clair Orangé pur 014
ROGER PRADIER
Baladeuse LAMPIOK 1 en aluminium, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre clair. Cage : teinte RAL 2004 Orangé pur 014. Coupelle Teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium.
Luminaire mobile La Hutte N°2 Orangé pur 014
ROGER PRADIER
Suspension LA HUTTE, en aluminium, E27, IP65 classe 2, diffuseur verre clair soufflé, câble 5m. Teinte RAL 2004 Orangé pur 014. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Luminaire mobile La Hutte N°2 Bleu 111
ROGER PRADIER
Suspension LA HUTTE, en aluminium, E27, IP65 classe 2, diffuseur verre clair soufflé, câble 5m. Teinte Bleu 111. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Luminaire mobile La Hutte N°1 Orangé pur 014
ROGER PRADIER
Luminaire à poser LA HUTTE, en aluminium, E27, IP65 classe 2, diffuseur verre clair soufflé, câble 5m. Teinte RAL 2004 Orangé pur 014. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Luminaire mobile La Hutte N°3 Bleu 111
ROGER PRADIER
Lampadaire LA HUTTE, en aluminium, E27, IP65 classe 2, diffuseur verre clair soufflé, câble 5m. Teinte Bleu 111. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Luminaire mobile La Hutte N°1 Bleu 111
ROGER PRADIER
Luminaire à poser LA HUTTE, en aluminium, E27, IP65 classe 2, diffuseur verre clair soufflé, câble 5m. Teinte Bleu 111. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Luminaire mobile La Hutte N°3 Blanc pur 101
ROGER PRADIER
Lampadaire LA HUTTE, en aluminium, E27, IP65 classe 2, diffuseur verre clair soufflé, câble 5m. Teinte RAL 9010 Blanc pur 101. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Luminaire mobile La Hutte N°3 Orangé pur 014
ROGER PRADIER
Lampadaire LA HUTTE, en aluminium, E27, IP65 classe 2, diffuseur verre clair soufflé, câble 5m. Teinte RAL 2004 Orangé pur 014. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Luminaire mobile La Hutte N°2 Vert fougère 109
ROGER PRADIER
Suspension LA HUTTE, en aluminium, E27, IP65 classe 2, diffuseur verre clair soufflé, câble 5m. Teinte RAL 6025 Vert fougère 109. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Luminaire mobile La Hutte N°1 Vert fougère 109
ROGER PRADIER
Luminaire à poser LA HUTTE, en aluminium, E27, IP65 classe 2, diffuseur verre clair soufflé, câble 5m. Teinte RAL 6025 Vert fougère 109. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Luminaire mobile La Hutte N°3 Vert fougère 109
ROGER PRADIER
Lampadaire LA HUTTE, en aluminium, E27, IP65 classe 2, diffuseur verre clair soufflé, câble 5m. Teinte RAL 6025 Vert fougère 109. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Luminaire mobile La Hutte N°2 Rouge tomate 110
ROGER PRADIER
Suspension LA HUTTE, en aluminium, E27, IP65 classe 2, diffuseur verre clair soufflé, câble 5m. Teinte RAL 3013 Rouge tomate 110. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Luminaire mobile La Hutte N°3 Gris noir 107
ROGER PRADIER
Lampadaire LA HUTTE, en aluminium, E27, IP65 classe 2, diffuseur verre clair soufflé, câble 5m. Teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Luminaire mobile La Hutte N°1 Gris noir 107
ROGER PRADIER
Luminaire à poser LA HUTTE, en aluminium, E27, IP65 classe 2, diffuseur verre clair soufflé, câble 5m. Teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Luminaire mobile La Hutte N°1 Blanc pur 101
ROGER PRADIER
Luminaire à poser LA HUTTE, en aluminium, E27, IP65 classe 2, diffuseur verre clair soufflé, câble 5m. Teinte RAL 9010 Blanc pur 101. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Luminaire mobile La Hutte N°1 Rouge tomate 110
ROGER PRADIER
Luminaire à poser LA HUTTE, en aluminium, E27, IP65 classe 2, diffuseur verre clair soufflé, câble 5m. Teinte RAL 3013 Rouge tomate 110. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Luminaire mobile La Hutte N°2 Blanc pur 101
ROGER PRADIER
Suspension LA HUTTE, en aluminium, E27, IP65 classe 2, diffuseur verre clair soufflé, câble 5m. Teinte RAL 9010 Blanc pur 101. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Luminaire mobile La Hutte N°2 Gris noir 107
ROGER PRADIER
Suspension LA HUTTE, en aluminium, E27, IP65 classe 2, diffuseur verre clair soufflé, câble 5m. Teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Luminaire mobile La Hutte N°3 Rouge tomate 110
ROGER PRADIER
Lampadaire LA HUTTE, en aluminium, E27, IP65 classe 2, diffuseur verre clair soufflé, câble 5m. Teinte RAL 3013 Rouge tomate 110. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Luminaire mobile Grumo N°1 Vert jaune 015
ROGER PRADIER
Luminaire nomade GRUMO E27, IP65, IK09, classe 1 en aluminium avec crochet et câble 7m. Interrupteur intégré. Globe conique en polycarbonate opale satiné. Teinte RAL 6018 Vert jaune 015. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium