Accessoires collectivité Presto Accessoires collectivité Presto (574 produits)


Sachet pile lithium 6V CRP2 pour robinets électroniques
PRESTO
Sachet pile lithium 6V CRP2 pour robinets électroniques 5750 / volta 5750 / volta / New touch / Prestotem 2
Cartouche complète pour robinet de douche temporisé DL 300/400
PRESTO
Sachet de maintenance cartouche complète pour robinet de douche temporisé mécanique Presto DL 300, DL 400, DL 400 SE
Plastron bascule pour douche temporisée DL 400 SE
PRESTO
Plastron bascule pour robinet de douche temporisé mécanique DL 400 SE
Electrovanne pour robinets électroniques
PRESTO
Electrovanne pour robinets électroniques de lavabo SAFE, douche Prestotem 2
Electrovanne
PRESTO
Sachet électrovanne pour robinets de lavabo Volta / Squale II
Siphon de sol 105x105 mm 48l/min sortie horizontale D=50
PRESTO
Siphon de sol pour évacuation des eaux de douche. Dimensions entrée 105x105 mm. Sortie horizontale D=50 mm. Garde d'eau 50 mm. Débit 48l/min. Corps en ABS, grille en inox 304.
Aérateurs 3l/min (x5) m24x1
PRESTO
Sachet d'aérateurs pour robinet et mitigeur de lavabo 3 l/min m24x1 (x5)
Bouton touch tactile pour lavabo pile ou secteur
PRESTO
Sachet bouton de déclenchement Touch tactile pour robinet ou mitigeur de lavabo Linea Touch ou New Touch, temporisation 7sec, pour alimentation pile ou secteur
Amorceur securité pour chasses temporisées Presto 1000XL E DVA/ P1000 XL A DVA
PRESTO
Amorceur securité pour chasses directes mécaniques temporisées Presto 1000XL E DVA/ P1000XL A DVA.
Sachet de 5 pistons et 5 ressorts pour chasses mécaniques temporisées  P1000XL
PRESTO
Sachet de 5 pistons et 5 ressorts pour chasses directes mécaniques temporisées Presto 1000XL/ P1000XL TC/ P1000XL A/ P1000XL E/ P1000XL A DVA/ P1000XL E DVA.
Décharge pour chasse mécanique temporisée Presto 1000 XL applique 6l/min
PRESTO
Décharge pour robinet de chasse directe mécanique temporisée Presto 1000XL en installation applique, réglée à 6l/min.