Accessoires divers Pellet Asc Accessoires divers Pellet Asc (348 produits)


Distributeur papier WC rouleau 131 x 64 mm, couvercle et fil inox D= 5 mm
PELLET ASC
Distributeur papier WC rouleau avec couvercle, 131 x 64 mm, couvercle et fil inox poli brillant D= 5 mm, visserie non fournie.
Porte-serviettes STYLE 643 mm, 1 barre fixe 600 mm, inox brossé
PELLET ASC
Porte-serviettes STYLE 643 mm, 1 barre fixe 600 mm, inox brossé, fixations invisibles, vis de fixations fournies.
Miroir rectangulaire 600 x 400 mm, épaisseur 4 mm, Colisage par 5 pièces
PELLET ASC
Miroir rectangulaire 600 x 400 mm, épaisseur 4 mm, verre clair argenté, bord rodés 4 côtés, colisage par 5 pièces, livré sans fixation.
Dist. automatique savon liquide 1000ml 125x247x117mm, abs blanc, fermeture à clé
PELLET ASC
Distributeur automatique de savon liquide 1000ml 125x247x117mm, abs blanc, fermeture à clé, témoin de niveau, dose par pulsation 0,40ml, fonctionne avec 6 piles AA-LR6 non fournies par capteur optique. Avec vis et chevilles.
Crochet double 2 trous 64,6 x 51 mm, zamak chromé
PELLET ASC
Crochet double 2 trous 64,6 x 51 mm, zamak chromé, visserie non fournie.
Porte-rideau 90° 1000 x 1000 mm, tube acier époxy D= 16 mm, embase abs blanc
PELLET ASC
Porte-rideau d'angle 90° 1000 x 1000 mm, tube acier époxy blanc D= 16 x 0,5 mm recoupable, 2 embases coulissantes en abs blanc, visserie non fournie.
Papier essuie mains Rouleau D= 115 mm hauteur 210 mm, 2 plis, sac de 15 rouleaux
PELLET ASC
Papier essuie mains rouleau D= 115 mm, hauteur 210 mm, mandrin D= 45 mm, longueur rouleau 54,4 m, pure ouate de cellulose lisse blanc, 2 plis, 160 formats, dimension formats 21 x 34 cm, livré en sac de 15 rouleaux.
Porte-rideau angle 90° 1700 x 700 mm, tube laiton chromé D= 16 mm, 2 embases
PELLET ASC
Porte-rideau d'angle 90° 1700 x 700 mm, tube laiton nickelé chromé D= 16 x 1 mm, recoupable, 2 embases à serrage conique D= 65 mm, 3 trous de fixation, visserie non fournie.
Porte-rideau d'angle 90° 1000 x 1000 mm, tube laiton chromé D= 16 mm, 2 embases
PELLET ASC
Porte-rideau d'angle 90° 1000 x 1000 mm, tube laiton nickelé chromé D= 16 x 0,5 mm recoupable, 2 embases coulissantes 85 mm x D= 58 mm '32 bis', tube D= 17,2 x 0,45 mm, visserie non fournie.
Porte-rideau droit recoupable 1000 mm, tube laiton chromé D= 16x0,5 mm, 2 embase
PELLET ASC
Porte-rideau droit recoupable 1000 mm, tube laiton nickelé chromé D= 16 x 0,5 mm, 2 embases coulissantes '31 bis' 2 trous de fixation, visserie non fournie.
Porte-rideau droit recoupable 1200 mm, tube laiton chromé D= 16x0,5 mm, 2 embase
PELLET ASC
Porte-rideau droit recoupable 1200 mm, tube laiton nickelé chromé D= 16 x 0,5 mm, 2 embases coulissantes '31 bis' 2 trous de fixation, visserie non fournie.
Crochet 1 trou 44 x 19 mm, l'unité, zamak chromé
PELLET ASC
Crochet 1 trou 44 x 19 mm l'unité, zamak chromé, visserie non fournie.
Porte-balayette ABS blanc 430x120x120 mm, ABS blanc antichoc, mural ou à poser.
PELLET ASC
Porte-balayette 430 mm D= 120 mm, ABS blanc antichoc, mural ou à poser, fixations invisibles, avec 1 vis + cheville + support plastique permettant de fixer au mur.
Rideau de douche 2000x1800 mm, 12 anneaux plastique blanc, PVC blanc, bas coupé
PELLET ASC
Rideaux de douche 2000 x 1800 mm, oeillets laiton blanc, 12 anneaux plastique blanc, pvc blanc, bas coupé.
Rideau de douche 1800 x 1800 mm, 10 anneaux plastique blanc, PVC blanc, plombé
PELLET ASC
Rideaux de douche 1800 x 1800 mm,oeillets laiton blanc, 10 anneaux plastique blanc, pvc blanc, bas plombé.
Rideau de douche 2000 x 1800 mm, 12 anneaux métal, PVC blanc 'non-feu', plombé
PELLET ASC
Rideaux de douche 2000 x 1800 mm, oeillets laiton blanc, 12 anneaux fil laiton chromé, pvc blanc classe M1 'non-feu', bas plombé.
Rideaux de douche 2000 x 900 mm, 6 anneaux plastique, PVC blanc, bas coupé
PELLET ASC
Rideaux de douche 2000 x 900 mm, oeillets laiton blanc, 6 anneaux plastique blanc, pvc blanc, bas coupé.
Rideau de douche 1800 x 900 mm, 6 anneaux plastique blanc, PVC blanc, plombé
PELLET ASC
Rideaux de douche 1800 x 900 mm, oeillets laiton blanc, 6 anneaux plastique blanc, pvc blanc, bas plombé.
Rideaux de douche 2000 x 1200 mm, 8 anneaux plastique, PVC blanc, bas coupé
PELLET ASC
Rideaux de douche 2000 x 1200 mm, oeillets laiton blanc, 8 anneaux plastique blanc, pvc blanc, bas coupé.
Rideau de douche 1800 x 1200 mm, 7 anneaux plastique blanc, PVC blanc, plombé
PELLET ASC
Rideaux de douche 1800 x 1200 mm, oeillets laiton blanc, 7 anneaux plastique blanc, pvc blanc, bas plombé.
Rideaux de douche 2000 x 1500 mm, 10 anneaux plastique, PVC blanc, bas coupé
PELLET ASC
Rideaux de douche 2000 x 1500 mm, oeillets laiton blanc, 10 anneaux plastique blanc, pvc blanc, bas coupé.
Porte-éponge et savon mural droit 100x40mm, fil D= 2,5mm, contour D= 4mm, inox 3
PELLET ASC
Porte-éponge et savon mural droit 100 x 40 mm, fil D= 2,5 mm, contour D= 4 mm, inox 304 électro-poli, visserie non fournie.
Support miroir cabochon 8x11x14 mm D= 18 mm, colisage par 4 pièces, laiton chrom
PELLET ASC
Support miroir cabochon 8 x 11 x 14 mm D= 18 mm, pour épaisseur verre ou miroir de 4 à 7 mm, laiton nickelé chromé, colisage par 4 pièces, visserie non fournie.
Cache-trou D= 50 mm, épaisseur 10 mm, Zamak époxy blanc, avec joint d'étanchéité
PELLET ASC
Cache-trou D= 50 mm, épaisseur 10 mm, hauteur total 78 mm, zamak époxy blanc, avec joint d'étanchéité, visserie non fournie.