Mât et accessoires Petitjean Mât et accessoires Petitjean (394 produits)


TC 89, mât tubulaire en acier galvanisé dia.89mm + embout 60X70mm, hauteur 3.50m
PETITJEAN
TC 89, mât cylindrique en acier galvanisé, diamètre 89mm, hauteur 3,50m, avec embout démontable 60X70mm, sans tiges de scellement
Mât rond-conique en acier galvanisé 111/60, hauteur 3m, sans tiges, sans crevés
PETITJEAN
ALPHA, mât rond-conique en acier galvanisé, diamètre 111mm en base et 60mm en top, hauteur 3m, sans crevés, sans tiges de scellement
Mât rond-conique en acier galvanisé 116/60, hauteur 4m, sans tiges, sans crevés
PETITJEAN
ALPHA, mât rond-conique en acier galvanisé, diamètre 116mm en base et 60mm en top, hauteur 4m, sans crevés, sans tiges de scellement
MARS, mât rond-conique aluminium anodisé incolore 120/60, hauteur 4m, sans tiges
PETITJEAN
MARS, mât rond-conique en aluminium anodisé incolore, diamètre 120mm en base et 60mm en top, hauteur 4m, sans tiges de scellement
KAPTIGE POUR TIGES 20/18
PETITJEAN
FACILE D'UTILISATION GRACE A DES DOSES DE GRAISSE INCORPOREES, PROTEGE LES ECROUS ET LES PARTIES FILETEES DES TIGES DE LA ROUILLE. KAPTIGE POUR TIGES J20/18X300MM
Traverse à bride en acier galvanisé, longueur 1100 mm
PETITJEAN
Traverse en acier galvanisé pour 2 à 5 projecteurs, éclairage sur une ou deux faces, longueur 1100mm, fixation au mât par 1 bride
Tige de scellement JT 16/14 x 300mm
PETITJEAN
Tige de scellement 16/14 x300mm, en acier haute adhérence B500B selon NF A 35-080-1 (vendue par lot de 4 tiges)
Bride de fixation diamètre 12mm pour fût 60/68 mm
PETITJEAN
Bride de fixation pour traverse diamètre 12mm pour fût avec un diamètre compris entre 60 et 68 mm
Coffret Medium 3 cables
PETITJEAN
Coffret de connexion Medium 3 câbles 4x35mm², classe électrique II, protection IP44, avec coupe-circuit, conforme aux normes CEE.
Embout démontable lisse en acier galvanisé 60x100mm pour fût 89mm
PETITJEAN
Embout démontable lisse en acier galvanisé diamètre 60mm, longueur 100mm pour adaptation sur fût de diamètre 89mm
KAPTIGE POUR TIGES 16/14
PETITJEAN
FACILE D'UTILISATION GRACE A DES DOSES DE GRAISSE INCORPOREES, PROTEGE LES ECROUS ET LES PARTIES FILETEES DES TIGES DE LA ROUILLE. KAPTIGE POUR TIGES J16/14X200MM
Double crossette KC en acier galvanisé, 0.50m, 5 degrés pour fût 60mm
PETITJEAN
Double crossette KC en acier galvanisé, saillie 0,5m, inclinaison 5 degrés pour fût diamètre 60mm
Bride de fixation, diamètre 12mm pour fût 68/83mm
PETITJEAN
Bride de fixation pour traverse diamètre 12mm pour fût avec un diamètre compris entre 68 et 83mm
Obturateur BP1/GPN320 D=89 mm Noir
PETITJEAN
Embout obturateur plastiqsue couleur noir pour tête de mât D= 89mm.
Peplic déco, entraxe 200mm pour tiges 16/14
PETITJEAN
Dispositif semi-rigide de réglage à plaque d'appui constitué d'une semelle en caoutchouc synthétique, permet de pallier les irrégularités de surface. Dispositif pour tiges J16/14x200mm
Obturateur 4 passe-fils en aluminium pour tête de mât diamètre 88/115 mm
PETITJEAN
Obturateur avec 4 passe-fils en aluminium avec étrier pour tête de mât diamètre 88 à 115mm
Simple crossette KC en acier galvanisé, 0.50m, 5 degrés pour fût 60mm
PETITJEAN
Simple crossette KC en acier galvanisé, saillie 0,5m, inclinaison 5 degrés pour fût diamètre 60mm
Triple crossette KC en acier galvanisé, 0.50m, 5 degrés pour fût 60mm
PETITJEAN
Triple crossette KC en acier galvanisé, saillie 0,5m, inclinaison 5 degrés pour fût diamètre 60mm
Simple crosse DA en acier galvanisé 1m, 5 degrés, pour fût 60mm
PETITJEAN
Simple crosse DA en acier galvanisé, saillie 1m, inclinaison 5 degrés pour fût diamètre 60mm
Simple crosse DA en acier galvanisé 1,5m, 5 degrés pour fût 60mm
PETITJEAN
Simple crosse DA en acier galvanisé, saillie 1,5m, inclinaison 5 degrés pour fût diamètre 60mm
Embout obturateur BP2/GNP250 D= 60-62mm Gris
PETITJEAN
Embout obturateur plastique couleur gris pour tête de mât D= 60 - 62mm.
Console murale B 750 en acier galvanisé, 0,75m, 5° diamètre 60mm par patins
PETITJEAN
Console murale en acier galvanisé pour luminaire à emmanchement latéral, saillie 0,75m, 5° diamètre 60mm par patins, fixation murale