Robinetterie PMR Sanifirst Robinetterie PMR Sanifirst (372 produits)


HOPTIM' - Mitigeur lavabo CD=35 h100 mm s 108 mm - manette pleine - sans vidage
SANIFIRST
Mitigeur de lavabo hospitalier HOPTIM' sur plage avec cartouche céramique D=35mm - Hauteur sous bec 100 mm Saillie 108 mm - Manette pleine - Sans vidage - Raccordement flexibles PEX G3/8' - Brise-jet étoile
MASTERMIX mitigeur thermostatique douche - Manette longue ergo - avec rosace
SANIFIRST
Mitigeur thermostatique douche hospitalier MASTERMIX. Sécurité anti-brûlure et anti prolifération bactérienne. Sans clapets anti-retour. Butée Température à 41°C. Entraxe 150 mm. Avec raccords excentriques.
MODUL'MIX mitigeur électronique secteur h300 s200 bec fixe ou orientable
SANIFIRST
Gamme modulaire. Mitigeur hospitalier électronique MODUL'MIX à bec fixe, orientable, démontable. Faible contenance en eau. Secteur. Hauteur sous bec 300 mm. Saillie 200 mm. Commande au coude. Raccordement G3/8'. Brise-jet étoile.
MASTERMIX coffret thermostatique douche mécanique butée 41°C
SANIFIRST
Coffret thermostatique douche hospitalier MASTERMIX. Sécurité anti-brûlure et anti prolifération bactérienne. Sans clapet anti-retour. Volant ergonomique. Sortie basse. Butée température 41°C. Raccord M G'1/2.
MASTERMIX Kit douche ref 75951 : douchette,support, raccord, flexible 850 mm
SANIFIRST
Kit de douche comprenant un mitigeur thermostatique de douche MASTERMIX (sans intercommunication EFS/ECS), une douchette 1 jet, un flexible lisse gris Lg 850 mm, un support mural de douchette et un raccord anti-stagnation.
Mitigeur d'évier à bec orientable h 126 douchette extractible, manette ajourée
SANIFIRST
Mitgeur d'évier à bec orientable, hauteur sous bec 132 mm, saillie 209 mm. Manette ajourée. Cartouche céramique diamètre 40 mm. Flexibles SPEX M10X1, EP G 3/8', longueur 350 mm. Brise-jet étoile M24X1
Flexible droit 1500 mm et contre poids pour évier douchette Mastermix
SANIFIRST
Flexible d'alimentation d'eau pour évier douchette Mastermix. Raccord droit. DN6. Matière inox. Longueur 1500mm. Livré avec joints et contre poids
Cartouche ceramique C3 + Limiteur de T°
SANIFIRST
Sachet contenant une cartouche céramique c3 avec un limiteur de température
10 brise-jet bleus seuls MF
SANIFIRST
Sachet de 10 brise-jets étoile bleus seuls. Pour mâle ou femelle. Livré avec inserts. Changement de couleur recommandé avec une périodicité trimestrielle à annuelle.
Cartouche thermostatique pour mitigeur Mastermix
SANIFIRST
Cartouche thermostatique pour réglage de température d'un mitigeur Mastermix
Commande au coude 170 mm Modul'mix
SANIFIRST
Sachet contenant une commande au coude horizontale pour robinet Modul'mix. Matière: Zamak. Finition: Chrome. Longueur 170 mm
Cartouche Céramique d= 40mm
SANIFIRST
Sachet contenant une cartouche céramique haute pour mitigeur hospitalier Modul'mix. Diamètre de 40 mm.
Télécommande de programmation
SANIFIRST
Boite contenant une télécommande de programmation et réglage pour détecteur de la gamme électronique 75257 et 75258. Fourni avec pile lithium 9V
Manette pleine SIRIUS chrome
SANIFIRST
Boîte contenant une manette pleine SIRIUS avec pion bicolore. Matière: Zamak. Finition: Chrome
MODUL'MIX mitigeur électronique pile h300 s200 bec fixe ou orientable
SANIFIRST
Gamme modulaire. Mitigeur hospitalier électronique MODUL'MIX à bec fixe, orientable, démontable. Faible contenance en eau. Pile. Hauteur sous bec 300 mm. Saillie 200 mm. Commande au coude. Raccordement G3/8'. Brise-jet étoile.
HOPTIM' - Mitigeur lavabo CD=35 h100 mm s108 mm - commande au coude - avec vidag
SANIFIRST
Mitigeur de lavabo hospitalier HOPTIM' sur plage avec cartouche céramique D=35mm - Hauteur sous bec 100 mm Saillie 108 mm - Actionnement par commande au coude - Avec vidage - Raccordement flexibles PEX G3/8' - Brise-jet étoile
HOPTIM' - Mitigeur lavabo CD=35 h100 mm s108 mm - commande au coude - sans vidag
SANIFIRST
Mitigeur de lavabo hospitalier HOPTIM' sur plage avec cartouche céramique D=35mm - Hauteur sous bec 100 mm Saillie 108 mm - Actionnement par commande au coude - Sans vidage - Raccordement flexibles PEX G3/8' - Brise-jet étoile
Flexible de douche synthétique lisse gris 1500 mm G1/2'
SANIFIRST
Flexible de douche lisse gris. Raccordement G1/2'. Matière synthétique. Longueur 1500 mm. Anti-rayure et facile à nettoyer. Livré avec écrou prisonnier.
MODUL'MIX mitigeur hospitalier céramiqueD=40 h200 s200 bec fixe ou orientable
SANIFIRST
Gamme modulaire. Mitigeur de lavabo MODUL'MIX à bec fixe, orientable, démontable. Faible contenance en eau. Céramique D=40. Hauteur sous bec 200 mm. Saillie 200 mm. Commande au coude, sans vidage. Raccordement G3/8'. Brise-jet étoile. NF M.
MODUL'MIX mitigeur hospitalier céramiqueD=40 h100 s150 bec fixe ou orientable
SANIFIRST
Gamme modulaire. Mitigeur de lavabo MODUL'MIX à bec fixe, orientable, démontable. Faible contenance en eau. Céramique D=40. Hauteur sous bec 100 mm. Saillie 150 mm. Commande au coude sans vidage. Raccordement G3/8'. Brise-jet étoile. NF M.