Module logique programmable Schneider Electric Module logique programmable Schneider Electric (76 produits)


Zelio Logic - cordon de raccordement USB PC - 3m
SCHNEIDER ELECTRIC
Zelio Logic - cordon de raccordement USB PC - 3m - application spécifique du produit - à utiliser avec le logiciel Zelio Soft, pour connecter le relais au PC - système d'exploitation : Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Zelio Logic - relais intelligent modul.- 26 E/S - 24Vcc - horloge - affichage
SCHNEIDER ELECTRIC
Zelio Logic - relais intelligent modul.- 26 E/S - 24Vcc - horloge - avec affichage - temps de sauvegarde : 10 ans à 25 °C - tps de cycle : 6..90 ms - 16 entrées TOR - courant d'alimentation max. : 280 mA (sans extension), 415 mA (avec ext.)
Zelio Logic - relais intelligent compact - 12 E/S 24Vcc - horloge - affichage
SCHNEIDER ELECTRIC
Zelio Logic - relais intelligent compact - 12 E/S 24Vcc - horloge - avec affichage - temps de sauvegarde : 10 ans à 25 °C - temps de cycle : 6..90 ms - 8 entrées TOR - courant d'alimentation maximale : 100 mA (sans extension)
Zelio Logic - relais intelligent compact - 20 E/S 24Vcc - horloge - affichage
SCHNEIDER ELECTRIC
Zelio Logic - relais intelligent compact - 20 E/S 24Vcc - horloge - avec affichage - IP20 (born.), IP40 (face av.) - temps de cycle : 6..90 ms - courant d'alimentation max. : 100 mA (ss extension)
Zelio Logic - relais intelligent compact - 20E/S 100..240Vca - horloge - affi.
SCHNEIDER ELECTRIC
Zelio Logic - relais intelligent compact - 20E/S 100..240Vca - horloge - avec affichage - IP20 (born.), IP40 (face av.) - temps de cycle : 6..90 ms - courant d'alimentation max. : 100 mA à 100 V, 50 mA à 240 V (ss extension)
Zelio Logic - relais intelligent modul.- 24 E/S - 24Vca - horloge - affichage
SCHNEIDER ELECTRIC
Zelio Logic - relais intelligent modul.- 24 E/S - 24Vcc - horloge - avec affichage - tps de sauvegarde : 10 ans à 25 °C - tps de cycle : 6..90 ms - courant d'alimentation maximale : 100 mA (avec, ss extension) - IP20 (born.), IP40 (face av.
Zelio Logic - relais intelligent modul.- 10 E/S - 24Vcc - horloge - affichage
SCHNEIDER ELECTRIC
Zelio Logic - relais intelligent modul.- 10 E/S - 24Vcc - horloge - avec affichage - tps de sauvegarde : 10 ans à 25 °C - tps de cycle : 6..90 ms - courant d'alimentation maximale : 100 mA (avec, ss extension) - IP20 (born.), IP40 (face av.
Zelio Logic - relais intelligent compact - 12 E/S 24Vca - horloge - affichage
SCHNEIDER ELECTRIC
Zelio Logic - relais intelligent compact - 12 E/S 24Vca - horloge - avec affichage - temps de sauvegarde : 10 ans à 25 °C - temps de cycle : 6..90 ms - 8 entrées TOR - courant d'alimentation maximale : 145 mA (sans extension)
relais intelligent compact Zelio Logic - 20 E S - 24 V CA - horloge - affichage
SCHNEIDER ELECTRIC
Zelio Logic - relais intelligent compact - 20 E S - 24 V CA - horloge - avec affichage - IP20 (born.), IP40 (face av.) - temps de cycle : 6..90 ms - courant d'alimentation max. : 30 mA à 240 V, 80 mA à 100 V (ss extension)
Zelio Logic - relais intelligent compact - 12E/S 100..240Vca - horloge - affi.
SCHNEIDER ELECTRIC
Zelio Logic - relais intelligent compact - 12E/S 100..240Vca - horloge - avec affichage - IP20 (born.), IP40 (face av.) - temps de cycle : 6..90 ms - courant d'alimentation max. : 30 mA à 240 V, 80 mA à 100 V (ss extension)
Zelio Logic - relais intelligent modul.- 26 E/S - 100..240Vca - horl.- affichage
SCHNEIDER ELECTRIC
Zelio Logic - relais intelligent modul.- 26 E/S - 100..240Vca - horl. - avec affichage - tps de sauvegarde : 10 ans à 25 °C - tps de cycle : 6..90 ms - 16 entrées TOR
Zelio Logic - relais intelligent compact - 10 E/S 24Vcc - ss horloge - affichage
SCHNEIDER ELECTRIC
Zelio Logic - relais intelligent compact - 10 E/S 24Vcc - sans horloge - avec affich. - IP20 (born.), IP40 (face av.) - temps sauvegarde : 10 ans à 25 °C - temps de cycle : 6..90 ms - courant d'alimentation maximale : 100mA (ss extension)
Zelio Logic - relais intelligent compact - 20 E/S 24Vcc - ss horloge - affichage
SCHNEIDER ELECTRIC
Zelio Logic - relais intelligent compact - 20 E/S 24Vcc - ss horloge - affichage - IP20 (born.), IP40 (face av.) - temps sauvegarde : 10 ans à 25 °C - temps de cycle : 6..90 ms - courant d'alimentation maximale : 100mA (ss extension)
Zelio Logic - module d'extension E/S analogique - 4 E/S - 24Vcc
SCHNEIDER ELECTRIC
Zelio Logic - module d'extension E/S analogique - 4 E/S - 24Vcc - IP20, IP40 - charge résistive pour sortie analogique - type d'entrée : mode commun - tension maximale admissible : 30 V pour circuit d'entrée analogique
Zelio Logic - module d'extension E/S TOR - 14 entrées/sorties - 24Vcc
SCHNEIDER ELECTRIC
Zelio Logic - module d'extension E/S TOR - 14 entrées/sorties - 24Vcc - tps de sauvegarde : 10 ans à 25 °C - tps de cycle : 6..90 ms - IP20 (born.), IP40 (face av.) - nombre d'entrées TOR : 8
Harmony Convertisseur 0-10Vdc ou 0/4-20mA vers 0-10Vdc ou 0/4-20mA
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony Analogique - Convertisseur de tension 0/2-10Vdc ou 0/1-5Vdc ou de courant 0/4-20mA vers 1 sortie : tension 0/2-10Vdc ou 0/1-5Vdc ou courant 0/4-20mA- LED d'alimentation et de diagnostic - largeur 6,2mm
Zelio Logic - relais intelligent compact - 20 E/S 24Vcc - horloge - ss affichage
SCHNEIDER ELECTRIC
Zelio Logic - relais intelligent compact - 20 E/S 24Vcc - horloge - sans affichage - temps de sauvegarde : 10 ans à 25 °C - temps de cycle : 6..90 ms - 12 entrées TOR - courant d'alimentation maximale : 100 mA (sans extension)
Zelio Logic - relais intelligent modul.- 10 E/S - 100..240Vca - horl.- affichage
SCHNEIDER ELECTRIC
Zelio Logic - relais intelligent modulaire - 10 E/S - 100..240Vca - horloge - affichage - IP20, IP40 - temps de cycle : 6 à 90ms - 0 à 240 lignes de schéma de contrôle avec Ladder programmation, 0 à 500 avec FBD programmation
Zelio Logic - Module d'extension E/S TOR - 10 entrées/sorties - 24V cc
SCHNEIDER ELECTRIC
Zelio Logic - Module d'extension E/S TOR - 10 entrées/sorties - 24Vcc - vérification mémoire du programme à chaque mise sous tension
Zelio Logic - relais intelligent compact - 10 E/S 100..240Vca - ss horl. - affi.
SCHNEIDER ELECTRIC
Zelio Logic - relais intelligent compact - 10 E/S 100..240Vca - ss horl. - avec affichage - IP20 (born.), IP40 (face av.) - temps de cycle : 6..90 ms - courant d'alimentation max. : 0 mA à 240 V, 80 mA à 100 V (ss extension)
Zelio Logic - relais intelligent modul.- 10 E/S - 24Vca - horloge - affichage
SCHNEIDER ELECTRIC
Zelio Logic - relais intelligent modulaire - 10 E/S - 24Vca - horloge - affichage - IP20, IP40 - temps de cycle : 6 à 90ms - 0 à 240 lignes de schéma de contrôle avec Ladder programmation, 0 à 500 avec FBD programmation
Zelio Logic - relais intelligent compact - 12 E/S 12Vcc - horloge - affichage
SCHNEIDER ELECTRIC
Zelio Logic - relais intelligent compact - 12 E/S 12Vcc - horloge - affichage - IP20, IP40 - temps de cycle : 6 à 90ms - 0 à 240 lignes de schéma de contrôle avec Ladder programmation, 0 à 500 avec FBD programmation