Accueil
/
Interrupteur différentiel logement Schneider Electric

Interrupteur différentiel logement Schneider Electric Interrupteur différentiel logement Schneider Electric (20 produits)


Resi9 - inter différentiel - 2P - 63A - 30mA - Type AC - peignable - alim bas
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - interrupteur différentiel peignable - type AC - 63A à 30°C selon EN/CEI 61008 - 1P + N - 30mA selon EN/CEI 61008 - Différentiel instantané - Ue : 230 V CA 50 Hz - CE - NF - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
expand_more
Resi9 - inter différentiel - 2P - 63A - 30mA - Type A - peignable - alim bas
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - interrupteur différentiel peignable - type A - 63A à 30°C selon EN/CEI 61008 - 1P + N - 30mA selon EN/CEI 61008 - Différentiel instantané - Ue : 230 V CA 50 Hz - CE - NF - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
expand_more
Resi9 - inter différentiel - 2P - 40A - 30mA - Type AC - peignable - alim bas
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - interrupteur différentiel peignable - type AC - 40A à 30°C selon EN/CEI 61008 - 1P + N - 30mA selon EN/CEI 61008 - Différentiel instantané - Ue : 230 V CA 50 Hz - CE - NF - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
expand_more
Resi9 XE - interrupteur différentiel - 2P - 40A - 30mA - Type AC - embrochable
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 XE - Interrupteur différentiel embrochable - type AC - 40A à 30°C selon EN/CEI 61008 - 1P + N - 30mA selon EN/CEI 61008 - Différentiel instantané - Ue : 230 V CA 50 Hz - CE - NF - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
expand_more
Resi9 - inter différentiel - 2P - 40A - 30mA - Type A - peignable - alim bas
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - interrupteur différentiel peignable - type A - 40A à 30°C selon EN/CEI 61008 - 1P + N - 30mA selon EN/CEI 61008 - Différentiel instantané - Ue : 230 V CA 50 Hz - CE - NF - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
expand_more
Resi9 XE - interrupteur différentiel - 2P - 40A - 30mA - Type A - embrochable
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 XE - Interrupteur différentiel embrochable - type A - 40A à 30°C selon EN/CEI 61008 - 1P + N - 30mA selon EN/CEI 61008 - Différentiel instantané - Ue : 230 V CA 50 Hz - CE - NF - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
expand_more
Resi9 - interrupteur différentiel - 4P - 40A - 30mA - Type AC - peignable
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - interrupteur différentiel peignable - type AC - 40A à 30°C selon EN/CEI 61008 - 3P + N - 30mA selon EN/CEI 61008 - Différentiel instantané - Ue : 400 V CA 50 Hz - CE - NF - Largeur : 8 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
expand_more
Resi9 - interrupteur différentiel - 4P - 63A - 30mA - Type AC - peignable
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - interrupteur différentiel peignable - type AC - 63A à 30°C selon EN/CEI 61008 - 3P + N - 30mA selon EN/CEI 61008 - Différentiel instantané - Ue : 400 V CA 50 Hz - CE - NF - Largeur : 8 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
expand_more
Resi9 - inter différentiel - 2P - 25A - 30mA - Type AC - peignable - alim bas
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - interrupteur différentiel peignable - type AC - 25A à 30°C selon EN/CEI 61008 - 1P + N - 30mA selon EN/CEI 61008 - Différentiel instantané - Ue : 230 V CA 50 Hz - CE - NF - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
expand_more
Resi9 - interrupteur différentiel - 4P - 40A - 30mA - Type A - peignable
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - interrupteur différentiel peignable - type A - 40A à 30°C selon EN/CEI 61008 - 3P + N - 30mA selon EN/CEI 61008 - Différentiel instantané - Ue : 400 V CA 50 Hz - CE - NF - Largeur : 8 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
expand_more
Resi9 - interrupteur différentiel - 4P - 63A - 30mA - Type A - peignable
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - interrupteur différentiel peignable - type A - 63A à 30°C selon EN/CEI 61008 - 3P + N - 30mA selon EN/CEI 61008 - Différentiel instantané - Ue : 400 V CA 50 Hz - CE - NF - Largeur : 8 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
expand_more
Resi9 XE - interrupteur différentiel - 2P - 25A - 30mA - Type AC - embrochable
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 XE - Interrupteur différentiel embrochable - type AC - 25A à 30°C selon EN/CEI 61008 - 1P + N - 30mA selon EN/CEI 61008 - Différentiel instantané - Ue : 230 V CA 50 Hz - CE - NF - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
expand_more
RESI9 - interrupteur différentiel - 4P - 63A - 30mA - type Fsi - peignable
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - interrupteur différentiel - 4P - 63A - 30mA - type Fsi - peignable - H81mmxL72mmxP73mm - blanc (RAL 9003) - IP20 - position pôle neutre : gauche - encliquetable
expand_more
Reconditionné - Resi9 XE - inter. Diff. - 2P - 63A - 30mA - Type AC- embrochable
SCHNEIDER ELECTRIC
Réemploi - Resi9 XE - interrupteur différentiel - 2P - 63A - 30mA - Type AC - 2 modules de 18 mm - embrochable
expand_more
Reconditionné - Resi9 XE - inter. Diff. - 2P - 40A - 30mA - Type A - embrochable
SCHNEIDER ELECTRIC
Réemploi - Resi9 XE - Interrupteur différentiel embrochable - type A - 40A à 30°C selon EN/CEI 61008 -1P + N - 30mA selon EN/CEI 61008 - Différentiel instantané - Ue : 230V CA 50Hz CE - NF - Largeur : 4 pas de 9mm - blanc RAL9003- IP20
expand_more
Reconditionné - Resi9- interrupteur diff. - 4P - 40A - 30mA - Type AC- peignable
SCHNEIDER ELECTRIC
Réemploi - Resi9 - interrupteur différentiel peignable - type AC - 40A à 30°C selon EN/CEI 61008 - 3P+N - 30mA selon EN/CEI 61008 - Différentiel instantané - Ue : 400 V CA 50Hz - CE - NF - Largeur : 8 pas de 9mm - blanc RAL 9003 - IP20
expand_more