Transformateur basse tension industriel Transfos Mary Transformateur basse tension industriel Transfos Mary (862 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Transformateur monophasé de sécurité 100VA IP00 230-400/24V
TRANSFOS MARY
Transformateur Monophasé de sécurité Type EUR0100, IEC/EN-61558-2-6, Puissance: 100VA, IP00 (Nu), Primaire: 230-400V, Secondaire: 24V
Transformateur monophasé de sécurité 63VA IP00 230-400/24V
TRANSFOS MARY
Transformateur Monophasé de sécurité Type EUR0060, IEC/EN-61558-2-6, Puissance: 63VA, IP00 (Nu), Primaire: 230-400V, Secondaire: 24V
Transformateur monophasé de sécurité 160VA IP00 230-400/24V
TRANSFOS MARY
Transformateur Monophasé de sécurité Type EUR0160, IEC/EN-61558-2-6, Puissance: 160VA, IP00 (Nu), Primaire: 230-400V, Secondaire: 24V
Transformateur monophasé de sécurité 40VA IP00 230-400/24V
TRANSFOS MARY
Transformateur Monophasé de sécurité Type EUR0040, IEC/EN-61558-2-6, Puissance: 40VA, IP00 (Nu), Primaire: 230-400V, Secondaire: 24V
Transformateur triphasé 25kVA IP21 400/400V
TRANSFOS MARY
Transformateur Triphasé ALU d'isolement Type TPAP, EN 60076, Puissance: 25KVA, IP21 (Coffret de protection), Primaire: 400V Triangle, Secondaire: 400V Étoile + Neutre
Transformateur triphasé 10kVA IP21 400/400V
TRANSFOS MARY
Transformateur Triphasé ALU d'isolement Type TPAP, EN 60076, Puissance: 10KVA, IP21 (Coffret de protection), Primaire: 400V Triangle, Secondaire: 400V Étoile + Neutre
Transformateur triphasé 16kVA IP21 400/400V
TRANSFOS MARY
Transformateur Triphasé ALU d'isolement Type TPAP, EN 60076, Puissance: 16KVA, IP21 (Coffret de protection), Primaire: 400V Triangle, Secondaire: 400V Étoile + Neutre
Transformateur monophasé de sécurité 40VA IP00 230-400/2x24V
TRANSFOS MARY
Transformateur Monophasé de sécurité Type EUR0042, IEC/EN-61558-2-6, Puissance: 40VA, IP00 (Nu), Primaire: 230-400V, Secondaire: 2x24V
Transformateur monophasé de sécurité 63VA IP00 230-400/2x24V
TRANSFOS MARY
Transformateur Monophasé de sécurité Type EUR0062, IEC/EN-61558-2-6, Puissance: 63VA, IP00 (Nu), Primaire: 230-400V, Secondaire: 2x24V
Transformateur monophasé de séparation 160VA IP00 230-400/2x115V
TRANSFOS MARY
Transformateur Monophasé de séparation Type EUR0161, IEC/EN-61558-2-4, Puissance: 160VA, IP00 (Nu), Primaire: 230-400V, Secondaire: 2x115V
Transformateur monophasé de séparation 40VA IP00 230-400/2x115V
TRANSFOS MARY
Transformateur Monophasé de séparation Type EUR0041, IEC/EN-61558-2-4, Puissance: 40VA, IP00 (Nu), Primaire: 230-400V, Secondaire: 2x115V
Transformateur monophasé de séparation 63VA IP00 230-400/2x115V
TRANSFOS MARY
Transformateur Monophasé de séparation Type EUR0061, IEC/EN-61558-2-4, Puissance: 63VA, IP00 (Nu), Primaire: 230-400V, Secondaire: 2x115V
Transformateur monophasé de sécurité 160VA IP00 230-400/2x24V
TRANSFOS MARY
Transformateur Monophasé de sécurité Type EUR0162, IEC/EN-61558-2-6, Puissance: 160VA, IP00 (Nu), Primaire: 230-400V, Secondaire: 2x24V
Transformateur monophasé de sécurité 400VA IP00 230-400/24V
TRANSFOS MARY
Transformateur Monophasé de sécurité Type EUR0400, IEC/EN-61558-2-6, Puissance: 400VA, IP00 (Nu), Primaire: 230-400V, Secondaire: 24V
Transformateur monophasé de séparation 2500VA IP00 230-400/2x115V
TRANSFOS MARY
Transformateur Monophasé de séparation Type EUR2501, IEC/EN-61558-2-4, Puissance: 2500VA, IP00 (Nu), Primaire: 230-400V, Secondaire: 2x115V
Transformateur monophasé de séparation 1600VA IP00 230-400/2x115V
TRANSFOS MARY
Transformateur Monophasé de séparation Type EUR1601, IEC/EN-61558-2-4, Puissance: 1600VA, IP00 (Nu), Primaire: 230-400V, Secondaire: 2x115V
Transformateur monophasé de séparation 1000VA IP00 230-400/2x115V
TRANSFOS MARY
Transformateur Monophasé de séparation Type EUR1001, IEC/EN-61558-2-4, Puissance: 1000VA, IP00 (Nu), Primaire: 230-400V, Secondaire: 2x115V
Transformateur monophasé de séparation 400VA IP00 230-400/2x115V
TRANSFOS MARY
Transformateur Monophasé de séparation Type EUR0401, IEC/EN-61558-2-4, Puissance: 400VA, IP00 (Nu), Primaire: 230-400V, Secondaire: 2x115V
Transformateur monophasé de séparation 4000VA IP00 230-400/2x115V
TRANSFOS MARY
Transformateur Monophasé de séparation Type EUR4001, IEC/EN-61558-2-4, Puissance: 4000VA, IP00 (Nu), Primaire: 230-400V, Secondaire: 2x115V
Transformateur monophasé de sécurité 250VA IP00 230-400/24V
TRANSFOS MARY
Transformateur Monophasé de sécurité Type EUR0250, IEC/EN-61558-2-6, Puissance: 250VA, IP00 (Nu), Primaire: 230-400V, Secondaire: 24V
Transformateur monophasé de séparation 250VA IP00 230-400/2x115V
TRANSFOS MARY
Transformateur Monophasé de séparation Type EUR0251, IEC/EN-61558-2-4, Puissance: 250VA, IP00 (Nu), Primaire: 230-400V, Secondaire: 2x115V
Transformateur monophasé de séparation 630VA IP00 230-400/2x115V
TRANSFOS MARY
Transformateur Monophasé de séparation Type EUR0631, IEC/EN-61558-2-4, Puissance: 630VA, IP00 (Nu), Primaire: 230-400V, Secondaire: 2x115V
Transformateur monophasé de sécurité 630VA IP00 230-400/24V
TRANSFOS MARY
Transformateur Monophasé de sécurité Type EUR0630, IEC/EN-61558-2-6, Puissance: 630VA, IP00 (Nu), Primaire: 230-400V, Secondaire: 24V
Transformateur monophasé de sécurité 250VA IP00 230-400/2x24V
TRANSFOS MARY
Transformateur Monophasé de sécurité Type EUR0252, IEC/EN-61558-2-6, Puissance: 250VA, IP00 (Nu), Primaire: 230-400V, Secondaire: 2x24V