Alarme incendie type 4 Ura Alarme incendie type 4 Ura (5 produits)


Kit alarme incendie TYPE 4 déclencheur manuel
URA
Kit tableau d'alarme de Type 4 - SSI de catégorie D ou E - contient 1 tableau d'alarme réference 346003, 2 déclencheurs manuels d'alarme DMA réference 357277 et 1 dispositif sonore d'alarme feu DSAF réference 957220
Tableau d'alarme TYPE 4 - 1B - alimentation secteur
URA
Tableau d'alarme de Type 4 - SSI de catégorie D ou E - alimentation secteur et fonction test intégré - 1 boucle de déclencheur manuel et diffuseur sonore interne 90dB à 2m - IP21 IK07 - contact auxiliaire NO/NF
Tableau d'alarme TYPE 4 alimentation pile
URA
Tableau d'alarme de Type 4 avec déclencheur manuel intégré - SSI de catégorie D ou E - alimentation à pile - déclencheur à membrane réarmable et diffuseur sonore 88dB à 2m - IP20 - IK07 - jusqu'à 5 ans d'autonomie
Tableau d'alarme TYPE 4 - 2B - alimentation secteur
URA
Tableau d'alarme de Type 4 - SSI de catégorie D ou E - alimentation secteur et fonction test intégré - 2 boucles de déclencheurs manuels et diffuseur sonore interne 90dB à 2m - IP21 IK07 - contact auxiliaire NO/NF + contact défaut NF
Kit d'alarme de type T4 secteur 1 B + flash
URA
Kit tableau d'alarme de Type 4 - SSI de catégorie D ou E - 1 tableau d'alarme avec avertisseur lumineux rouge, 2 déclencheurs manuels d'alarme DMA 357277 et 1 dispositif sonore avec avertisseur lumineux d'alarme feu DSAF 957240