Bloc de secours autonome BAES BAEH Ura Bloc de secours autonome BAES BAEH Ura (246 produits)


BAES Uraone Évacuation SATI - 45lm / 0,8W
URA
Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'évacuation tout LEDs Uraone - IP42 IK07 - SATI - flux 45lm/1h et consommation 0,8W - livré avec pictogramme repositionnable - fonction visibilité+
Bloc BAES Practice Évacuation SUPER SATI- IP40
URA
Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'évacuation tout LEDs Practice - pose encastrée sans accessoire - IP40 IK04 Classe II - Super SATI Connecté - flux 45lm/1h et consommation 0,5W - avec pictoramme repositionnable
Télécommande BTM pour SATI - capa 600 blocs
URA
Télécommande non polarisée de mise à l'état de repos BTM pour SATI - capacité 600 blocs, tension de sortie TBTS 9Vdc, encombrement 4 modules DIN, fixation sur rail oméga, alimentation 230Vac-50Hz, consommation 10mA
BAES Uraone Ambiance SATI LEDS - 400lm / 0,8W
URA
Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'ambiance tout LEDs Uraone - IP42 IK07 - SATI - flux 400lm/1h et consommation 0,8W
BAES Uralife V Évacuation SATI Connecté - pose murale saillie
URA
BAES Uralife V Évacuation SATI Connecté - 45lm/1h -IP 43/IK 07 - pose murale saillie - éclairage uniforme du pictogramme - NF Environnement - fonctions visibilité+ et balisage lumineux d'évacuation - pictogramme repositionnable
Bloc BAES Urajet Évacuation SATI - 45lm / 0,8W
URA
Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'évacuation tout LEDs Urajet - IP55 IK08 Classe II - SATI - flux 45lm/1h et consommation 0,8W - livré avec pictogramme repositionnable - fonction visibilité+
Porte pictogramme signalisation BAES - Uraone
URA
Porte-pictogramme sur la tranche pour BAES et LSC Uraone tout LEDs - livré avec pictogramme
Bloc BAES Uralight Évacuation Contrôle Manuel - 45lm
URA
Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'évacuation avec témoin de charge à LEDs Uralight - IP42 IK07 Classe II - flux 45lm/1h et consommation 3,9W - livré avec pictogramme repositionnable
BAES Uraproof V Évacuation SATI 45lm/1h IP66 IK10
URA
BAES Uraproof V Évacuation SATI 45lm/1h - IP66/IK10 - pose murale - fonctionnalité Visibilité+ et signalisation verticale en installation plafond - livré avec un pictogramme repositionnable - NF Environnement
BAES Uralife V Évacuation SATI Connecté - pose plafond encastrée ou saillie
URA
BAES Uralife V Évacuation SATI Connecté - 45lm/1h -IP 43/IK 07 - pose plafond encastrée/saillie - éclairage uniforme du pictogramme - NF Environnement - fonctions VISIBILITE+ et balisage lumineux d'évacuation - pictogramme repositionnable
Cadre d'encastrement - Uraone - tout LEDs
URA
Cadre d'encastrement pour Bloc BAES et Luminaire sur source centrale Uraone Evacuation tout LEDs
BAES + BAEH Uraone SATI - 45lm + 8lm / 1W
URA
Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES+BAEH tout LEDs Uraone - IP42 IK07 - SATI - flux 45lm/1h + 8lm/5h et consommation 1W - livré avec pictogramme repositionnable - fonction visibilité+
BAEH gamme Uraone SATI - 8lumen / 0,8Watt
URA
Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAEH tout LEDs Uraone - IP42 IK07 - SATI - flux 8lm/5h et consommation 0.8W - livré avec pictogramme repositionnable
BAES+BAEH Uralife V SATI Connecté - pose murale saillie
URA
BAES+BAEH Uralife V SATI Connecté - 45lm/1h + 8lm/5h - IP43/IK07 - pose murale saillie - éclairage uniforme du pictogramme -NF Environnement - fonctions visibilité+ et balisage lumineux d'évacuation - pictogramme repositionnable
Bloc autonome BAPI LEDs SATI Connecté/AUTODIAG
URA
Bloc autonome portable d'intervention BAPI tout LEDs SATI Connecté avec poignée pivotante et dos magnétique - IP55 IK08 Classe II - flux 100lm/1h ou 45lm/3h, consommation 1,8W et poids 0,65kg - support mural avec chargeur intégré
BAES Uraproof V Évacuation SATI Connecté 45lm/1h IP66 IK10
URA
BAES Uraproof V Évacuation SATI Connecté 45lm/1h - IP66/IK10 - consommation 0,5W - livré avec pictogramme repositionnable - NF Environnement
Grille de protection - BAES & LSC Uralife
URA
Grille de protection pour BAES et LSC Uralife, Uraone et Urajet - IK10 - 20 joules avec 4 points de fixation
Pictogramme Uraone (running man + flèche)
URA
Pictogramme pour BAES et LSC Uraone clipsable et repositionnable signalisation d'évacuation - dimensions 100x200mm
BAES 2 PHARES LEDS IP65 2000 LM 1H EVACUATION / Ambiance SATI
URA
BAES LEDS 2 phares 2000lm 1h IP65 Évacuation Ambiance - technologie SATI - avec support metallique pour installation en hauteur
BAES Uralife V Ambiance SATI Connecté - 450lm - pose plafond encastrée/saillie
URA
BAES Uralife V Ambiance SATI Connecté - 450lm / 1h - IP 43 / IK 07 - pose plafond encastrée/saillie - consommation 0,9W - certifié NF Environnement
BAES Uraproof V Ambiance SATI 400lm/1h IP66 IK10
URA
BAES Uraproof V Ambiance SATI 400lm/1h et consommation 0,9W - IP66/IK10 - pose saillie - NF Environnement
BAES EVACUATION ATEX 100LM-1H SATI CONNECTE-Adressable IP68-IK07
URA
BAES Evacuation antidéflagrant 100lm-1h - IP68/IK07 - SATI Connectable ou Adressable - consommation 0,9W - pictogramme repositionnable - certifié NF AEAS BAES et ATEX - fonctions visibilité+ et balisage lumineux d'évacuation