Electroportatif plomberie Virax Electroportatif plomberie Virax (37 produits)


L2X 2 batteries + pince-mère
VIRAX
Machine légère et compacte. Carte électronique : controle du cycle de sertissage. Anneau LED : communication par code couleur et éclairage de la zone de travail. Batterie 18V Li-Ion CAS-Metabo. Connexion Bluetooth et application smartphone.
L2X pince-mère + insests RF-P 12-16-20 + 2 batteries
VIRAX
Machine légère et compacte. Carte électronique : controle du cycle de sertissage. Anneau LED : communication par code couleur et éclairage de la zone de travail. Batterie 18V Li-Ion CAS-Metabo. Connexion Bluetooth et application smartphone.
L2X pince-mère + inserts TH 16-20-26 + 2 batteries
VIRAX
Machine légère et compacte. Carte électronique : controle du cycle de sertissage. Anneau LED : communication par code couleur et éclairage de la zone de travail. Batterie 18V Li-Ion CAS-Metabo. Connexion Bluetooth et application smartphone.
L2X pince-mère + inserts R1/4-3/8-1/2-5/8' + 2 batteries
VIRAX
Machine légère et compacte. Carte électronique : controle du cycle de sertissage. Anneau LED : communication par code couleur et éclairage de la zone de travail. Batterie 18V Li-Ion CAS-Metabo. Connexion Bluetooth et application smartphone.
L2X pince-mère + inserts V 12-14-16-18-22 + 2 batteries
VIRAX
Machine légère et compacte. Carte électronique : controle du cycle de sertissage. Anneau LED : communication par code couleur et éclairage de la zone de travail. Batterie 18V Li-Ion CAS-Metabo. Connexion Bluetooth et application smartphone.
M2X pince-mère + inerts TH 16-20-26 + 2 batteries
VIRAX
Machine légère et compacte. Carte électronique : controle du cycle de sertissage. Anneau LED : communication par code couleur et éclairage de la zone de travail. Batterie 18V Li-Ion CAS-Metabo. Connexion Bluetooth et application smartphone.
M2X pince-mère + inserts V 12-14-16-18-22 + 2 batteries
VIRAX
Machine légère et compacte. Carte électronique : controle du cycle de sertissage. Anneau LED : communication par code couleur et éclairage de la zone de travail. Batterie 18V Li-Ion CAS-Metabo. Connexion Bluetooth et application smartphone.
M2X 2 batteries + pince-mère
VIRAX
Machine légère et compacte. Carte électronique : controle du cycle de sertissage. Anneau LED : communication par code couleur et éclairage de la zone de travail. Batterie 18V Li-Ion CAS-Metabo. Connexion Bluetooth et application smartphone.
M2X 2 batteries sans pince-mère
VIRAX
Machine légère et compacte. Carte électronique : controle du cycle de sertissage. Anneau LED : communication par code couleur et éclairage de la zone de travail. Batterie 18V Li-Ion CAS-Metabo. Connexion Bluetooth et application smartphone.
L2X 2 batteries sans pince-mère
VIRAX
Machine légère et compacte. Carte électronique : controle du cycle de sertissage. Anneau LED : communication par code couleur et éclairage de la zone de travail. Batterie 18V Li-Ion CAS-Metabo. Connexion Bluetooth et application smartphone.
L2X pince-mère + inserts RF-P 16-20-25-32 + 2 batteries
VIRAX
Machine légère et compacte. Carte électronique : controle du cycle de sertissage. Anneau LED : communication par code couleur et éclairage de la zone de travail. Batterie 18V Li-Ion CAS-Metabo. Connexion Bluetooth et application smartphone.
M2X pince-mère + inserts RF-P 16-20-25-32 + 2 batteries
VIRAX
Machine légère et compacte. Carte électronique : controle du cycle de sertissage. Anneau LED : communication par code couleur et éclairage de la zone de travail. Batterie 18V Li-Ion CAS-Metabo. Connexion Bluetooth et application smartphone.
M2X pince-mère + inserts RF-P 16-20-25 + 2 batteries
VIRAX
Machine légère et compacte. Carte électronique : controle du cycle de sertissage. Anneau LED : communication par code couleur et éclairage de la zone de travail. Batterie 18V Li-Ion CAS-Metabo. Connexion Bluetooth et application smartphone.
M2X pince-mère + inserts RF-P 12-16-20 + 2 batteries
VIRAX
Machine légère et compacte. Carte électronique : controle du cycle de sertissage. Anneau LED : communication par code couleur et éclairage de la zone de travail. Batterie 18V Li-Ion CAS-Metabo. Connexion Bluetooth et application smartphone.
M2X pince-mère + inserts U 16-20-25-32 + 2 batteries
VIRAX
Machine légère et compacte. Carte électronique : controle du cycle de sertissage. Anneau LED : communication par code couleur et éclairage de la zone de travail. Batterie 18V Li-Ion CAS-Metabo. Connexion Bluetooth et application smartphone.
M2X pince-mère + instructions U 16-20-25 + 2 batteries
VIRAX
Machine légère et compacte. Carte électronique : controle du cycle de sertissage. Anneau LED : communication par code couleur et éclairage de la zone de travail. Batterie 18V Li-Ion CAS-Metabo. Connexion Bluetooth et application smartphone.
M2X pince-mère + inserts TH 16-20-25-32 + 2 batteries
VIRAX
Machine légère et compacte. Carte électronique : controle du cycle de sertissage. Anneau LED : communication par code couleur et éclairage de la zone de travail. Batterie 18V Li-Ion CAS-Metabo. Connexion Bluetooth et application smartphone.
L2X pince-mère + inserts V 15-18-22-28 + 2 batteries
VIRAX
Machine légère et compacte. Carte électronique : controle du cycle de sertissage. Anneau LED : communication par code couleur et éclairage de la zone de travail. Batterie 18V Li-Ion CAS-Metabo. Connexion Bluetooth et application smartphone.
L2X 1 batterie sans pince-mère
VIRAX
Machine légère et compacte. Carte électronique : controle du cycle de sertissage. Anneau LED : communication par code couleur et éclairage de la zone de travail. Batterie 18V Li-Ion CAS-Metabo. Connexion Bluetooth et application smartphone.
L2X pince-mère + inserts TH 16-18-20-26 + 2 batteries
VIRAX
Machine légère et compacte. Carte électronique : controle du cycle de sertissage. Anneau LED : communication par code couleur et éclairage de la zone de travail. Batterie 18V Li-Ion CAS-Metabo. Connexion Bluetooth et application smartphone.