Accueil
/
Bloc de jonction borne de câblage Weidmuller

Bloc de jonction borne de câblage Weidmuller Bloc de jonction borne de câblage Weidmuller (29742 produits)


Borne, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige
WEIDMULLER
Borne traversante, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige Blocs de jonction - Série A
expand_more
Équerre de blocage, Beige, TS 35, installation sans outil
WEIDMULLER
L'équerre de blocage garantit une fixation permanente sur le rail de montage et empêche tout glissement. L'équerre de blocage dispose d'option de marquage pour les repères de groupe et l'option de recevoir des fiches de contrôle.
expand_more
Borne de mise à la terre, PUSH IN, 2.5 mm², Vert/jaune
WEIDMULLER
Borne de mise à la terre, PUSH IN, 2.5 mm², Vert/jaune Blocs de jonction - Série A
expand_more
Borne, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige
WEIDMULLER
Borne traversante, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige Blocs de jonction - Série A
expand_more
AEP 2C 2.5 Blocs de jonction - Série A Plaque d'extrémité
WEIDMULLER
Plaque d'extrémité pour blocs de jonction, Beige foncé, Hauteur: 52.75 mm, Largeur: 2.1 mm, V-0, Wemid, enclipsable: Oui
expand_more
Borne double étage, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige
WEIDMULLER
Borne traversante, Borne double étage, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige Blocs de jonction - Série A
expand_more
AEP 3C 2.5 Blocs de jonction - Série A Plaque d'extrémité
WEIDMULLER
Plaque d'extrémité pour blocs de jonction, Beige foncé, Hauteur: 64.15 mm, Largeur: 2.1 mm, V-0, Wemid, enclipsable: Oui
expand_more
WAP 2.5-10 Flasque de fermeture (Borne), Beige
WEIDMULLER
Flasque de fermeture (Borne), Beige foncé, Hauteur: 56 mm, Largeur: 1.5 mm, V-0, Wemid
expand_more
Borne vissée beige, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 2 connexions
WEIDMULLER
Borne traversant, Raccordement vissé, Beige foncé, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
expand_more
Borne vissée beige, 4 mm², 32 A, 800 V, 2 connexions
WEIDMULLER
Borne traversant, Raccordement vissé, Beige foncé, 4 mm², 32 A, 800 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
expand_more
Borne vissée beige, 10 mm², 57 A, 1000 V, 2 connexions
WEIDMULLER
Borne traversant, Raccordement vissé, Beige foncé, 10 mm², 57 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
expand_more
Série W -blocs de jonction à raccordment vissé
WEIDMULLER
WAP 16+35 WTW 2.5-10 Blocs de jonction - Série W Série W -blocs de jonction à raccordment vissé
expand_more
Borne vissée beige, 16 mm², 76 A, 1000 V, 2 connexions
WEIDMULLER
Borne traversant, Raccordement vissé, Beige foncé, 16 mm², 76 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
expand_more
Borne de protection, Vissé, Vert/jaune, 2.5 mm², 800 V, 2 points de connexions
WEIDMULLER
Borne de protection, Raccordement vissé, Vert/jaune, 2.5 mm², 800 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid
expand_more
Borne vissée beige, 35 mm², 125 A, 1000 V, 2 connexions
WEIDMULLER
Borne traversant, Raccordement vissé, Beige foncé, 35 mm², 125 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
expand_more
Borne vissée beige, 6 mm², 41 A, 800 V, 2 connexions
WEIDMULLER
Borne traversant, Raccordement vissé, Beige foncé, 6 mm², 41 A, 800 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
expand_more
Borne SNAP IN, Beige, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 2 points de connexions
WEIDMULLER
Borne traversante, SNAP IN, Beige foncé, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
expand_more
Borne de protection, Vissé, Vert/jaune, 4 mm², 800 V, 2 points de connexions
WEIDMULLER
Borne de protection, Raccordement vissé, Vert/jaune, 4 mm², 800 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid
expand_more
Borne, PUSH IN, 6 mm², 800 V, 41 A, Beige
WEIDMULLER
Borne traversante, PUSH IN, 6 mm², 800 V, 41 A, Beige Blocs de jonction - Série A
expand_more
Borne, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, bleu
WEIDMULLER
Borne traversante, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, bleu Blocs de jonction - Série A
expand_more
Borne de mise à la terre, PUSH IN, 6 mm², Vert/jaune
WEIDMULLER
A2C 6 PE - Borne de mise à la terre, PUSH IN, 6 mm², Vert/jaune Blocs de jonction - Série A
expand_more
Connexion transversale Orange, 24 A, 2,5mm, Nombre de pôles: 10
WEIDMULLER
Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A, Nombre de pôles: 10, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 48.7 mm
expand_more
Borne, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, Beige
WEIDMULLER
Borne traversante, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, Beige Blocs de jonction - Série A
expand_more
Équerre de blocage, beige, TS 35, fixation à vis
WEIDMULLER
L'équerre de blocage garantit une fixation permanente sur le rail de montage et empêche tout glissement. L'équerre de blocage dispose d'option de marquage pour les repères de groupe et l'option de recevoir des fiches de contrôle.
expand_more