| Spécificités techniques | Altivar Machine - variateur - 5,5kW - 380/500V tri - book - CEM - IP20 | Altivar Machine - variateur - 7,5kW - 380/500V tri - book - CEM - IP20 |
|---|---|---|
| protocole pris en charge pour SERCOS | Non | Non |
| tension du secteur | 380...500 | 380...500 |
| convient pour environnement industriel | Oui | Oui |
| Profondeur | 232 | 232 |
| protocole pris en charge pour TCP/IP | Non | Non |
| Code Douane | 85044095 | 85044095 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 0 | 0 |
| protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non | Non |
| fonctionnement possible à quatre quadrants | Oui | Oui |
| nombre d'interfaces matérielles en série TTY | 0 | 0 |
| protocole pris en charge pour LON | Non | Non |
| protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non | Non |
| nombre de phases d'entrée | 3 | 3 |
| nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 | 0 |
| protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non | Non |
| nombre de sorties numériques | 1 | 1 |
| Nombre d'entrées numériques | 1 | 1 |
| Gamme | Altivar | Altivar |
| utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale | Non | Non |
| tension de sortie max. | 500 | 500 |
| Hauteur | 232 | 232 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 0 | 0 |
| Largeur | 150 | 150 |
| Degré de protection (NEMA) | 1 | 1 |
| courant de sortie nominal I2N | 14.3 | 17 |
| protocole pris en charge pour INTERBUS | Non | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non | Non |
| protocole pris en charge pour SUCONET | Non | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFINET IO | Oui | Oui |
| Multiple de vente | 1 | 1 |
| nombre d’entrées numériques | 6 | 6 |
| supporte le protocole DeviceNet | Oui | Oui |
| avec élément de commande | Oui | Oui |
| hacheur de freinage intégré | Non | Non |
| nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0 | 0 |
| protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Oui | Oui |
| tolérance relative de tension du réseau symétrique | 10 | 10 |
| Supporte le protocole KNX | Non | Non |
| avec prise pour ordinateur | Oui | Oui |
| Classe de protection (IP) | IP20 | IP20 |
| protocole pris en charge pour Data-Highway | Non | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFIBUS | Oui | Oui |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 1 | 1 |
| puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée | 5.5 | 7.5 |
| nombre d'interfaces matérielles USB | 0 | 0 |
| protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non | Non |
| protocole pris en charge pour ASI | Non | Non |
| nombre d'autres interfaces matérielles | 1 | 1 |
| type de convertisseur | convertisseur U | convertisseur U |
| protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non | Non |
| puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée | 5.5 | 7.5 |
| tolérance relative de fréquence du réseau symétrique | 5 | 5 |
| supporte protocole BACnet | Non | Non |
| fréquence du secteur | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| nombre de phases de sortie | 3 | 3 |
| avec interface optique | Non | Non |
| protocole pris en charge pour CAN | Oui | Oui |
| fréquence de sortie max. | 599 | 599 |
| protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non | Non |
| supporte protocole Modbus | Oui | Oui |
| Protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Oui | Oui |
| Nombre d'entrées auxiliaires | 3 | 3 |
| Niveau de gamme | Premium | Premium |
| nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 1 | 1 |
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « Confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez cliquer sur la croix de fermeture pour garder votre devis.