Décret BACS, Décret tertiaire

Décret BACS, Décret tertiaire

Pourquoi optimiser la gestion énergétique de vos bâtiments tertiaires ?

Le décret Tertiaire

Le décret tertiaire du 23 juillet 2019 a pour objectif une rénovation énergétique à grande échelle de la filière.

Cette réduction de la consommation énergétique concerne les bâtiments tertiaires d'une surface supérieure à 1 000m2.

-40%

en 2030

-50%

en 2040

-60%

en 2050

Le décret BACS

Publié le 20 juillet 2020, le décret BACS impose la mise en place de dispositifs d'automatisation et de contrôle.

Une obligation de mettre en place un système d'automatisation et de contrôle, d’ici 2025 pour les bâtiments consommant plus de 290KW et en 2027 pour ceux consommant moins de 290KW.

décret BACS

Les objectifs

  • Réduire les consommations énergétiques ainsi que l’impact environnemental de son bâtiment
  • Accroître le confort et simplifier le quotidien des occupants.
  • Prévoir des solutions évolutives, qui s'inscrivent dans une démarche de développement durable.
  • Suivre, contrôler et analyser les données relatives à la consommation énergétique.

Les 10 raisons d'optimiser la gestion énergétique de vos bâtiments

En vue de ces nouvelles directives, il devient primordial de gérer nos consommations d'énergie de manière optimale.

Découvrez l'intégralité des 10 raisons d’optimiser la gestion énergétique de vos bâtiments tertiaires

Je découvre