Transformer l'industrie avec des moteurs économes en énergie

La large gamme de moteurs électriques ABB répond aux divers besoins des entreprises de tous les secteurs. L'évolution des technologies ont permis de produire des moteurs économes en énergie (Syn RM). En installation neuves ou en rétrofit ils sont la réponse idéale. A puissance identique, les dimensions sont les mêmes, pas de modifications mécaniques. Ces moteurs synchrones sont associés obligatoirement à un variateur de vitesse, qui optimise généralement votre consommation de 25%, car votre moteur n'a surement pas besoin de tourner à plein régime en permanence.

Abb motion en chiffres :

6 usines de fabrication

~7500 clients

>1 000 000 d'unités moteurs expédiés dans le monde entier

>50 pays commandent des moteurs à ABB

~1,9% d'investissement en R&D

Syn RM Moteur IE5 à réluctance

Syn RM Moteur IE5 à réluctance

ACS 580 Variateur de vitesse

ACS 580 Variateur de vitesse

Critères de sélection des moteurs

Pour une puissance données, nous recherchons toujours de réduire la consommation électrique, c'est à dire de choisir le meilleur rendement. Les normes internationales ont définit des niveaux de rendement, qui sont liés à la construction mécanique du moteur : IE1 / IE2 / IE3 /IE4 et IE5
Même une petite amélioration de l'efficacité énergétique des moteurs électriques peut avoir un impact important. « On estime que si 80 % des moteurs installés aujourd'hui dans l'industrie étaient remplacés par des moteurs IE5, c'est 160 térawattheures d'électricité qui seraient économisés chaque année, soit la consommation annuelle d'électricité de la Pologne ».

Le Package Moteur à reluctance – Variateur

Les clés du succès, l'élimination des pertes rotoriques….

Vous l'aurez compris, les moteurs SynRM (Synchronous Reluctance Motor), lancé en 2011, exploite une technologie différente des autres moteurs, leur efficacité énergétique s'en trouve amélioré, mais ils doivent être accompagné d'un variateur de vitesse. Vous réduisez ainsi le gaspillage d'énergie, et gagner en souplesse de fonctionnement par des démarrage progressifs et des adaptations de vitesses multiples sans montages mécanique Ce confort réduit de façon exponentiel la consommation d'énergie. Les échauffements, le niveau sonore.

Choix d'un moteur IE5

Le temps de retour sur investissement pour le choix d'un moteur IE5 au lieu d'un moteur IE3 est donc souvent très rapide.

Le variateur de vitesse optimisé pour le moteur SynRM et le ACS80 ( 0,75 à 500kw), il intègre de nombreuses fonctions essentielles pour une large gamme d'applications industrielles, tout en conservant une procédure de configuration et de mise en service simple.