Téléphonie SYT – Liaisons intérieures ou intérieures/extérieures

ACOME propose une gamme exhaustive de câbles de téléphonie conçue pour couvrir l'intégralité des besoins du marché. Nos solutions se distinguent par leur conformité aux exigences de sécurité et de performance les plus strictes :
Conformité ERP & IGH : Une offre SYT alignée sur les nouvelles directives de la norme NF C 15-100.
Sécurité incendie : Large choix d'Euroclasses (B2ca, Cca, Dca) et certification NF C 32070-2-2 C1 selon les modèles.
Standards techniques : Câbles conformes à la norme UTE C93-529-2, disponibles en sections 5/10 (AWG24) et 8/10 (AWG20).
Polyvalence : Variantes armées ou non armées pour s'adapter à toutes les contraintes d'installation.

  • Conformité ERP & IGH
  • Sécurité incendie
  • Polyvalence /li>

SYT1 FIREPROTECT LSOH-FR

AVANTAGES :
Protection au feu Euroclasse CCA-s1-a1-d1 ou d2
Gaine LSOH-FR à faible émission de fumée et zéro halogène
Particulièrement adapté pour une utilisation à l'intérieur du bâtiment

APPLICATIONS
Destinés aux bâtiments type ERP (gares ferroviaires, hôpitaux)
Idéal pour des transmissions numériques ou analogiques jusqu'à 2 MHz

GAMME PRODUITS:
AWG24 5/10 : 2 paires au 15 paires
AWG 20 8/10 : 1 paires au 15 paires
Disponible en C100, T500 et à la coupe selon les capacités

SYT2 FIREPROTECT ARME LSOH-FR

AVANTAGES :
Protection au feu Euroclasse CCA-s1a-d1-a1
Gaine LSOH-FR à faible émission de fumée et zéro halogène
Renforcé avec une armure métallique

APPLICATIONS
Destinés aux bâtiments type ERP (gares ferroviaires, hôpitaux)
Idéal pour des transmissions numériques ou analogiques jusqu'à 2 MHz

GAMME PRODUITS:
AWG24 5/10 : 5 paires au 112 paires
AWG 20 8/10 : 2 paires au 112 paires
Disponible à la coupe selon les capacités

SYT1B FIREPROTECT LSOH-FR

AVANTAGES :
Protection au feu Euroclasse CCA-s1-d2-a1
Gaine LSOH-FR à faible émission de fumée et zéro halogène
Particulièrement adapté pour une utilisation à l'intérieur du bâtiment

APPLICATIONS
Destinés aux applications qui nécessitent des protections renforcées vis-à-vis des perturbations électromagnétiques
Idéal pour des transmissions numériques ou analogiques jusqu'à 2 MHz

GAMME PRODUITS:
AWG 20 8/10 : 2 paires au 15 paires
Disponible en C100, T500 et à la coupe