Avertisseurs sonores et vocaux

Alerter, prévenir et évacuer grâce à une large gamme d’avertisseurs sonores et vocaux, conforme aux normes, avec des réponses diversifiées en design et niveau sonore (de 100 à 129 dB(A)). Quels que soient l’environnement, le bruit ambiant ou encore la distance à couvrir, ces sirènes répondent à tous les critères.

Tonalarm®Tonalarm®
Siren alarmSiren alarm
Son alarmSon alarm
ApelovocalApelovocal

TONALARM®

Les sirènes électroniques TONALARM® permettent de couvrir tous les usages : alerte, évacuation incendie (son normalisé NF S32-001), confinement, process…pour des ambiances sonores de 100 à 124 dB(A), de peu bruyantes à très bruyantes. Plusieurs atouts : une carte électronique performante qui offre le choix parmi 64 sons et 4 sons pilotables à distance, des plages de tension élargies, un courant d’appel réduit, des borniers débrochables et dupliqués pour faciliter leur câblage et des plages de température également élargies.

SIREN ALARM

Signaler un danger pour prévenir les opérateurs d'une situation anormale ou dangereuse et évacuer en cas d'incendie. Une gamme complète de sirènes électroniques, de design multiples, compacts ou cornets, de construction robuste (ABS ou fonte d'aluminium) adaptées aux conditions d'environnement sévère (ambiances marines et utilisation en extérieur). Un niveau de puissance sonore performant de 105 dB jusqu'à 129 dB (A) à 1 m, pour des locaux de petites ou grandes dimensions.

SON ALARM

Toute une gamme de trompes et buzzers à moindre coût. Vaste choix parmi les buzzers encastrables, les trompes électroniques, et les avertisseurs électromécaniques. Sur les trompes : construction robuste IP65, jusqu'à 3 sons disponibles, réglage du volume par potentiomètre pour s'adapter aux environnements sonores.