Avertisseurs combinés

Avertir et signaler en un seul produit par une association de son/vocal et d’un signal lumineux pour une meilleure perception d'un danger ou d'un défaut dans un environnement industriel, portuaire, tertiaire ou logistique.

Tonaflash®Tonaflash®
Ton Flash AlarmTon Flash Alarm
Son Flash AlarmSon Flash Alarm
ApelovocalApelovocal

TONAFLASH®

Les combinés sonores et lumineux TONAFLASH® avertissent et signalent en un seul produit pour une meilleure perception d’un danger ou d’un défaut en intérieur et en extérieur. Une gamme de sirènes multi-sons avec une puissance sonore de 100 à 124 dB(A) associées à une variété de feux offrant plusieurs technologies : Xénon, LED pour un fonctionnement en flash ou flash et fixe. Vaste choix permettant de s’adapter à chaque besoin : petits espaces (machines, cabines) ou grands volumes (pontons, allées).

TON FLASH ALARM

Avertir et signaler dans tout type d’environnement. Un nombre inégalé de design (compact ou avec cornet) et de combinaison : une gamme de sirènes multi-sons de 105 à 124 dB(A) associées à une variété de feux utilisant les technologies Xénon, LED, halogène pour un fonctionnement en feux fixes, tournants, flash (plusieurs fréquences). Le feu et la sirène peuvent être contrôlés séparément. Des solutions aussi pour les environnements extrêmes avec des combinés résistants aux chocs IK08 ou en fonte d’aluminium.

SON FLASH ALARM

Ces combinés redoublent d'efficacité grâce à l'association du son et du feu à moindre coût. Le combiné buzzer est compact et résistant. Les trompes avec feu offrent plusieurs sons disponibles avec réglage du volume sonore et des optiques led, flash ou rotatif, avec un choix de 6 couleurs d'optique. Elles conviennent pour signaliser sur les engins et les machines ainsi qu'en extérieur grâce à leur construction robuste IP65.