Voyants et lampes de signalisation

Signaliser, prévenir et informer grâce à une large gamme de colonnes lumineuses, voyants et lampes de signalisation, avec des design et intensité lumineuse diversifiés. La modularité des colonnes, le choix du mode de fonctionnement des feux et les nombreuses possibilités de montage des voyants répondent à tous les critères.

COLONNES MODULABLES

Les colonnes O270 sont des colonnes lumineuses modulables, très faciles à monter, résistantes et étanches (IP54 / 64). Jusqu'à 7 modules peuvent être connectés par colonne. Colonnes modulables (jusqu'à 7 éléments par colonne). Adaptabilité grâce aux nombreux accessoires de fixation. Facilité de montage - système de baïonnette pour combiner les éléments les uns sur les autres. Très bon indice de protection (IP54 / 64).

FEU DE TRAFIC LED

Maxi feu de trafic LED extrêmement visible. Il peut être utilisé en tout milieu industriel grâce à un indice de protection élevé (IP65). 8 modes de fonctionnement - Fixe, Clignotant et Flash. Calotte à effet Fresnel renforçant l'efficacité des LED. Excellent indice de protection : IP65. Equerre de fixation en option pour assembler plusieurs feux. Facilité d'installation : 3 entrées de câbles.

FEUX LED FIXE

Voyant fixe, compact, idéal pour la signalisation de process et sur surface de montage réduite. Facile à monter : proposé en version encastrable ou montage sur fond plat, équerre ou pied, la calotte est démontable et propose jusqu'à 5 couleurs d'optiques. Fonctionnement en version fixe ou flash.