Gamme ANZEN, contrôle d'accès tertiaire

La gamme ANZEN est un véritable contrôle d'accès pour le petit tertiaire, les administrations, les commerces... Avec une offre de 3 packs : 1 référence = 1 produit soit 1 x centrale (capacité 4 lecteurs) + 1 lecteur (3 types au choix) + 3 badges. C'est une solution sécurisée car ANZEN utilise le protocole OSDP®. ANZEN est une marque déposée par AIPHONE.

3 packs au choix pour démarrer

Pour débuter votre installation vous pouvez choisir parmi 3 références de packs.
1 référence = 1 produit complet et se compose d'une centrale (UTL capacité 4 lecteurs) + 1 lecteur (sécurisé ou Bluetooth ou Bluetooth avec clavier) + 3 badges (format carte de crédit).
Aiphone laisse le choix de l'alimentation selon le type d'installation souhaité (alimentation secourue ou non secourue).

Un système très sécurisé

Aiphone a fait le choix d'intégrer le protocole OSDP. Ce protocole a l'avantage d'être plus sécurisé que le Wiegand.
OSDP (Open Supervised Device Protocol) est le protocole de communication développé par la SIA (Security Industry Association). Ce standard assure une communication sécurisée des données de bout en bout entre le lecteur et le contrôleur y compris avec les badges.

Un logiciel simple et intuitif

La centrale de gestion et de contrôle d'accès sécurisée est conçue pour un fonctionnement de 1 à 4 lecteurs en mode « web embarqué ».Le logiciel est dans la centrale et permet de configurer l'installation des 4 lecteurs.
Simple et intuitif, il permet le paramétrage (plages horaires, droits d'accès…) mais aussi la gestion courante (création de badges, des utilisateurs, événements…). La navigation se fait par icônes.