aric_EF468_header aric_EF468_header_mobile

Les encastrés EF : EF4 - EF6 - EF8

Les gammes EF 4-6-8 associent performance d’éclairage, polyvalence et simplicité d’installation pour répondre aux exigences des projets résidentiels et tertiaires. Selon les modèles, la gamme propose une puissance sélectionnable, des collerettes décoratives interchangeables, une version avec détection intégrée, et la possibilité de choisir la température de couleur définitive lors de l’installation ou même après grâce à l’inter CCT en face avant.

Une gamme pensée pour conjuguer liberté de configuration, confort d’utilisation et intégration esthétique.

  • Conformes RE2020/BBC et NF C15-100
  • IP65 – IK07 - Recouvrable d’isolant thermique
  • Technologie 3CCT : 2700 K / 3000 K / 4000 K
  • Versions Multi-watt sur EF6 et EF8
  • Collerettes décoratives aimantées en option
  • Variation par coupure de phase (TRIAC)
  • Driver séparé avec connexion 3 pôles repiquable sans outil
  • Durée de vie : 50’000 heures
Encastré EF4Encastré EF4
Encastrés EF6 CCT et EF6 SENSOREncastrés EF6 CCT et EF6 SENSOR
Encastrés EF8Encastrés EF8
Collerettes pour les gammes EF4-6-8 Collerettes pour les gammes EF4-6-8
EF4 CCT : Déco, compact et UGR

EF4 CCT : Déco, compact et UGR

  • Compact et ultra confortable : diamètre d’encastrement de 45mm – UGR 14.
  • Offre 400 lm pour seulement 6W
  • Finition blanche + quatre collerettes de finition aimantées en option : noir/noir, blanc/noir, blanc/doré et noir/doré.
  • Convient également aux pièces humides (vol.1) et conforme aux exigences BBC / RE2020 / NF C15-100.

EF6 : fonctionnel avec une touche déco

  • Format standard : diamètre d’encastrement de 68-70mm
  • Accès facile aux réglages sous la collerette : choix de la puissance (4 ou 6W) et 3 températures de couleur (2700K / 3000K / 4000K)
  • 10 collerettes de finition aimantées en option
  • Version SENSOR PIR 6W 3CCT – détection réglable permettant la pratique d’une installation en maître-esclave. Collerette noire disponible en option.
EF6 : fonctionnel avec une touche déco
EF8 : Déco, Multiwatt et UGR

EF8 : Déco, Multiwatt et UGR

  • Format standard et confortable : diamètre d’encastrement de 68mm – UGR 19/22 selon version.
  • EF8 est Multi-Watt (5-7W) – réglage de la puissance sur le driver – et offre jusqu’à 600 lm en 7W.
  • 4 versions prêtes à l’emploi et 10 collerettes de finition aimantées en option
  • Le spot intègre la technologie 3CCT (2700K / 3000K / 4000K) en face avant pour adapter facilement la température de couleur.