CHAUDIERES A CONDENSATION SERIE ONE

La SERIE ONE intègre des fonctions innovantes pour garantir le bien-être de vos clients au quotidien. Le confort domestique et la stabilité de la température de l'eau sanitaire sont des thèmes au cœur des innovations de la série ONE.• Eau chaude sanitaire

• Corps de chauffe XtraTech ™
• Confort garanti
• Maintenance facilité
• Pilotable à distance

ALTEAS ONE NET

La chaudière à condensation haut de gamme ALTEAS ONE NET est dotée des dernières innovations en terme de chauffage. Cette chaudière intelligente a été conçue pour allier économies d'énergie et performances. Ultra design et compacte, elle se pilote à distance par le bout des doigts ou par commande vocale pour permettre à vos clients de vivre une expérience de confort unique. L'Alteas One Net est garantie 10 ans pour apporter sérénité et tranquillité d'esprit à vos clients.

CLAS ONE

La chaudière à condensation CLAS ONE offre une grande efficacité énergétique dans un encombrement minimal. Grâce à sa largeur de 40 cm, elle trouve facilement sa place dans tous types d'habitations. Elle se distingue par son corps de chauffe monotube en inox Xtratech™ breveté Ariston composé de spires plus larges. La CLAS ONE offre un confort élevé grâce à ses fonctions intégrées CONFORT et AUTO (SRA).

CLAS B ONE MAX

Avec ses 2 ballons de 20L dans seulement 60cm de large, la CLAS B ONE MAX offre un grand confort sanitaire et une haute efficacité énergétique. Sa large plage de modulation de 10 à 100 % permet à la chaudière de fonctionner à de faibles puissances en chauffage tout en permettant d'avoir une puissance sanitaire importante. Cette modulation permet d'optimiser les consommations énergétiques et augmente la durée de vie de la chaudière grâce à la réduction des cycles marche-arrêt.