Black Foster

Black Foster est le nouveau produit d'Arkoslight qui a intégré l'effet « The Invisible Black » à un système linéaire. Une telle caractéristique technologique permet au Black Foster de dissimuler le point d'origine de la lumière tout en éclairant la pièce avec un effet spectaculaire: éclairer l'espace avec une source lumineuse invisible.

  • The Invisible Black
  • Confort visuel absolu
  • Une large gamme de modèles
Black Foster encastréBlack Foster encastré
Black Foster suspensionBlack Foster suspension
Black Foster surfaceBlack Foster surface
Black Foster PlusBlack Foster Plus

Recessed

La version avec collerette a un cadre si fin que, allumée, est visuellement imperceptible et offre une esthétique de «trimless visuel». La version trimless s'intègre parfaitement à l'architecture avec une présence qui passe absolument inaperçue. Black Foster se distingue grâce à son élevé effet d'écran et son confort visuel, tout en arrivant à masquer presque par complet la source de lumière de l'accès visuel.

Surface

Black Foster Surface acquiert une présence légère dans le design d'intérieur grâce à sa petite taille et à son très faible éblouissement, ce qui lui permet de ne pas acquérir trop de visibilité. Son installation isolée est parfaite dans les espaces où on ne peut pas utiliser un système d'encastrement et on a besoin d'une source d'éclairage avec un grand confort visuel.

Suspension

Il consiste en une série de modules émetteurs de lumière à l'intérieur d'une cavité métallique. Il offre un éclairage "non éblouissant" dans les applications sur les tables et conserve la même esthétique soit allumé soit éteint.