Swap

Swap est une gamme de spots à LED encastrés qui est déclinée en 4 tailles (S, M, L et XL), ce qui lui permet de s'adapter à tous les diamètres d'encastrement entre 62 et 126 mm.

  • RT 2012
  • Swap SUPER-CRI
  • Tunnable White / DIM to warm
  • Efficacité lumineuse
  • Étanchéité IP54
Swap S, M, L, XLSwap S, M, L, XL
Swap carréSwap carré
Swap asymétriqueSwap asymétrique
Swap carré asymétriqueSwap carré asymétrique

Esthétique minimaliste, intégration parfaite

Swap a été conçu avec une collerette - extrêmement fine et étroite – qui devient invisible à l'allumage en créant un effet « trimless » des plus élégants. Swap est ainsi une pièce qui se distingue par ses lignes épurées et son intégration parfaite au plafond. De telles caractéristiques unies à une finition mate anti-éblouissement et un écran qui diffuse une lumière rasante remarquable font de Swap le luminaire idéal pour des projets qui recherchent une esthétique nette et neutre ainsi qu'une présence raffinée et discrète.

Toutes les dimensions d'encastrement, sans discontinuité

Avec COLLERETTE SUPPLÉMENTAIRE, il permet d'agrandir la collerette du luminaire afin de couvrir des diamètres d'encastrement supérieurs tout en conservant les lignes épurées du Swap et son intégration parfaite au plafond. De 62 à 126 mm. Idéal pour remplacer des points d'éclairage lors de rénovation, en profitant des installations existantes, sans besoin de travaux ni de peinture du plafond. Swap est la meilleure solution de modernisation au moyen de LED.

Éclairage asymétrique et Square Swap

Les modèles asymétriques (disponibles en tailles M et L) proposent une fonction de lèche-mur grâce à la projection oblique de leur faisceau lumineux (orienté à 20º). Et pour les décorations d'intérieur qui souhaitent privilégier les lignes droites, Swap est disponible en version carrée symétrique et asymétrique (avec orientation à 20º).