ACCESSIO

Radiateur à chaleur douce. Il offre un encombrement réduit : à partir de 410 mm de large. Il bénéficie d'un boîtier digital avec programmation libre.
Disponible de 300 W à 2000 W.

• Radiateur
• Gain de place
• Connectivité Cozytouch
• Garantie 2 ans pièces
• Fabriqué en France

Accessio Horizontal

Accessio Horizontal

Bridge Cozytouch

Bridge Cozytouch

Pass Cozytouch

Pass Cozytouch

+ de performance

Il est composé d'un Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur et d'un Boîtier de commande digital

+ de facilité de pose

Grâce à son support mural servant de gabarit pour une pose rapide. Doté de la détection automatique d’ouverture et fermeture de fenêtre et d'une programmation personnalisable.

+ d’économies

Grâce aux fonctions intelligentes du sèche-serviettes :
Le client bénéficie d'un appareil connecté et programmable selon son choix. La version Premium offre en plus : Le Pilotage Intelligent et la détection d’absence / présence

+ de services

Garantie express pièces : Pour tous produits sous garantie, dépannez votre client en 24 h. Aucune démarche administrative : un simple appel et Atlantic s'occupe du reste Livraison des pieces en 24h: gratuitement et I'adresse de son choix pour 0€. Retour gratuit: retour des piéces gratuitement pour expertise et prise en compte dans notre démarche qualité.Pour nous contacter : 02 85 33 70 85

Espace SAV : Accédez à tout le contenu dont vous avez besoin au quotidien, n’importe où, n’importe quand ! Simplifiez-vous la vie ! Rapide: Commandez vos pièces détachées en 3 clics. Simple : Gérez vos garanties directement en ligne. Pratique : Accédez aux :

• Tutoriels vidéos
• Documentations techniques
• Vues éclatées
• Livrets techniques
• Fiches de dépannage