AGILIA

Radiateur à chaleur douce le plus compact de marché: il offre un encombrement réduit : 372 mm de large seulement pour le format horizontal. NOUVEAU : une nouvelle version avec un design plus épuré vient de sortir ! avec un format Vertical encore plus compact avec seulement 39cm de large. Pour ATLANTIC, la qualité et la fiabilité ont toujours été des qualités impératives dans le développement de nos produits. C’est pourquoi nous avons choisi de fabriquer Agilia dans nos usines en France, à Saint-Jean de la Ruelle, près d’Orléans. Disponible en formats horizontal et vertical, de 500 à 2000 W.

• Fabriqué en France
• Pilotage intelligent
• Double corps de chauffe
• Compact
• Gain de place
• Connectivité cozytouch

Agilia Horizontal
NOUVEAU
Agilia Horizontal
Agilia Vertical
NOUVEAU
Agilia Vertical
Bridge Cozytouch

Bridge Cozytouch

+ de performance

Corps de chauffe en aluminium et façade chauffante pour une chaleur douce qui enveloppe rapidement. grâce à la combinaison de ses 2 corps de chauffe. Il est doté d'un boîtier de commande digital.

+ de facilité de pose

Pour le Modèle vertical : Gabarit de pose

Pour le Modèle horizontal :
• Cadre Agifix, idéal pour remplacer un convecteur dans un bâtiment amianté
• Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

+ de connectivité et économies d’énergie

Pilotable à distance grâce à l’application Atlantic Cozytouch.
Les radiateurs connectés s’adaptent à votre vie et communiquent entre eux.
Cozytouch
Grâce au Bridge Cozytouch, vos clients pourront piloter et contrôler leur chauffage en toute simplicité !