Amarilis

Amarilis est le sèche-serviettes électrique pratique et esthétique. Grâce à sa technologie sèche et son corps de chauffe en aluminium, il assure une chaleur rapide et homogène. Disponible en formats mât à gauche ou à droite avec détection d’ouverture/fermeture des fenêtres, il est pilotable à distance via l’application Cozytouch. Fabriqué en France, il s'adapte parfaitement aux environnements modernes grâce à ses fonctions connectées.

• Montée rapide en température
• Anticipation de chauffe
• Structure asymétrique avec mât à gauche ou à droite
• Boitier de commande rabattable intuitif et ergonomique
• Connecté WI-FI : pilotable à distance, suivi de la consommation avec l'application COZYTOUCH
• Existe en 3 couleurs

Amarilis 430W blanc
Amarilis 430W blanc
Amarilis 430W beige
Amarilis 430W beige
Amarilis 430W noir
Amarilis 430W noir
Amarilis 650W blanc
Amarilis 650W blanc
Amarilis 650W beige
Amarilis 650W beige
Amarilis 650W noir
Amarilis 650W noir
+ Design

Grâce à ses lignes douces et épurées, le sèche-serviettes Amarilis combine esthétique et modernité, pensé pour s’intégrer dans tout type de salle de bain.

Disponible en 3 couleurs : Blanc Carat, Gris étoilé et Beige

Disponibles avec deux puissances au choix :
• 430W (2 panneaux)
• 650W (3 panneaux)

+ d’économies

• Détection ouverture/fermeture des fenêtres
• Programmation personnalisable
• Possibilité de programmer un OFF

+ de services

Garantie express pièces : Pour tous produits sous garantie, dépannez votre client en 24 h.
Aucune démarche administrative : un simple appel et Atlantic s'occupe du reste.
Livraison des pièces en 24h : gratuitement et I’adresse de son choix pour 0€.
Retour gratuit : retour des pièces gratuitement pour expertise et prise en compte dans notre démarche qualité.
Pour nous contacter : 02 85 33 70 85
Espace SAV : Accédez à tout le contenu dont vous avez besoin au quotidien, n’importe où, n’importe quand ! Simplifiez-vous la vie !